ブレードの開閉は、エアピストンで駆動します。本体とブレードのスプリング部品がないのでメンテナンスがラクです。
用途プラスチック樹脂成型業界等。
トラスコ品番137-2262
材質アルミ、鉄、樹脂
全長(mm)230.5
質量(kg)1.115
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
切断能力(mm)軟銅線3.3
切断能力(Φmm) 鉄線2.8
空気消費量(cm3/回)584
加圧力(N)2744
能力(Φmm)銅線3.3、鉄線2.8、ABS樹脂9.5
アズワン品番64-8543-21
切断能力(mm)ABS樹脂9.5
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガス調整器
- 逆火防止器
- 溶接ガスホース
- ガスリール
- 溶接カプラ
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
ガス調整器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。