ガス調整器 :「エアー調整器」の検索結果
集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。
用途分析機用、研究用
接続口径Rc1/4
質量(kg)1
使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム
標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
流れ方向右高圧
集中ガス配管の末端用調整器です。後IN-下OUTで使い勝手が良いです。
用途分析機用、研究用
流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム
接続口径Rc1/4(出口接続)、W22-14(右)(入口接続)
質量(kg)1
使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)
標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)1.4
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガス調整器
- 逆火防止器
- 溶接ガスホース
- ガスリール
- 溶接カプラ
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
ガス調整器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。