ガス調整器 :「メタンガス 測定 器」の検索結果
・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
トラスコ品番434-4782
材質本体:C3604B/ダイアフラム:1段目SUS304、2段目SUS316L/弁材:PCTFE、PTFE/シートパッキン:PCTFE、PTFE/その他:C3604B
接続口径(入口)W26-14山(右)袋ナット(P)/(出口)Rc1/4
質量(kg)1.3
最大流量(L/min)5(露点-50℃以下)
一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15)
一次側圧力(MPa)2~20
二次側圧力計(MPa)0.25(最高使用圧力0.1)
二次側圧力(MPa)0.01~0.1
標準流量(L/min)5(露点-50℃以下)
流れ方向右高圧
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:SUS304/弁材:PCTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B
質量(kg)1.3
一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15)
一次側圧力(MPa)2~20
二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.66)
二次側圧力(MPa)0.05~0.99
流れ方向右高圧
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
用途シールドガス熟成容器取付用
仕様フィルタ粗さ(μm):40
材質本体:A5056B/ダイアフラム:ピストンローリング: NBR, ダイアフラム: SUS304/弁材:一段側:PCTFE, 二段側: PTFE/その他:C3771B..C3604B. NBR. PA. PCTFE
質量(kg)2.5
使用温度(℃)ー45~40
一次側圧力計(MPa)25
関連資料(0.93MB)
仕様フィルタ粗さ(μm):40
材質本体:A2024B/ダイアフラム:低温用NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、SUS316L、PTFE
最大流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99
使用温度(℃)ー45~40
接続入口:W22-14 (左)袋ナット(P)、出口:W22-14山 (右) オネジ (R)
一次側圧力計(MPa)40
一次側圧力(MPa)1.3~20
二次側圧力計(MPa)1.6
標準流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
関連資料(0.91MB)
『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガス調整器
- 逆火防止器
- 溶接ガスホース
- ガスリール
- 溶接カプラ
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
ガス調整器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。