ガス調整器 :「切断用ガス」の検索結果

特価
本日12月2日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマト産業SSミニ
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接シールドガスライン用 材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304 質量(kg)1.1 使用温度(℃)-10~40 一次側圧力(MPa)0.5~0.99 二次側圧力計(MPa)1
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります