ガス調整器 :「ガス 安定器」の検索結果
混合比5%~30%CO2までの高精度ガス混合器です。つまみを目盛に合わせるだけで最適な混合比、流量に調節可能です。断続的なガス供給に対しても、バッファタンクなしで安定供給が可能です。
用途MAG溶接用シールドガス混合など。
仕様各入口側配管接続口に逆止弁内蔵、粉塵対策として各入口側配管接続口に金属網(Φ0.06×150mesh)フィルタ内蔵、入口圧力: Arガス、CO2ガスは同じ圧力に設定
トラスコ品番115-2481
材質アルミ、BS、SUS
接続口径9/16-18UNF
質量(kg)4.4
流体Arガス、CO2ガス。液体不可
最大流量(L/min)25
目盛範囲(流量)15~25L/min
耐圧力(MPa)0.5
取付姿勢水平面設置 本器底面が水平になるよう置いてください。
入口圧力(MPa)0.3~0.5
混合比(精度)±1%abs、(設定精度)±1%(CO2)abs、(目盛範囲)5~30%(CO2)、Ar: CO2 = 80:20
1台
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガス調整器
- 逆火防止器
- 溶接ガスホース
- ガスリール
- 溶接カプラ
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
ガス調整器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。