ガス調整器 :「UN缶」の検索結果

ガス調整器とは、高圧のガスが充填されている産業用ガス容器に取り付け、その充填ガスをガス切断や溶接、加熱などの作業に適した圧力に調整する器具です。例えば、溶接アセチレンを用いた装置では、アセチレンガス容器と酸素ガス容器が用意され、それぞれアセチレン調整器、酸素調整器が取り付けられます。そして、各ガス調整器で適正な圧力に調整されてその混合気が吹管へ供給される構造。なお、酸素調整器には、関東式(袋ナット式)と関西式(チョウネジ式)があるので、地域によって使用器具を選ぶ必要があります。
特価
本日7月15日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は校正ガスの放出量を最小限に抑えて供給する為に、従来の減圧機構・流量制御機構を持たないプッシュ缶継ぎ手と比べ大幅にガスの消費量を節約できます。 減圧機構が設けられているため、安定した流量(mL/sec)でガスを供給できます。
流量(mL/min)放出:400 材質(本体)C3604BD 質量(g)400 材質(シート)弁調節:PTFE 材質(カバー)C3604BD 材質(Oリング)FKM 調整圧力(MPa)0.1 入口圧力(MPa)0.1~0.8 材質(弁座)C3604BD 継手入口:特殊継手、出口:Φ4~6mmホース継手 材質(弁棒)C3604BD+PCTFE 圧力計入口側圧力計:1MPa計
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります