ガス調整器 :「切断器」の検索結果
関連キーワード
C号切断器専用圧力調整器
用途NT50-CC
材質C3604
質量(kg)2.4
使用温度範囲(℃)-10~40
弁仕様排出弁:有り
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99
対応機種関東式
使用ガス酸素
接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W20-16雄ネジR当りエルボ
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6
最大流量(NL/h)70000(nor)
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
水素ガス供給・切断作業に。
用途832HC
形状入口側:W22-14 左取付ナット、出口側:M16X1.5左オス
質量(kg)1.5
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
弁仕様排出弁:有り(回収型:1/4ストレート管接続)
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.15
使用ガス水素
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.4
流れ方向-
流量範囲(m3/h)37(P2=0.15Mpa)水素ガス(nor)]
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガス調整器
- 逆火防止器
- 溶接ガスホース
- ガスリール
- 溶接カプラ
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
ガス調整器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。