絞り込み
ブランド
  • 日酸TANAKA
  • ユタカ(Crown)(10)
  • ヤマト産業(9)
  • 千代田精機(8)
使用ガス
  • LPG(1)
  • その他(1)
  • アルゴン(1)
  • ヘリウム(1)
  • 水素(12)
  • 空気(1)
  • 窒素(1)
  • 酸素(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ガス調整器 :「水素 ガス 測定 器」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般工業ガス 高圧用容器直結タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA一般工業ガス 高圧用容器直結タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
ステンレスダイヤフラムを採用した高機能機種です。 調整器本体背面にパネル取付用ネジ穴を標準装備しております。 圧力調整ハンドルには押し込み表示機能を搭載しております。 流量調整を容易に可能なニードルバルブを装備した製品を標準で用意しております。
用途容器直結タイプ仕様排出弁:有り材質C3604,Niメッキ質量(g)1650使用温度範囲(℃)-5~40バルブ有り
一般工業ガス 低圧用 管接続タイプ圧力調整器 日酸TANAKA一般工業ガス 低圧用 管接続タイプ圧力調整器日酸TANAKA
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
ステンレスダイアフラムを採用した高機能機種。 圧力調整ハンドルには押し込み表示機能を搭載しております。 調整器本体背面にパネル取付用ネジ穴を標準加工しております。
用途管接続タイプ仕様排出弁:なし材質C3604,Niメッキ形状入口:RC1/4、出口:RC1/4質量(g)1000使用温度範囲(℃)-5~40使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ヘリウム、水素、ドライエアーバルブなし
抗菌・抗ウイルスハンドル S/LABO調整器 日酸TANAKA抗菌・抗ウイルスハンドル S/LABO調整器日酸TANAKA
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器を選びたい。 特長ハンドルに抗菌、抗ウイルス加工を施し、性能だけでなく衛生面に配慮本体材質ステンレス製であることに加えOリング材質を選択可能としており、多種多様なガス種へ使用可能外部ルーク量低減と純度維持の為、SUS316Lメタルダイヤフラムを採用純度保持のためのクリーンエリアで生産純度保持のためブルブには真空下でも使用できるフッ素系グリスを採用出流れ防止の為入口側にフィルターを内蔵
用途分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器をお選びください。
配管・管接続タイプ圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ圧力調整器日酸TANAKA
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT50B-ST-B5G16G-B122-43000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス水素接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ圧力調整器日酸TANAKA
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT50B-ST-B5G16G-B122-41000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス水素接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用 日酸TANAKA一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用日酸TANAKA
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ225NV形状入口側:W22-14左メスナット、出口側:RC1/4質量(kg)2.4材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5使用ガス水素最大流量(m3/h)29圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5バルブ有り
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1725V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25最大流量(L/min)30(nor)使用ガス水素接手入口側:W22-14 左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5左オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1525V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガス水素接手入口側:W22-14 左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5左オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1525質量(kg)1.7材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガス水素接手入口側:W22-14 左メスナット、出口:M16X1.5左オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ 日酸TANAKA工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ日酸TANAKA
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
工場配管取出口用圧力調整器
用途832WME形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス水素圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向右→左(変更可)流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:水素】68(nor)
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ 日酸TANAKA工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ日酸TANAKA
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
工場配管取出口用圧力調整器
用途832WBE形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス水素圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向後→下流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:水素】68(nor)
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ 日酸TANAKA工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ日酸TANAKA
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
用途832WE形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス水素圧力計(MPa)(出口側)1流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】68(nor)
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ 日酸TANAKA工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ日酸TANAKA
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
用途832WC形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07使用ガスLPG圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向-流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:水素】3.2(nor)
水素切断用圧力調整器 マスターⅥ HC 日酸TANAKA水素切断用圧力調整器 マスターⅥ HC日酸TANAKA
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
水素ガス供給・切断作業に。
用途832HC形状入口側:W22-14 左取付ナット、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.5材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:有り(回収型:1/4ストレート管接続)最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.15使用ガス水素圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.4流れ方向-流量範囲(m3/h)37(P2=0.15Mpa)水素ガス(nor)]

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

ガス調整器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら