78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(社)日本溶接協会認定品です。圧力計を保護するガード付です。圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載。
用途酸素ガス用調整器。酸素を使用した一般的な溶断作業に。 使用ガス酸素 仕様圧力計を保護するガード付圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載 使用圧力(MPa)1次側/2.2~15.02次側/0.2~0.99
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。 外部からの衝撃に強いガード付きです。 日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。 ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。
バルブの有無 機能逆火防止 仕様乾式安全器内蔵 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~40 接続方法容器直結
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(社)日本溶接協会認定品です。圧力計を保護するガード付です。圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載。
用途アセチレン調整器。 使用ガスアセチレン 仕様圧力計を保護するガード付圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載 トラスコ品番389-1721 使用圧力(MPa)1次側/0.4~2.52次側/0.1~0.098
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

二段減圧構造と効率的な熱交換方式により、ガスを安定供給できます。二段減圧構造と効率的熱交換方式により、断熱膨張によるガス温度低下で発生する流量不安定現象を解決し、炭酸ガス・MAGガスを安定供給できます。効率的に大気から温度を吸収するため大気接触面積を大きくしたフィンを装備しました。本体には軽量で熱交換性能のよいアルミニウムを使用しています。小型ながら大流量でご使用いただけます。ブルドン管式流量計です。
用途炭酸ガス、MAGガスを使用した一般的な電気溶接作業に。炭酸ガス・MAGガス用圧力調整器。 仕様排出弁有り トラスコ品番868-8254 材質真鍮、C3771 型式888 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力(MPa)【1次側】2.2~12.0(炭酸ガス)、2.2~14.0(MAGガス)【2次側】0.2 構造二段減圧式 接続【入口】W22-14取付ナット【出口】9/16-18UNFオス 設定圧力(MPa)【流量計】0.2 使用ガス炭酸ガス、MAGガス 圧力計(MPa)【入口側・出口側】なし 流量計(L/min)5~20 バルブなし
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器を選びたい。 特長。ハンドルに抗菌、抗ウイルス加工を施し、性能だけでなく衛生面に配慮。本体材質ステンレス製であることに加えOリング材質を選択可能としており、多種多様なガス種へ使用可能。外部ルーク量低減と純度維持の為、SUS316Lメタルダイヤフラムを採用。純度保持のためのクリーンエリアで生産。純度保持のためブルブには真空下でも使用できるフッ素系グリスを採用。出流れ防止の為入口側にフィルターを内蔵
用途分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器をお選びください。
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B516-RM 形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS) 質量(kg)1.55 材質(本体)C3604、Niメッキ 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 最大流量(L/min)480(nor) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6 バルブ無し
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

溶接用途以外にも農業用途など幅広くお使いいただけます。
用途AU150B-H12Ⅱ 形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:M12X1右オス 質量(kg)3.1 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 構造ヒーター付 最高使用圧力(MPa)(入口側)12、(出口側)0.6 方式流量計:OUT式 電源コード(m)ヒーター:3 電気容量AC100V、900W 設定圧力(MPa)0.6 使用ガスCO2 圧力計(MPa)(出口側)1、(入口側)25 流量計(L/min)40~150(nor)
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-25G10G-2525-11000 質量(kg)4.4 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.6 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W29-16オネジ(P)、出口側:W29-16オネジ(P) 圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)1 材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B506-RM 形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS) 質量(kg)1.55 材質(本体)C3604、Niメッキ 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 最大流量(L/min)270(nor) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6 バルブ無し
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V 質量(kg)1.9 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B510-RM 形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS) 質量(kg)1.55 材質(本体)C3604、Niメッキ 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 最大流量(L/min)380(nor) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1 バルブ無し
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

ステンレスダイアフラムを採用した高機能機種。 圧力調整ハンドルには押し込み表示機能を搭載しております。 調整器本体背面にパネル取付用ネジ穴を標準加工しております。
用途管接続タイプ 仕様排出弁:なし 材質C3604,Niメッキ 形状入口:RC1/4、出口:RC1/4 質量(g)1000 使用温度範囲(℃)-5~40 使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ヘリウム、水素、ドライエアー バルブなし
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。TORR-50シリーズは一次低圧用の中流量機種として液化ガスの一次減圧や、流量を必要とする配管で使用する調整器などの用途でお使いいただけます。電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm)。Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。TORR-50-3W-5010-6UF6UF。 。組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。
用途半導体ガス用圧力調整器 サイズ3/8(標準) 形式メス ポート数3ポート 構造溶接接続 継手種類VCR接手
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

徹底的に構造を省スペース化し、取り付けた状態で7m3ボンベ直径内に収まるサイズを実現。 ボンベ直径内に収まったことで不意の接触事故のリスクを軽減。 ボンベ置き場が狭小の場合や小型のボンベでの使用に最適。 従来製品(CMH-B516-RM)に比べて専有容積48.7%減※。 圧力調整ハンドルは抗菌・抗ウイルス仕様で衛生的。 特許出願済(出願番号:特願2022-110568)
用途圧力調整器 仕様排出弁:有り 形状入口:W22-14取付ナット、出口:RC1/4 使用温度範囲(℃)-5~40 最高使用圧力(MPa)入力側:15、出力側:0.2 使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ドライエアー 圧力計(MPa)入口側:なし、出口側:0.4
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。 。組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm)。TORR-80シリーズは一次低圧用の中流量機種として液化ガスの一次減圧や、流量を必要とする配管で使用する調整器などの用途でお使いいただけます。
用途半導体ガス用圧力調整器 サイズ1/2(標準) 形式メス ポート数3ポート 構造溶接接続 二次側圧力計(MPa)最高使用圧力:-0.1~1.0(0.7) 継手種類NPT
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

ステンレスダイヤフラムを採用した高機能機種です。 調整器本体背面にパネル取付用ネジ穴を標準装備しております。 圧力調整ハンドルには押し込み表示機能を搭載しております。 流量調整を容易に可能なニードルバルブを装備した製品を標準で用意しております。
用途容器直結タイプ 仕様排出弁:有り 材質C3604,Niメッキ 質量(g)1650 使用温度範囲(℃)-5~40 バルブ有り
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。TORR-50シリーズは一次低圧用の中流量機種として液化ガスの一次減圧や、流量を必要とする配管で使用する調整器などの用途でお使いいただけます。電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm)。Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。TORR-50-3W-5010-6UF6UF 。組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。
用途半導体ガス用圧力調整器 サイズ3/8(標準) 形式メス ポート数3ポート 構造溶接接続 二次側圧力計(MPa)最高使用圧力:-0.1~0.3(0.2) 継手種類VCR接手
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。 。 組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。 一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。 Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。 電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm)。 TORR-30シリーズは一次低圧用の標準機種としてバルブボックスや室内への配管の立ち下ろしなど、減圧後の設備に幅広くお使いいただけます。
用途半導体ガス用圧力調整器 サイズ1/4(標準) ポート数3ポート
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水素ガス供給・切断作業に。
用途832HC 形状入口側:W22-14 左取付ナット、出口側:M16X1.5左オス 質量(kg)1.5 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~40 弁仕様排出弁:有り(回収型:1/4ストレート管接続) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.15 使用ガス水素 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.4 流れ方向- 流量範囲(m3/h)37(P2=0.15Mpa)水素ガス(nor)]
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GB0G-B109-11000 材質(本体)C3604 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)12 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~20
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B100-11000 材質(本体)C3604 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT50B-ST-B5G16G-B122-11000 質量(kg)2.4 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R) 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6 材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-17XX 質量(kg)1.6 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム 接手入口側:RC1/4(出入口フリータイプ)、出口:RC1/4(出入口フリータイプ) 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1534 質量(kg)1.7 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガスヘリウム 接手入口側:20.9-14左メスナット、出口:M16X1.5右オス 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B116-11000 材質(本体)C3604 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
1台
86,980 税込95,678
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5G60G-B116-11000 材質(本体)C3604 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)3 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~6
1台
86,980 税込95,678
6日以内出荷

配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT50B-ST-B5G16G-B122-43000 質量(kg)2.4 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99 方向入口:右 使用ガス水素 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R) 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6 材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ125 形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4 質量(kg)2.3 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 最大流量(m3/h)57 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5 バルブ無し
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ106 形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4 質量(kg)2.3 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 最大流量(m3/h)57 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6 バルブ無し
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

工場配管取出口用圧力調整器
用途832WBC 形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス 質量(kg)1.2 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~40 弁仕様排出弁:なし 最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07 使用ガスLPG 圧力計(MPa)(出口側)0.2 流れ方向後→下 流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】3.2(nor)
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
用途832WC 形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス 質量(kg)1.2 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~40 弁仕様排出弁:なし 最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07 使用ガスLPG 圧力計(MPa)(出口側)0.2 流れ方向- 流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:水素】3.2(nor)
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

工場配管取出口用圧力調整器
用途832WMC 形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス 質量(kg)1.2 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~40 弁仕様排出弁:なし 最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07 使用ガスLPG 圧力計(MPa)(出口側)0.2 流れ方向右→左(変更可) 流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】3.2(nor)
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-B5G25G-2525-11000 質量(kg)4.4 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W29-16オネジ(P)、出口側:W29-16オネジ(P) 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5 材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-15XX 質量(kg)1.6 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム 接手入口側:RC1/4(出入口フリータイプ)、出口:RC1/4(出入口フリータイプ) 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1534V 質量(kg)1.9 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガスヘリウム 接手入口側:20.9-14左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-SP-25G02G-2424-31000 質量(kg)4.4 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:プラグ止め 最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.13 方向入口:右 使用ガスLPG 接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R) 圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)0.25 材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
75,980 税込83,578
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ125NV 形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4 質量(kg)2.4 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 最大流量(m3/h)29 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5 バルブ有り
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1514 質量(kg)1.7 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14右メスナット、出口:M16X1.5右オス 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷

工場配管取出口用圧力調整器
用途832WBB 形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス 質量(kg)1.2 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~40 弁仕様排出弁:なし 最高使用圧力(MPa)(入口側)0.098、(出口側)0.07 使用ガスアセチレン 圧力計(MPa)(出口側)0.2 流れ方向後→下 流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:アセチレン】4.2(nor)
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

工場配管取出口用圧力調整器
用途832WMB 形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス 質量(kg)1.2 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~40 弁仕様排出弁:なし 最高使用圧力(MPa)(入口側)0.098、(出口側)0.07 使用ガスアセチレン 圧力計(MPa)(出口側)0.2 流れ方向右→左(変更可) 流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:アセチレン】4.2(nor)
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります