ガス調整器 :「ガスゲージ」の検索結果
ガス調整器とは、高圧のガスが充填されている産業用ガス容器に取り付け、その充填ガスをガス切断や溶接、加熱などの作業に適した圧力に調整する器具です。例えば、溶接アセチレンを用いた装置では、アセチレンガス容器と酸素ガス容器が用意され、それぞれアセチレン調整器、酸素調整器が取り付けられます。そして、各ガス調整器で適正な圧力に調整されてその混合気が吹管へ供給される構造。なお、酸素調整器には、関東式(袋ナット式)と関西式(チョウネジ式)があるので、地域によって使用器具を選ぶ必要があります。
関連キーワード
商品豆知識
「使用ガス」から絞り込む
MAG(4)
アセチレン(5)
アルゴン(2)
ガス(1)
炭酸ガス(CO2)(6)
空気
窒素(3)
酸素(8)
その他(1)
高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。
酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。
圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
使用ガスガス
適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B
一次側圧力(MPa)15.0以下
調整圧力(MPa)0.2~1.5
標準流量(m3/h)155
一次側圧力計(MPa)0~25
二次側圧力計(MPa)0~2.5
使用温度(℃)-10~60
接続W22山14、Φ10スリーブ付き
Cv値0.32
質量(kg)3.5
多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B
質量(kg)約1.2
使用温度(℃)ー10~40
接続出入口:Rc1/4
標準流量(m3/h)60
一次側圧力計(MPa)0~25
二次側圧力計(MPa)0~1.6
調整圧力(MPa)0.1~0.99
Cv値0.08
関連資料(0.29MB)
圧力(MPa)1次:16.2(設計圧力)以下
『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガス調整器
- 逆火防止器
- 溶接ガスホース
- ガスリール
- 溶接カプラ
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。