ガス調整器 :「圧力調整器」の検索結果
ガス調整器とは、高圧のガスが充填されている産業用ガス容器に取り付け、その充填ガスをガス切断や溶接、加熱などの作業に適した圧力に調整する器具です。例えば、溶接アセチレンを用いた装置では、アセチレンガス容器と酸素ガス容器が用意され、それぞれアセチレン調整器、酸素調整器が取り付けられます。そして、各ガス調整器で適正な圧力に調整されてその混合気が吹管へ供給される構造。なお、酸素調整器には、関東式(袋ナット式)と関西式(チョウネジ式)があるので、地域によって使用器具を選ぶ必要があります。
関連キーワード
商品豆知識
「使用ガス」から絞り込む
LPG(6)
MAG(9)
アセチレン(13)
アルゴン(80)
アンモニア(1)
エチレン(4)
ガス(2)
プロパン(1)
ヘリウム(30)
メタン(5)
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)1.4
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。
用途分析機用、研究用
接続口径Rc1/4
質量(kg)1
使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム
標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
流れ方向右高圧
プラント設備のテスト用に。
ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス窒素
仕様バルブ付
適合N2
トラスコ品番126-7647
質量(kg)1.3
材質(本体)C3771B
接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
一次側使用範囲(MPa)2~14.7
二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99
標準流量(m3/h)45
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)1.6
最大流量(m3/h)55
材質(弁体)PCTFE
材質(ダイヤフラム)CR
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
流体窒素、空気
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)8
接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4
一次側圧力(MPa)4~15
二次側圧力(MPa)1~8
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
集中ガス配管の末端用調整器です。後IN-下OUTで使い勝手が良いです。
用途分析機用、研究用
流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム
接続口径Rc1/4(出口接続)、W22-14(右)(入口接続)
質量(kg)1
使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)
標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
ストップバルブ(Rc1/4)付の高圧調整器です。
用途高圧充填、気密・耐圧試験検査用
流体窒素、空気
適合N2
トラスコ品番434-6700
質量(kg)2.1
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)1~3
最高使用圧力(MPa)3
接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4
標準流量(Nm3/h)140
適合ガス窒素
適合N2
質量(kg)1.4
ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
使用範囲0.2~0.99
クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
仕様【入口】w2214山右袋ナット
材質(本体)真鍮
最大流量(L/min)25
減圧方式2段式
一次側圧力(MPa)15.0以下
調整圧力(MPa)0.1~0.3
圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0
流量計(L/min)2~25
出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
仕様【入口】w2214山右袋ナット
材質(本体)真鍮
最大流量(L/min)25
減圧方式1段式
一次側圧力(MPa)15.0以下
調整圧力(MPa)0.1~0.6
圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0
流量計(L/min)2~25
出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
徹底的に構造を省スペース化し、取り付けた状態で7m3ボンベ直径内に収まるサイズを実現。 ボンベ直径内に収まったことで不意の接触事故のリスクを軽減。 従来製品(CMH-B516-RM)に比べて専有容積48.7%減※。 圧力調整ハンドルは抗菌・抗ウイルス仕様で衛生的
用途ボンベ置き場が狭小の場合や小型のボンベでの使用に最適
仕様排出弁:有り
付属品取付用スパナ
形状(入口側)W22-14右メスナット、(出口側)RC1/4
材質(本体)C3771、Niメッキ
質量(g)980
最大流量(L/min)760
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99
使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ドライエアー
環境温度範囲(℃)-5~40
圧力表示(入口側)圧力指示器、(出口側)1.6MPa計
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。コンパクトサイズで微圧制御ができる圧力調整器です。
質量(kg)1.2
最大流量(L/min)80(P1=0.5MPa、P2=30kPa N2値)
使用温度(℃)ー10~40
接続入口:Rc1/4、0.003~0.03(3~30kPa)
フィルター粗さ:200メッシュ
入口圧力(MPa)0.1~0.5
標準流量(L/min)10(P1=0.3MPa、P2=10kPa N2値)
関連資料(0.46MB)
出口圧力(MPa)0.003~0.03(3~30kPa)
アルミフィンで凍結を防止します。_x000D_
減圧時に温度降下するガスに最適です。_x000D_
大気熱エネルギーを利用するため電源が不要です。
一次側圧力(MPa)1~15
汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。
トラスコ品番217-1944
流体酸素・窒素・アルゴン・空気
使用圧力(MPa)1次側:15以下
接続入口:W22-14袋ナット(右)、出入口:M12×1.0(Φ6ホース継手)
一次側圧力計(MPa)0~25
二次側圧力計(MPa)0~1
調整圧力(MPa)0.1~0.6
標準流量(L/min)100
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1514
質量(kg)1.7
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14右メスナット、出口:M16X1.5右オス
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)0.8
最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)
使用温度(℃)ー10~40
フィルター粗さ:1000メッシュ
使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど
標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)
流れ方向右高圧
関連資料(1.12MB)
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1514V
質量(kg)1.9
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-15XX
質量(kg)1.6
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム
接手入口側:RC1/4(出入口フリータイプ)、出口:RC1/4(出入口フリータイプ)
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V-F25R
質量(kg)2
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14右メスナット、出口:4~25L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V-F10R
質量(kg)2
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14右メスナット、出口:1~10L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V
質量(kg)1.9
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-17XX
質量(kg)1.6
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25
最大流量(L/min)30(nor)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム
接手入口側:RC1/4(出入口フリータイプ)、出口:RC1/4(出入口フリータイプ)
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4
材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
集中ガス配管の末端用調整器です。上IN-下OUTで使い勝手が良いです。
用途分析機用、研究用
流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム
接続口径Rc1/4
質量(kg)1
使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)
標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B516-RM
形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS)
質量(kg)1.55
材質(本体)C3604、Niメッキ
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:有り
最大流量(L/min)480(nor)
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6
バルブ無し
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B510-RM
形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS)
質量(kg)1.55
材質(本体)C3604、Niメッキ
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:有り
最大流量(L/min)380(nor)
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1
バルブ無し
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B504-RM
形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS)
質量(kg)1.55
材質(本体)C3604、Niメッキ
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:有り
最大流量(L/min)120(nor)
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.4
バルブ無し
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B506-RM
形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS)
質量(kg)1.55
材質(本体)C3604、Niメッキ
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:有り
最大流量(L/min)270(nor)
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6
バルブ無し
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ125NV
形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4
質量(kg)2.4
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
最大流量(m3/h)29
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5
バルブ有り
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GB0G-B109-11000
材質(本体)C3604
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)12
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~20
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B116-11000
材質(本体)C3604
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
1台
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B100-11000
材質(本体)C3604
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5G60G-B116-11000
材質(本体)C3604
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)3
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~6
1台
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT50B-ST-B5G16G-B122-11000
質量(kg)2.4
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6
材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ125
形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4
質量(kg)2.3
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
最大流量(m3/h)57
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5
バルブ無し
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ106
形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4
質量(kg)2.3
材質(本体)C3604
使用温度範囲(℃)-5~40
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
最大流量(m3/h)57
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6
バルブ無し
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5G60G-B109-11000
材質(本体)C3604
弁仕様排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)3
方向入口:右
使用ガス酸素・窒素・アルゴン
接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手
圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~6
1台
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
1
2
次へ
『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガス調整器
- 逆火防止器
- 溶接ガスホース
- ガスリール
- 溶接カプラ
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。