ガス調整器 :「窒素ガス 圧力調整器」の検索結果

ガス調整器とは、高圧のガスが充填されている産業用ガス容器に取り付け、その充填ガスをガス切断や溶接、加熱などの作業に適した圧力に調整する器具です。例えば、溶接アセチレンを用いた装置では、アセチレンガス容器と酸素ガス容器が用意され、それぞれアセチレン調整器、酸素調整器が取り付けられます。そして、各ガス調整器で適正な圧力に調整されてその混合気が吹管へ供給される構造。なお、酸素調整器には、関東式(袋ナット式)と関西式(チョウネジ式)があるので、地域によって使用器具を選ぶ必要があります。
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用ガス」から絞り込む
アルゴン(54)
アンモニア(1)
ガス(1)
ヘリウム(15)
水素(9)
炭酸ガス(CO2)(5)
空気(15)
窒素(79)
酸素
その他(5)
使用ガスをもっと見る
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用 質量(kg)1.4 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

集中ガス配管の末端用調整器です。上IN-下OUTで使い勝手が良いです。
用途分析機用、研究用 流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム 接続口径Rc1/4 質量(kg)1 使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側) 標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。
用途分析機用、研究用 接続口径Rc1/4 質量(kg)1 使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム 標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200) 流れ方向右高圧
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,500 税込17,050
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス酸素 トラスコ品番281-6172 接続口径入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口 質量(kg)1.2 型式・種類関東式(袋ナット式) 一次側使用範囲(MPa)~15 二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

徹底的に構造を省スペース化し、取り付けた状態で7m3ボンベ直径内に収まるサイズを実現。 ボンベ直径内に収まったことで不意の接触事故のリスクを軽減。 従来製品(CMH-B516-RM)に比べて専有容積48.7%減※。 圧力調整ハンドルは抗菌・抗ウイルス仕様で衛生的
用途ボンベ置き場が狭小の場合や小型のボンベでの使用に最適 仕様排出弁:有り 付属品取付用スパナ 形状(入口側)W22-14右メスナット、(出口側)RC1/4 材質(本体)C3771、Niメッキ 質量(g)980 最大流量(L/min)760 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99 使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ドライエアー 環境温度範囲(℃)-5~40 圧力表示(入口側)圧力指示器、(出口側)1.6MPa計
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。コンパクトサイズで微圧制御ができる圧力調整器です。
質量(kg)1.2 最大流量(L/min)80(P1=0.5MPa、P2=30kPa N2値) 使用温度(℃)ー10~40 接続入口:Rc1/4、0.003~0.03(3~30kPa) フィルター粗さ:200メッシュ 入口圧力(MPa)0.1~0.5 標準流量(L/min)10(P1=0.3MPa、P2=10kPa N2値) 関連資料(0.46MB) 出口圧力(MPa)0.003~0.03(3~30kPa)
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集中ガス配管の末端用調整器です。後IN-下OUTで使い勝手が良いです。
用途分析機用、研究用 流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム 接続口径Rc1/4(出口接続)、W22-14(右)(入口接続) 質量(kg)1 使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側) 標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V 質量(kg)1.9 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1514 質量(kg)1.7 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14右メスナット、出口:M16X1.5右オス 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷

汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。
トラスコ品番217-1944 流体酸素・窒素・アルゴン・空気 使用圧力(MPa)1次側:15以下 接続入口:W22-14袋ナット(右)、出入口:M12×1.0(Φ6ホース継手) 一次側圧力計(MPa)0~25 二次側圧力計(MPa)0~1 調整圧力(MPa)0.1~0.6 標準流量(L/min)100
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-17XX 質量(kg)1.6 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム 接手入口側:RC1/4(出入口フリータイプ)、出口:RC1/4(出入口フリータイプ) 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V-F25R 質量(kg)2 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14右メスナット、出口:4~25L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V-F10R 質量(kg)2 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14右メスナット、出口:1~10L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1514V 質量(kg)1.9 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-15XX 質量(kg)1.6 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム 接手入口側:RC1/4(出入口フリータイプ)、出口:RC1/4(出入口フリータイプ) 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)0.8 最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値) 使用温度(℃)ー10~40 フィルター粗さ:1000メッシュ 使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど 標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値) 流れ方向右高圧 関連資料(1.12MB)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B510-RM 形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS) 質量(kg)1.55 材質(本体)C3604、Niメッキ 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 最大流量(L/min)380(nor) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1 バルブ無し
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B516-RM 形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS) 質量(kg)1.55 材質(本体)C3604、Niメッキ 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 最大流量(L/min)480(nor) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6 バルブ無し
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B504-RM 形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS) 質量(kg)1.55 材質(本体)C3604、Niメッキ 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 最大流量(L/min)120(nor) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.4 バルブ無し
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B506-RM 形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS) 質量(kg)1.55 材質(本体)C3604、Niメッキ 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 最大流量(L/min)270(nor) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6 バルブ無し
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ125NV 形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4 質量(kg)2.4 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 最大流量(m3/h)29 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5 バルブ有り
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
1台
84,980 税込93,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5G60G-B109-11000 材質(本体)C3604 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)3 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~6
1台
86,980 税込95,678
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ106NV 形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4 質量(kg)2.4 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 最大流量(m3/h)29 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6 バルブ有り
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-SX-B5GB5G-B109-11000 材質(本体)C3604 弁仕様排出弁:未加工 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)15 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~25
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B109-11000 材質(本体)C3604 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
1台
86,980 税込95,678
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-SX-B5GB5G-B116-11000 材質(本体)C3604 弁仕様排出弁:未加工 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)15 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~25
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GB0G-B116-11000 材質(本体)C3604 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)12 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~20
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途930NA 質量(kg)4.6 使用温度範囲(℃)-5~40 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.5 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム 接手入口側:RC1/4、出口側:RC1/4 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1 圧力範囲(MPa)切替:0.65~0.95 使用可能流量範囲(L/min)120(P33=0.5Mpa)(nor)
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷

配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT50B-ST-B5G16G-B122-13000 質量(kg)2.4 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99 方向入口:下 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R) 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6 材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GB0G-B109-11000 材質(本体)C3604 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)12 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~20
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B100-11000 材質(本体)C3604 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B116-11000 材質(本体)C3604 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
1台
86,980 税込95,678
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5G60G-B116-11000 材質(本体)C3604 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)3 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~6
1台
86,980 税込95,678
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ125 形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4 質量(kg)2.3 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 最大流量(m3/h)57 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5 バルブ無し
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ106 形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4 質量(kg)2.3 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 最大流量(m3/h)57 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6 バルブ無し
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT50B-ST-B5G16G-B122-11000 質量(kg)2.4 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R) 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6 材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)1.9 最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値) 標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途930MB 質量(kg)4.6 使用温度範囲(℃)-5~40 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.3 圧力範囲(MPa)切替:0.65~0.95 使用可能流量範囲(L/min)100(P33=0.2Mpa)(nor)
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷

『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります