ガス調整器 :「窒素ガス」の検索結果

ガス調整器とは、高圧のガスが充填されている産業用ガス容器に取り付け、その充填ガスをガス切断や溶接、加熱などの作業に適した圧力に調整する器具です。例えば、溶接アセチレンを用いた装置では、アセチレンガス容器と酸素ガス容器が用意され、それぞれアセチレン調整器、酸素調整器が取り付けられます。そして、各ガス調整器で適正な圧力に調整されてその混合気が吹管へ供給される構造。なお、酸素調整器には、関東式(袋ナット式)と関西式(チョウネジ式)があるので、地域によって使用器具を選ぶ必要があります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用ガス」から絞り込む
アルゴン(60)
アンモニア
ガス(1)
ヘリウム(16)
水素(10)
炭酸ガス(CO2)(7)
空気(19)
窒素(104)
酸素(59)
その他(6)
使用ガスをもっと見る
各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。コンパクトサイズで微圧制御ができる圧力調整器です。
質量(kg)1.2 最大流量(L/min)80(P1=0.5MPa、P2=30kPa N2値) 使用温度(℃)ー10~40 接続入口:Rc1/4、0.003~0.03(3~30kPa) フィルター粗さ:200メッシュ 入口圧力(MPa)0.1~0.5 標準流量(L/min)10(P1=0.3MPa、P2=10kPa N2値) 関連資料(0.46MB) 出口圧力(MPa)0.003~0.03(3~30kPa)
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります