ガス調整器 :「LPガス調整器」の検索結果

ガス調整器とは、高圧のガスが充填されている産業用ガス容器に取り付け、その充填ガスをガス切断や溶接、加熱などの作業に適した圧力に調整する器具です。例えば、溶接アセチレンを用いた装置では、アセチレンガス容器と酸素ガス容器が用意され、それぞれアセチレン調整器、酸素調整器が取り付けられます。そして、各ガス調整器で適正な圧力に調整されてその混合気が吹管へ供給される構造。なお、酸素調整器には、関東式(袋ナット式)と関西式(チョウネジ式)があるので、地域によって使用器具を選ぶ必要があります。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用ガス」から絞り込む
I・T・O(旧 伊藤工機)LPガス質量販売用調整器
LPガス容器用のクイックカップリング接続の容器弁に対応しております。燃焼機器側は過流出防止弁の付いた迅速継手(ソケット継手)となっています。
用途LPガス調整器 容量1kg/h(LPG) 圧力入口/0.07~1.56MPa、出口/2.80±0.50kPa、閉塞/3.50kPa以下、安全弁作動/7.00±1.40kPa 接続入口/迅速継手(カップリング)、出口/迅速継手(コンセント継手) 使用流体LPガス(気相)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5088 材質真鍮 質量(kg)1.6 接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 使用ガスLPG 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa)0.5~1.56 二次側圧力(MPa)0.01~0.15
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
使用ガスプロパン 適合LPG 形状入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口 質量(kg)1.2 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(Nm3/h)6
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

使用ガスプロパン 適合LPG 質量(kg)1.3 ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

使用ガスプロパン
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)LPG用調整器
LPG(プロパン)用の調整器です。 ガス圧を調整します。
用途ガス溶接周辺パーツ 適合プロパン専用 質量(g)1215 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×145×130
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

日酸TANAKAマスター6 LP
(財)日本溶接協会認定品です。
用途LPG用調整器。 トラスコ品番306-1434 質量(kg)1 使用圧力(MPa)1次側/0.4~1.8、2次側/0.01~0.15
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

適合ガスプロパン 質量(kg)1.2 ねじ入口/3/4-16UNF(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09 標準流量(m3/h)4 圧力計(MPa)0.2
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

・新JIS規格対応品です。・日本溶接協会認定品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5070 材質真鍮 質量(kg)1.2 接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 使用ガスLPG 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)5(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa)0.5~1.56 二次側圧力(MPa)0.01~0.15
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります