逆火防止器 :「膨張弁」の検索結果

逆火防止器とは、溶接や熱切断でアセチレンガスなどを使用する際に、万が一逆火した場合にガスタンクまで到達しないように設置する器具です。アセチレンガスを用いた工具には逆火防止器の設置が義務付けられており、これがない場合はアセチレンガスを使うことは不可。逆火防止器には水封式安全器と乾式安全器がありますが、近年では乾式安全器が多く販売されています。逆火した火を消炎フィルターで消化し、逆止弁の働きでガスの流出を止める仕組みです。素材は真鍮などの金属が広く用いられています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。 逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。 逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。 ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。 リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。
全長(mm)72 質量(g)210 機能リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式異常温度遮断機能:95℃でガス遮断 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の水封式安全器に比べ軽量・コンパクトで据付自由自在です。圧力損失が少なく、可燃性ガスに水分を含まないため、溶接・切断などの品質劣化が少ないです。作動時火炎を外に出さずに遮断・消炎(特殊消炎素子・実用新案登録済)PAT消炎素子に目詰まりが起きても、逆火阻止能力は低下しません。また1次側(上流側)に混合ガスが形成されても、逆火を阻止できます。1年毎の外観自主点検と3年毎の性能定期点検でOK。逆火時の圧力膨張による衝撃波でストッパーがはずれ、供給遮断弁が作動します。1回転覆元(復元機構内蔵)供給遮断後はワンタッチで復元できます。
リセット方式【遮断弁リセット方式】ワンタッチリセット 関連資料(0.41MB) (0.41MB)
1個
1,798,000 税込1,977,800
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング