2ページ目: 溶接ケーブル

201件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体断面積(mm2)から絞り込む
カラーキャブタイヤ(イエローライン) 富士電線工業カラーキャブタイヤ(イエローライン)富士電線工業
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷
カラーラインで見分けやすいレングスマーク(目盛)付き
導体断面積(mm2)22仕上外径(mm)11.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.844シース厚(mm)2.3導体構成(本/mm)7/20/0.45導体外径(Φmm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応
アースクリップ付キャブタイヤケーブル 堺電業アースクリップ付キャブタイヤケーブル堺電業
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
種類天然ゴムシースケーブルクリップEB300標準条長(m)200
溶接用ケーブルSX-WCT 三ツ星溶接用ケーブルSX-WCT三ツ星
26,980税込29,678
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
超可とう性導体を採用した溶接ケーブルです。アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。手元線の為、10m以下での切断対応可能です。
用途溶接用ケーブル材質軟質クロロプレンゴムタイプ黒色
銅ケーブル専用接続管 マイト工業株式会社銅ケーブル専用接続管マイト工業株式会社
64税込70
1本
4日以内出荷
寸法(Φ×mm)11×35
22mm2延長中間コード ネジロックジョイントオス・メス付 マイト工業株式会社22mm2延長中間コード ネジロックジョイントオス・メス付マイト工業株式会社
8,798税込9,678
1巻(5m)ほか
4日以内出荷
導体公称断面積(mm2)22
アルミケーブル(ホルダー・ピンロックジョイントオス+メス胴WCT20cm付) マイト工業株式会社アルミケーブル(ホルダー・ピンロックジョイントオス+メス胴WCT20cm付)マイト工業株式会社
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルホルダー・ピンロックジョイントオス+メス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
アルミ導体溶接用ケーブル 断切り マイト工業株式会社アルミ導体溶接用ケーブル 断切りマイト工業株式会社
6,098税込6,708
1本
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)連続:181/使用率50%:255公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
アルミケーブル (アースクリップ・ピンロックジョイントオス付) マイト工業株式会社アルミケーブル (アースクリップ・ピンロックジョイントオス付)マイト工業株式会社
17,980税込19,778
1本
当日出荷から7日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182ケーブルアースクリップ、ピンロックジョイントオス付仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3
TIG溶接トーチ用延長ケーブル ダイヘンTIG溶接トーチ用延長ケーブルダイヘン
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷
仕様リモートケーブル付長さ(m)11主な適合トーチAW-18、AWD-18、AW-20、AW-25
溶接リール NTK型 溶接ホルダーセット 日動工業溶接リール NTK型 溶接ホルダーセット日動工業
58,980税込64,878
1台
7日以内出荷
構造をシンプルにまとめコンパクトに仕上げたスタンダードタイプ。 軽量コンパクトで経済的。 ドラムストッパー付。電線を収納や移動時に、電線のたるみを防ぐストッパー。 折りたたみハンドル付。
用途屋内型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×390×420先端部(2次側)溶接ホルダー
150-220A/1m 溶接機用接続アダプター エスコ150-220A/1m 溶接機用接続アダプターエスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
ケーブル長(m)1適合【溶接機】EA315HF・旧EA315HG-2・EA315HLエスコ品番EA315AN-3許容電流(A)150~220適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38
300A/15m 溶接機アースセット エスコ300A/15m 溶接機アースセットエスコ
46,000税込50,600
1セット
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AH-115セット内容ケーブル・ホルダー・ケーブルジョイント長さ(m)15
HC延長R22-10X10M SUZUKID(スズキッド)HC延長R22-10X10MSUZUKID(スズキッド)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
溶接用キャブタイヤです。 P-42安全ホルダー(SHE-300A)・圧着端子R22-10付です。
用途溶接用キャブタイヤ。導体断面積(mm2)22長さ(m)10仕様両側端末加工形状使用電流(A)使用率:105A(100パーセント)/150A(50パーセント)、250A(20パーセント)/300A(10パーセント)太さ(sq)22
キャブタイヤ WRCT 富士電線工業キャブタイヤ WRCT富士電線工業
13,980税込15,378
1巻
6日以内出荷から25日以内出荷
このケーブルは、導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。柔軟性と安全性に優れています。
用途ホルダ用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル絶縁体厚さ(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
22mmキャプタイヤ断切り 5m マイト工業株式会社22mmキャプタイヤ断切り 5mマイト工業株式会社
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
導体公称断面積(mm2)22長さ(m)5
溶接棒ホルダ付キャブタイヤケーブル 堺電業溶接棒ホルダ付キャブタイヤケーブル堺電業(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
種類天然ゴムシースケーブルホルダー三立S300(ネジ止め)標準条長(m)200
10mx300A 中間ケーブル エスコ10mx300A 中間ケーブルエスコ
29,700税込32,670
1個
翌日出荷
主として300A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
用途200A溶接機用ケーブル長(m)10許容電流(A)(連続)105仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AK-10長さ(mm)200質量(g)300ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.6適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
ダイヘン/リモコン延長ケーブル 4芯 堺電業ダイヘン/リモコン延長ケーブル 4芯堺電業
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
適合ダイヘン
2CT  4芯X22SQ(R22-8/R22-8) 堺電業2CT 4芯X22SQ(R22-8/R22-8)堺電業
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
2CT 4芯X3.5SQ(MP2520/MC2615) 堺電業2CT 4芯X3.5SQ(MP2520/MC2615)堺電業
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
5.5mm4芯 入力ケーブル マイト工業株式会社5.5mm4芯 入力ケーブルマイト工業株式会社
2,598税込2,858
1本(1m)
4日以内出荷
長さ(m)1芯数(C)4導体公称断面積(mm2)5.5
4芯 延長用ケーブル 東安4芯 延長用ケーブル東安
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
両端4芯(メタルコンセント雄雌各1本付き)
用途送給装置と溶接機の接続適合電源装置CPV-600G・CPXDG-500・CPXDG-600送給装置仕様CM-2301・CML-2301
水中溶接用キャブタイヤケーブル 三ツ星水中溶接用キャブタイヤケーブル三ツ星
42,980税込47,278
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
ケーブルを発泡被覆材で覆い、浮力を持たせました。泥水の中でも浮かぶので災害等の泥水現場でも視認できます。水中溶接作業に適しています。10m単位であればご相談に応じます。
用途水中溶接用ケーブル材質【発泡被覆材】塩ビ【ES-WCT】架橋ポリエチレン黄色定格電圧(V)100 未満外径(Φmm)30.5適合電流(A)【100%】219【50%】309【80%】244芯数1導体断面積(mm2)30使用電線30導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.657以下
エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT 三ツ星エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT三ツ星
31,980税込35,178
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
主として、アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にて、ご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用することで、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。又、シースに難燃性(耐スパッタ性)、耐候性、耐熱性に優れた耐燃性架橋ポリエチレンを使用しています。
用途溶接用ケーブル材質架橋ポリエチレンタイプ黒色
TIG取り出しケーブル 堺電業TIG取り出しケーブル堺電業
19,980税込21,978
1組
7日以内出荷
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】NK-19メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m コック ASP-1AS-1/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)38端子【本体側】R38-10
TIG取り出しケーブル 堺電業TIG取り出しケーブル堺電業
19,980税込21,978
1組
7日以内出荷
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】NK-19メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m ミニカプラ 22SH/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)38端子【本体側】R38-10
TIG取り出しケーブル 堺電業TIG取り出しケーブル堺電業
19,980税込21,978
1組
7日以内出荷
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】JA300メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3 mコック ASP-1AS-1/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)38端子【本体側】R38-10
TIG取り出しケーブル 堺電業TIG取り出しケーブル堺電業
19,980税込21,978
1組
7日以内出荷
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】JA300メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m ミニカプラ 22SH/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)38端子【本体側】R38-10
TIG取り出しケーブル 堺電業TIG取り出しケーブル堺電業
19,980税込21,978
1組
7日以内出荷
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】NK-19メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m コック ASP-1AS-1/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)22端子【本体側】R22-10
TIG取り出しケーブル 堺電業TIG取り出しケーブル堺電業
19,980税込21,978
1組
7日以内出荷
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】NK-19メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3 mミニカプラ 22SH/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)22端子【本体側】R22-10
TIG取り出しケーブル 堺電業TIG取り出しケーブル堺電業
19,980税込21,978
1組
7日以内出荷
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】JA300メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m コック ASP-1AS-1/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)22端子【本体側】R22-10
TIG取り出しケーブル 堺電業TIG取り出しケーブル堺電業
19,980税込21,978
1組
7日以内出荷
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】JA300メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m ミニカプラ 22SH/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)22端子【本体側】R22-10
TIG延長ケーブル 堺電業TIG延長ケーブル堺電業
99,980税込109,978
1組
7日以内出荷
1ヘッドが低く滑らかな形状のシュルタイを使用。テーピングによるメンテナンスの巻き直しの手間を軽減。シュルタイは出っ張りが少なく、手に触れても痛くなく現場構造物への引っ掛かりも軽減。2TIG用防水コネクタは成形品(20m)、ホース継手接続はキャップ式を使用。防水性、耐久性UP、防水コネクタ、ホース継手取付金具のバンドが無く引っ掛かりにくい。3両端末は収縮チューブ補強で耐久性UP。
その他【ケーブルジョイント】JA300電源【ソケット】防水コネクタ【プラグ】一体成形コネクタ全長(m)20カプラータイプ【ガス】ミニカプラ 22PH/22SHキャブタイヤケーブル(mm2×m)38
TIG延長ケーブル 堺電業TIG延長ケーブル堺電業
99,980税込109,978
1組
7日以内出荷
1ヘッドが低く滑らかな形状のシュルタイを使用。テーピングによるメンテナンスの巻き直しの手間を軽減。シュルタイは出っ張りが少なく、手に触れても痛くなく現場構造物への引っ掛かりも軽減。2TIG用防水コネクタは成形品(20m)、ホース継手接続はキャップ式を使用。防水性、耐久性UP、防水コネクタ、ホース継手取付金具のバンドが無く引っ掛かりにくい。3両端末は収縮チューブ補強で耐久性UP。
その他【ケーブルジョイント】JA300電源【ソケット】防水コネクタ【プラグ】一体成形コネクタ全長(m)20カプラータイプ【ガス】コック ASP-1キャブタイヤケーブル(mm2×m)38
TIG延長ケーブル 堺電業TIG延長ケーブル堺電業
87,980税込96,778
1組
7日以内出荷
1ヘッドが低く滑らかな形状のシュルタイを使用。テーピングによるメンテナンスの巻き直しの手間を軽減。シュルタイは出っ張りが少なく、手に触れても痛くなく現場構造物への引っ掛かりも軽減。2TIG用防水コネクタは成形品(20m)、ホース継手接続はキャップ式を使用。防水性、耐久性UP、防水コネクタ、ホース継手取付金具のバンドが無く引っ掛かりにくい。3両端末は収縮チューブ補強で耐久性UP。
その他【ケーブルジョイント】JA300電源【ソケット】防水コネクタ【プラグ】一体成形コネクタ全長(m)20カプラータイプ【ガス】ミニカプラ 22PH/22SHキャブタイヤケーブル(mm2×m)22
TIG延長ケーブル 堺電業TIG延長ケーブル堺電業
87,980税込96,778
1組
7日以内出荷
1ヘッドが低く滑らかな形状のシュルタイを使用。テーピングによるメンテナンスの巻き直しの手間を軽減。シュルタイは出っ張りが少なく、手に触れても痛くなく現場構造物への引っ掛かりも軽減。2TIG用防水コネクタは成形品(20m)、ホース継手接続はキャップ式を使用。防水性、耐久性UP、防水コネクタ、ホース継手取付金具のバンドが無く引っ掛かりにくい。3両端末は収縮チューブ補強で耐久性UP。
その他【ケーブルジョイント】JA300電源【ソケット】防水コネクタ【プラグ】一体成形コネクタ全長(m)20カプラータイプ【ガス】コック ASP-1キャブタイヤケーブル(mm2×m)22
アースクリップ・銅ケーブル専用接続管 マイト工業株式会社アースクリップ・銅ケーブル専用接続管マイト工業株式会社
71税込78
1本
4日以内出荷
寸法(Φ×mm)11×40
ホルダー・ネジロックジョイントオス+メスWCT20cm付キャプタイヤ マイト工業株式会社ホルダー・ネジロックジョイントオス+メスWCT20cm付キャプタイヤマイト工業株式会社
10,980税込12,078
1巻(5m)ほか
4日以内出荷
アースクリップ・ネジロックジョイントオス+メスWCT20cm付キャプタイヤ マイト工業株式会社アースクリップ・ネジロックジョイントオス+メスWCT20cm付キャプタイヤマイト工業株式会社
11,980税込13,178
1巻(5m)ほか
4日以内出荷
38mm2延長中間コード ネジロックジョイントオス・メス付 マイト工業株式会社38mm2延長中間コード ネジロックジョイントオス・メス付マイト工業株式会社
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷
導体公称断面積(mm2)38

溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ケーブル