2ページ目: 溶接ケーブル

202件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体断面積(mm2)から絞り込む
  • キャブタイヤセット IKURATOOLS(育良精機)

    キャブタイヤセット

    IKURATOOLS(育良精機)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
  • エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット SPJR

    エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット

    SPJR
    28,980税込31,878
    1組
    3日以内出荷
    エンジン溶接機で使用できる2次側ホルダー付溶接ケーブル20mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接ホルダー(SWL-300E)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル30cm(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWEA-J-2210(10m)またはWEA-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
    用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、165MC-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST、200MC-I、200MC-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)20+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300HケーブルWCT再生材使用率(%)WHO-J-2220ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
  • 溶接用ケーブル WCT 富士電線工業

    溶接用ケーブル WCT

    富士電線工業
    71,980税込79,178
    1巻(50m)ほか
    当日出荷
    シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性が高く、耐寒性に優れています。
    用途アーク溶接機の2次側RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミケーブル専用接続管 マイト工業株式会社

    アルミケーブル専用接続管

    マイト工業株式会社
    179税込197
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ導体溶接用ケーブルを接続する際の専用接続管になります。
    用途アルミ導体ケーブルとホルダー・アースクリップ・ジョイントなどを接続する際に使用。
  • エンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセット SPJR

    エンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセット

    SPJR
    29,980税込32,978
    1組
    3日以内出荷
    エンジン溶接機で使用できる2次側アース付溶接ケーブル20mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接アース(SWL-300H)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル0.3m(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWHO-J-2210(10m)またはWHO-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
    用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、165MC-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST、200MC-I、200MC-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)20+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300EケーブルWCT再生材使用率(%)WEA-J-2220ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
  • ラークコード素線 三立電器工業

    ラークコード素線

    三立電器工業
    2,298税込2,528
    1本(1m)
    4日以内出荷
    長さ(m)1
  • 22mm2延長中間コード ネジロックジョイントオス・メス付 マイト工業株式会社

    22mm2延長中間コード ネジロックジョイントオス・メス付

    マイト工業株式会社
    8,798税込9,678
    1巻(5m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    導体公称断面積(mm2)22
  • ラークコードセット RC22-2.5S 三立電器工業

    ラークコードセット RC22-2.5S

    三立電器工業
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。ケーブル長(m)2.5
  • アルミケーブル (延長中間コード・ネジロックジョイントオスメス付) マイト工業株式会社

    アルミケーブル (延長中間コード・ネジロックジョイントオスメス付)

    マイト工業株式会社
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
    用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182ケーブル延長中間コード、ネジロックジョイントオスメス付仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3
  • アルミケーブル (延長中間コード・ピンロックジョイントオスメス付) マイト工業株式会社

    アルミケーブル (延長中間コード・ピンロックジョイントオスメス付)

    マイト工業株式会社
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
    用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182ケーブル延長中間コード、ピンロックジョイントオスメス付仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3
  • 入力ケーブル マイト工業株式会社

    入力ケーブル

    マイト工業株式会社
    3,298税込3,628
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷
  • 溶接リール NTK型 溶接ホルダーセット 日動工業

    溶接リール NTK型 溶接ホルダーセット

    日動工業
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷
    構造をシンプルにまとめコンパクトに仕上げたスタンダードタイプ。 軽量コンパクトで経済的。 ドラムストッパー付。電線を収納や移動時に、電線のたるみを防ぐストッパー。 折りたたみハンドル付。
    用途屋内型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×390×420先端部(2次側)溶接ホルダー
  • 200A/20m 溶接機アースセット エスコ

    200A/20m 溶接機アースセット

    エスコ
    38,900税込42,790
    1セット
    4日以内出荷
    3点セットです。
    エスコ品番EA315AG-120セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント長さ(m)20
  • エコノミー溶接用ケーブルE・WRCT 三ツ星

    エコノミー溶接用ケーブルE・WRCT

    三ツ星(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻
    3日以内出荷から6日以内出荷
    絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使いやすくなり、作業する方の負担も軽くなります。
    用途ホルダー用エコノミー溶接用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーキャブタイヤ(イエローライン) 富士電線工業

    カラーキャブタイヤ(イエローライン)

    富士電線工業
    19,980税込21,978
    1巻
    3日以内出荷
    カラーラインで見分けやすい。レングスマーク(目盛)付き
    導体断面積(mm2)22仕上外径(mm)11.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.844シース厚(mm)2.3導体構成(本/mm)7/20/0.45導体外径(Φmm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5.5mm4芯 入力ケーブル マイト工業株式会社

    5.5mm4芯 入力ケーブル

    マイト工業株式会社
    2,598税込2,858
    1本(1m)
    4日以内出荷
    長さ(m)1芯数(C)4導体公称断面積(mm2)5.5
  • 3.5mm3芯 入力ケーブル マイト工業株式会社

    3.5mm3芯 入力ケーブル

    マイト工業株式会社
    1,298税込1,428
    1本(1m)
    4日以内出荷
    長さ(m)1芯数(C)3導体公称断面積(mm2)3.5
  • 22mmキャプタイヤ断切り 10m マイト工業株式会社

    22mmキャプタイヤ断切り 10m

    マイト工業株式会社
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    長さ(m)10導体公称断面積(mm2)22
  • 溶接機用接続ケーブル(1次側) TRUSCO

    溶接機用接続ケーブル(1次側)

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    このケーブルは、弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブル。仕様溶接機用接続ケーブル1次側2芯、Φ8丸端子付適合電流(A)71定格入力(kVA)(溶接機)17.6定格入力(kW)(溶接機)10.5電流範囲(A)71使用電線1CT2C×14.0mm2
  • 10mx200A 中間ケーブル エスコ

    10mx200A 中間ケーブル

    エスコ
    20,500税込22,550
    1個
    翌日出荷
    主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
    用途200A溶接機用仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AJ-10長さ(mm)200質量(g)300ケーブル長(m)10許容電流(A)(連続)105ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.3適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:22ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
  • 母材側ケーブル ダイヘン

    母材側ケーブル

    ダイヘン
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    インバータミニエレコン200Pの母材側ケーブルです。
    長さ(m)3
  • 延長ケーブル 新ダイワ

    延長ケーブル

    新ダイワ
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • 母材側延長ケーブル 新ダイワ

    母材側延長ケーブル

    新ダイワ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • トーチ用延長ケーブル 新ダイワ

    トーチ用延長ケーブル

    新ダイワ
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
  • 2CT 4芯X14SQ(R14-8/R14-8) 堺電業

    2CT 4芯X14SQ(R14-8/R14-8)

    堺電業
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
  • 2CT 4芯X8SQ(MP2540/MC2623) 堺電業

    2CT 4芯X8SQ(MP2540/MC2623)

    堺電業
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
  • F-ロン溶接用ケーブル 富士電線工業

    F-ロン溶接用ケーブル

    富士電線工業
    11,980税込13,178
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    シースに耐燃性架橋ポリエチレンを使用しているので、耐熱性・耐久性に優れています。耐燃性・耐油性・耐候性に優れています。着色による識別が可能です。
  • アルミ導体溶接用ケーブル(両端JA300AL) 三立電器工業

    アルミ導体溶接用ケーブル(両端JA300AL)

    三立電器工業
    22,980税込25,278
    1組
    8日以内出荷
    重さは同サイズの銅導体溶接ケーブルの約半分です。(同サイズのWCTケーブルと比較)ケーブルが軽くなることで、移動や取り回しといった作業の省力化に貢献します。ケーブル両端にはアルミ導体専用ジョイントを接続
    質量(kg)概算:約5.5/20m許容電流(A)連続:181、使用率50%:255外径(mm)導体:9.1シース厚(mm)2.6ケーブルサイズ(mm2)38
  • 6芯 延長用ケーブル 東安

    6芯 延長用ケーブル

    東安
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    両端6芯。(メタルコンセント雄雌各1本付き)
    用途送給装置と溶接機の接続適合電源装置パナソニック:YM‐350KR 6芯用 延長用
  • 4芯 延長用ケーブル 東安

    4芯 延長用ケーブル

    東安
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    両端4芯。(メタルコンセント雄雌各1本付き)
    用途送給装置と溶接機の接続適合電源装置CPV-600G・CPXDG-500・CPXDG-600送給装置仕様CM-2301・CML-2301
  • 水中溶接用キャブタイヤケーブル 三ツ星

    水中溶接用キャブタイヤケーブル

    三ツ星
    50,980税込56,078
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    ケーブルを発泡被覆材で覆い、浮力を持たせました。泥水の中でも浮かぶので災害等の泥水現場でも視認できます。水中溶接作業に適しています。10m単位であればご相談に応じます。
    用途水中溶接用ケーブル材質【発泡被覆材】塩ビ【ES-WCT】架橋ポリエチレン黄色定格電圧(V)100 未満外径(Φmm)30.5適合電流(A)【100%】219【50%】309【80%】244芯数1導体断面積(mm2)30使用電線30導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.657以下
  • 溶接用ケーブルSX-WCT 三ツ星

    溶接用ケーブルSX-WCT

    三ツ星
    31,980税込35,178
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    超可とう性導体を採用した溶接ケーブルです。アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。手元線の為、10m以下での切断対応可能です。
    用途溶接用ケーブル材質軟質クロロプレンゴムタイプ黒色
  • エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT 三ツ星

    エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT

    三ツ星
    39,980税込43,978
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    主として、アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にて、ご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用することで、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。又、シースに難燃性(耐スパッタ性)、耐候性、耐熱性に優れた耐燃性架橋ポリエチレンを使用しています。
    用途溶接用ケーブル材質架橋ポリエチレンタイプ黒色
  • TIG取り出しケーブル 堺電業

    TIG取り出しケーブル

    堺電業
    19,980税込21,978
    1組
    7日以内出荷
    本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
    その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】NK-19メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m コック ASP-1AS-1/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)38端子【本体側】R38-10
  • TIG取り出しケーブル 堺電業

    TIG取り出しケーブル

    堺電業
    19,980税込21,978
    1組
    7日以内出荷
    本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
    その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】NK-19メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m ミニカプラ 22SH/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)38端子【本体側】R38-10
  • TIG取り出しケーブル 堺電業

    TIG取り出しケーブル

    堺電業
    19,980税込21,978
    1組
    7日以内出荷
    本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
    その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】JA300メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3 mコック ASP-1AS-1/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)38端子【本体側】R38-10
  • TIG取り出しケーブル 堺電業

    TIG取り出しケーブル

    堺電業
    19,980税込21,978
    1組
    7日以内出荷
    本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
    その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】JA300メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m ミニカプラ 22SH/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)38端子【本体側】R38-10
  • TIG取り出しケーブル 堺電業

    TIG取り出しケーブル

    堺電業
    19,980税込21,978
    1組
    7日以内出荷
    本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
    その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】NK-19メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m コック ASP-1AS-1/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)22端子【本体側】R22-10
  • TIG取り出しケーブル 堺電業

    TIG取り出しケーブル

    堺電業
    19,980税込21,978
    1組
    7日以内出荷
    本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
    その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】NK-19メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3 mミニカプラ 22SH/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)22端子【本体側】R22-10
  • TIG取り出しケーブル 堺電業

    TIG取り出しケーブル

    堺電業
    19,980税込21,978
    1組
    7日以内出荷
    本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
    その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】JA300メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m コック ASP-1AS-1/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)22端子【本体側】R22-10

溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ケーブル