絞り込み
溶接電流(A)
  • 400~500(1)
  • 500(2)
  • 500~800(1)
適合電線(mm2)
  • 60~80
  • 14~38(1)
  • 22(3)
  • 22~38(9)
  • 22~50(7)
  • 35~70(2)
  • 38(4)
  • 38~50(5)
  • 38~60(3)
  • 50~60(1)
  • 60(1)
  • 80~100(1)
最大挟み能力(mm)
  • 70(1)
電線接続方式
  • ネジ止(3)
  • 圧着(1)
ブランド
  • 三立電器工業(2)
  • TRUSCO(2)
  • 阪口製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用 三立電器工業SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用三立電器工業(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
アースクランプ TRUSCOアースクランプTRUSCO
8,198税込9,018
1個
当日出荷
溶接時のアース接続用です。
電線接続方法ネジ止
溶接棒ホルダー500A TRUSCO溶接棒ホルダー500ATRUSCO
5,398税込5,938
1個
当日出荷
用途溶接棒をクランプする溶接電流(A)400-500適合電線(mm2)60-80電線接続方法ネジ止トラスコ品番256-2065全長(mm)255質量(g)610使用棒径(mm)6.0~10.0
安全ホルダー SH-500 ネジ 阪口製作所安全ホルダー SH-500 ネジ阪口製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
使用電線60~80全長(mm)255質量(g)640適合溶接棒(mm)5~9
SJ形溶接棒ホルダ 圧着用 三立電器工業SJ形溶接棒ホルダ 圧着用三立電器工業
6,598税込7,258
1個
当日出荷から6日以内出荷
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
電線接続方式圧着JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)RoHS指令(10物質対応)対応

溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります

ホルダー・アースクリップ