272件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ホルダー300A SUZUKID(スズキッド)

    安全ホルダー300A

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
    用途電気溶接用安全ホルダー付属品銅管、六角レンチ、イモネジ2個質量(g)366寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×235×24溶接電流(A)300(使用率70%)適合溶接棒(mm)1.4~6.0適合電線38sq以下
  • アースクリップ(万力型) 阪口製作所

    アースクリップ(万力型)

    阪口製作所(13件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクト設計
  • アースクリップ 三立電器工業

    アースクリップ

    三立電器工業(8件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
    仕様電線接続方式(ネジ止)質量(g)380適合電線(mm2)22~50溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)25挟み能力(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒ホルダ 三立電器工業

    溶接棒ホルダ

    三立電器工業(8件のレビュー)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
    長さ(mm)235質量(g)435適合電線(mm2)22~50溶接電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースクリップ用銅管 M300用 三立電器工業

    アースクリップ用銅管 M300用

    三立電器工業(3件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)30管径(Φmm)11溶接電流(A)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒ホルダ用銅管 三立電器工業

    溶接棒ホルダ用銅管

    三立電器工業(14件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)35管径(Φmm)11
  • アースクリップ 阪口製作所

    アースクリップ

    阪口製作所(24件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    鋳鉄製ボディの為強固
    仕様アーク溶接用クリップ型アース質量(g)330溶接電流(A)300本体寸法(mm)全長175最大挟み能力(mm)28使用電線22~38mm2
  • アースクリップ 三立電器工業

    アースクリップ

    三立電器工業(7件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷
    アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
  • 安全ホルダ先端カバー SUZUKID(スズキッド)

    安全ホルダ先端カバー

    SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    見た目も綺麗・絶縁も完璧・耐熱万全です。 安全ホルダ交換用先端カバーセットです。
    用途電気溶接用。種類安全ホルダー(300A)用
  • S300用ホルダー先端上下カバー 三立電器工業

    S300用ホルダー先端上下カバー

    三立電器工業(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    仕様純正部品/取替え交換部品セット内容上下カバー×各1個、ビス×3個適合本体S300溶接電流(A)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ホルダー300A 箱入 SUZUKID(スズキッド)

    安全ホルダー300A 箱入

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    アーク溶接交換用ホルダーです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
    用途アーク溶接交換用ホルダー。材質(本体金具)真鍮、(レバー・バネカバー)フェノール、(圧縮コイルバネ・下部絶縁カバー・上部アーム・上部絶縁カバー・絶縁版)フェノール使用率(%)70使用棒径(mm)1.4~6.4適合電線38sq以下電線断面積(mm2)38
  • 安全ホルダー用カバーセット SUZUKID(スズキッド)

    安全ホルダー用カバーセット

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    見た目も綺麗・絶縁も完璧・耐熱万全です。 安全ホルダ交換用先端カバーセットです。
    用途電気溶接用仕様安全ホルダー(300A)用
  • 溶接機用ホルダークリップ 日動工業

    溶接機用ホルダークリップ

    日動工業(7件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    仕様オスジョイント付、三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)電線仕様-種別WCTクリップ三立S-300ホルダー(ネジ止め)
  • アースクランプ 東安

    アースクランプ

    東安
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    「最大保持力25kgまで」。強磁力タイプ入荷いたしました!。材質が真鍮のため鉄より通電しやすくなります!。さらに接触部分が以前の物より平らになり通電が安定します!
    用途壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!。ケーブルの取付角度360度調整可能!。現場作業で役立ちます。質量(kg)25質量(g)167寸法(cm)黒い部分 長さ:約6.2外径(cm)マグネット:約3.1
  • 溶接棒ホルダー300A TRUSCO

    溶接棒ホルダー300A

    TRUSCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    用途溶接棒をクランプするトラスコ品番256-2057全長(mm)225質量(g)420適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300使用棒径(mm)1.6~6.0電線接続方法ネジ止
  • 溶接機用アースクリップ 日動工業

    溶接機用アースクリップ

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電線仕様-種別WCT
  • 安全ホルダー SH-300(ネジ式) 阪口製作所

    安全ホルダー SH-300(ネジ式)

    阪口製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    全長(mm)230質量(g)400適合溶接棒(mm)3.2~6使用電線22~38mm2
  • SJ形溶接ホルダ用部品電線接続用銅管 三立電器工業

    SJ形溶接ホルダ用部品電線接続用銅管

    三立電器工業(5件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    種別電線接続用銅管(ネジ止タイプ)
  • アースクランプ 東安

    アースクランプ

    東安(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    1.上下絶縁リング付き!マグネットに熱が通らず耐久性UP。2.アルミ製で熱を発散!。3.スプリング付きなので様々な母材形状に対応可能。4.接触面を平らにし、通電性UP。5.溶接前に手棒、ワイヤをマッチのようにこの板へ擦りつけ、アークがすぐ発生する状態に!
    用途1.壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。2.スプリング式のため、曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!。3.ケーブルの取付角度360度調整可能!。現場作業で役立ちます。型番TW-MEC300入数1本アンペア300A
  • アースクリップ 阪口製作所

    アースクリップ

    阪口製作所(13件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    鋳鉄製ボデイーの為強固
    仕様アーク溶接用クリップ型アース使用電線22~38mm2
  • 溶接棒ホルダS-300 カラー 三立電器工業

    溶接棒ホルダS-300 カラー

    三立電器工業
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接棒ホルダS-300のカラーシリーズです。黄・青・赤・緑色からお選びいただけます。
    長さ(mm)235質量(g)435使用率(%)60適合電線(mm2)22~50適合電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0電線接続方式ネジ止
  • 銅管セット38sq SUZUKID(スズキッド)

    銅管セット38sq

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥389税込¥428
    1箱(2個)
    当日出荷
    圧着式銅管端子です。14sq~38sqまでのケーブル接続ができます。
    用途圧着式銅管端子。仕様38sq用材質銅
  • アースクリップ 三立電器工業

    アースクリップ

    三立電器工業(8件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
    仕様電線接続方式(ネジ止)質量(g)550溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)35挟み能力(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースクリップ 東安

    アースクリップ

    東安
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱
    当日出荷
    用途溶接機とアース線を接続するために使用します。その他earthclip-silver300色シルバー長さ(cm)約17、横幅:約1.7アンペア300A用
  • 溶接棒ホルダー用上下絶縁カバー(TEH-300用) TRUSCO

    溶接棒ホルダー用上下絶縁カバー(TEH-300用)

    TRUSCO
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    用途TEH-300用トラスコ品番270-7977質量(g)52.5
  • 22sq用銅管セット SUZUKID(スズキッド)

    22sq用銅管セット

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
    用途電気溶接端末機器と電線との接続。仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式適合電線サイズ22sq用
  • アースクランプ TRUSCO

    アースクランプ

    TRUSCO
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷
    溶接時のアース接続用です。
    電線接続方法ネジ止
  • 溶接棒ホルダ用下部絶縁カバー 三立電器工業

    溶接棒ホルダ用下部絶縁カバー

    三立電器工業(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    適合本体S300部品番号1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング加圧形アースクリップ 三立電器工業

    スプリング加圧形アースクリップ

    三立電器工業
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    質量(g)410溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)20電線接続方式ネジ止RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエルケーブル アースクリップ ターミナル ウエルドテック社

    ウエルケーブル アースクリップ ターミナル

    ウエルドテック社
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アースクリップ(M300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
    用途アーク溶接機の2次側ケーブル
  • 溶接棒ホルダ用上部絶縁カバー 三立電器工業

    溶接棒ホルダ用上部絶縁カバー

    三立電器工業(2件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    部品番号2
  • 溶接棒ホルダ 東安

    溶接棒ホルダ

    東安
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    4日以内出荷
    1.本体金具部分は鍛造製で耐熱・強度・耐摩耗等性能アップ!。2.耐熱性の優れた絶縁物を使用
    仕様holder-TW300径(Φmm)使用棒線:2.6~6.0接続方式電源:ねじ止め溶接電流(A)100~300電線仕様-太さ(mm)22~38
  • JA300ネジ止 電線接続用銅管 三立電器工業

    JA300ネジ止 電線接続用銅管

    三立電器工業
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    適合JA300ネジ止
  • アースクリッパー TRUSCO

    アースクリッパー

    TRUSCO
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    用途溶接時のアース接続用トラスコ品番256-2073全長(mm)205質量(g)495タイプグリップ付き適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300電線接続方法ネジ止挟み能力(mm)30
  • アースクランプ 星和電機(SEIWA)

    アースクランプ

    星和電機(SEIWA)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ボディアース専用万力型アース アース万グリーン 堺電業

    ボディアース専用万力型アース アース万グリーン

    堺電業
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    リード線:アース用の柔らかい電線が取り付けてあり、その種類は標準で各5m・10m・20・30mぼ4アイテムを取り揃えております。 重量:従来の溶接用万力型のアースクリップと比べると約60%で超軽量300g(本体)という軽さで仕上げており背面のガイド溝に電線を添わせてバンド止めしている為、直接的に電線へ負担が掛からず長持ちします。 電線端末:圧着端子8Φ穴を取り付けています。
    用途さまざまな移動機械のボディアース専用万力タイプで、化学工場や発電所、コンビナート等の工事現場でアース棒を打ち込む箇所が無い場所に最適本体質量(g)(万力)300最大挟み能力(mm)40電線接続方法圧着
  • 溶接棒ホルダー 500A NT

    溶接棒ホルダー 500A

    NT
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    用途溶接棒を保持して溶接作業に使用いたします。全長(mm)240質量(g)526電流(A)500
  • クールジェル(溶接冷却剤) イチネンTASCO

    クールジェル(溶接冷却剤)

    イチネンTASCO
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    ジェル状冷却剤。 スプレーするだけで、ろう付作業時にパイプ等から伝わる熱ダメージや、周囲の部材等をバーナーの炎から守ります。 また、連結されている部材等のガスケットやゴムパッキンへのダメージも軽減させます。 無毒、無香性。
  • パイプ溶接ホルダー イチネンTASCO

    パイプ溶接ホルダー

    イチネンTASCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    ロウ付作業時のパイプ継部の固定に。 アーム部は、スライド蝶ネジ固定式のため、幅、角度の調整が容易に行えます。 銅管1/4″~1-1/8″まで対応
    適合サイズ1/4”~1-1/8”までクランプ径(Φmm)6~30
  • SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用 三立電器工業

    SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用

    三立電器工業(4件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。

『溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります

ホルダー・アースクリップ