絞り込み
ブランド
- 三立電器工業(174)
- 阪口製作所(21)
- エスコ(12)
- SUZUKID(スズキッド)(12)
- マイト工業株式会社(11)
- TRUSCO(6)
- 東安(5)
- H&H(4)
- ウエルドテック社(4)
- NT(4)
- イチネンTASCO(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- 新ダイワ(2)
- テクノプラン(2)
- 日動工業(2)
- SPJR(2)
- カネテック(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ブランドをもっと見る

溶接棒ホルダー500A
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881個当日出荷用途溶接棒をクランプするトラスコ品番256-2065全長(mm)255質量(g)610適合電線(mm2)60-80溶接電流(A)400-500使用棒径(mm)6.0~10.0電線接続方法ネジ止
Φ89mm/250A アースホルダー(マグネット式)
エスコ¥7,250税込¥7,9751個欠品中ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。エスコ品番EA315-17質量(g)794許容電流(A)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60使用磁石等方性フェライト磁石
AS形溶接棒ホルダ
三立電器工業¥4,398税込¥4,8381個当日出荷金属部はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われJIS規格品同等の性能を有しております。本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇など比較にならぬ程優れています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。長さ(mm)255質量(g)540使用率(%)60溶接電流(A)400使用棒径(mm)5.0~8.0公称断面積(mm2)電線:(最大)60電線接続方式ネジ止
万能アースクリップ500A
SUZUKID(スズキッド)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷高電圧もしっかりアースがとれます。溶接出力500Aまで使用できます。用途万力型電気アーク溶接用アースクリップ。材質鋳物
溶接棒ホルダー 300A
NT¥2,798税込¥3,0781個当日出荷金属部はすべて耐熱性のすぐれた絶縁物で覆われ、旧JIS規格にもとずく耐電圧試験及び各種の件さに合格しております。用途溶接棒を保持して溶接作業に使用いたします。全長(mm)235質量(g)435電流(A)300
電気溶接ホルダー
阪口製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷JIS C9300-11溶接棒ホルダ規格適合品です。全長(mm)235質量(g)420適合電流(A)300適合溶接棒(mm)3.2~6.4使用電線38~50mm2
ウエルケーブル ホルダーターミナル
ウエルドテック社¥34,980~税込¥38,478~1本3日以内出荷から5日以内出荷ホルダ(S300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。用途アーク溶接機の2次側ケーブル
S-300・SJ-300用 カラーハンドルのみ
三立電器工業¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷S-300タイプ、SJ-300タイプに取り付け可能です用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
アースクリップ300A
SUZUKID(スズキッド)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷安全・安心・鋳物設計です。 鋳物製で300A用です。用途電気溶接用鋳物製アースクリップ仕様300A用質量(g)490寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×185×25
バイス形アースクリップミニ
三立電器工業(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷溶接物等への取付には、工具は一切不要。端子部は特殊銅合金製の為、通電性は最高。ネジの加圧により、完全なセッテイングが可能。付属の六角レンチだけで電線接続がワンタッチ。軽量でコンパクト。仕様電線許容範囲/22~38mm2寸法(mm)125×67質量(g)440溶接電流(A)100~330最大挟み能力(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
アースクリップ (ターミナル止)
三立電器工業¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。種別ターミナル止質量(g)2800溶接電流(A)1000最大挟み能力(mm)80
ローリングアースmini
マツモト機械¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷簡易タイプ小型、軽量で使い勝手に優れています。縦、横兼用タイプの為組み替えにより1台で2姿勢に使用できます。特殊構造により円滑な回転でキャプタイヤのネジレが有りません。本体質量(kg)1.5取付寸法(mm)Max50使用率(%)50電流容量(A)350取付姿勢横(フランジ用)、縦(パイプ用)、兼用(組み替え式)
ウエルケーブル アースクリップ ジョイント
ウエルドテック社¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から5日以内出荷アースクリップ(M300)とジョイント(JA300オス)が取付け済みですのですぐに使用できます。用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
ウエルケーブル ホルダージョイント
ウエルドテック社¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から5日以内出荷ホルダ(S300)とジョイント(JA300オス)が取付け済みですのですぐに使用できます。用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
SJ形溶接棒ホルダ 圧着用
三立電器工業¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)電線接続方式圧着RoHS指令(10物質対応)対応
万力型アースクリップ300A
SUZUKID(スズキッド)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷何処でもしっかりアースが取れます。 万力型で300A用です。用途電機溶接用万力型アースクリップ仕様300A用質量(g)445寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×130×39
銅管セット38sqバラ1組
SUZUKID(スズキッド)¥199税込¥2191個当日出荷電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。用途電気溶接端末機器と電線との接続。仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式長さ(mm)約10外径(mm)約33適合電線サイズ38sq用