絞り込み
ブランド
- 三立電器工業(174)
- 阪口製作所(21)
- エスコ(12)
- SUZUKID(スズキッド)(12)
- マイト工業株式会社(11)
- TRUSCO(6)
- 東安(5)
- H&H(4)
- ウエルドテック社(4)
- NT(4)
- イチネンTASCO(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- 新ダイワ(2)
- テクノプラン(2)
- 日動工業(2)
- SPJR(2)
- カネテック(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ブランドをもっと見る

アースクリップ
東安¥3,198税込¥3,5181箱3日以内出荷1.クリップを手で握り、広げて挟み込むだけでアースを取り付けることができるクイックタイプになります!。2.小型なので狭い所でも便利で使い勝手が良い!。3.強力なバネで取り付けるため、安定した溶接をすることができます!用途溶接機とアース線を接続するために使用します。ハンドルカバー付きで安全!持ちやすいので取付簡単♪付属品銅パイプ ×1イモネジ ×2取付用六角レンチ ×1仕様電線接続方式(ネジ止)その他earthclip-handleCover300材質真鍮長さ(cm)約17.5,ばね部分:約7アンペア300A用
アルミ穴明シートパン(アルミ芯入)
SUGICO(スギコ)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷リヒートウォーマーやスチコン、オーブンに最適です。隅々まで配置された大きめの穴が熱循環をサポートします。アメリカ規格の天板です。縁は補強のアルミ芯入です。材質アルミ穴径(Φmm)6表面処理アルマイト加工
ウェルドアース
IKURATOOLS(育良精機)¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷アースケーブルに絡みません。質量(kg)1.3定格電流(A)300/200/100定格使用率(%)300A/10%・200A/10%・100A/40%適合サイズ(mm2)アース線:14~38パネル厚(mm)最大:18パイプ内径(Φmm)最小:19
溶接用簡易型ホルダー
テクノプラン¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷単純な吸着のための、低コスト利用を目的としたマグネットホルダーです。造船や橋梁等の溶接作業現場で使用されます。長さ(mm)50幅(mm)66質量(kg)0.7高さ(mm)44吸着力(N)1372取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25 深12耐熱温度(℃)80使用磁石ネオジウム
アースクリップ ローリング万力タイプフランジ用
阪口製作所¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷パイプやフランジを回転させ、電線がねじれず継続的にアースを流す事が出来ます。寸法(mm)挟代:55質量(g)2330寸法(幅W×高さH)(mm)200×185電線仕様-太さ(mm2)38~60
アースクリップ ローリング万力タイプパイプ用
阪口製作所¥59,980税込¥65,9781個当日出荷パイプやフランジを回転させ、電線がねじれず継続的にアースを流す事が出来ます。寸法(mm)挟代:55質量(g)2330寸法(幅W×高さH)(mm)125×200電線仕様-太さ(mm2)38~60
SJ形溶接棒ホルダ 半田用
三立電器工業¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)電線接続方式半田
溶接用パイプ回転装置(ウエルドローラー)
IKURATOOLS(育良精機)¥379,800税込¥417,7801台当日出荷トグルクランプでワンタッチでパイプの取り付けができます。 アースケーブルが絡まらないウェルドアース標準付属です。用途溶接時のパイプ固定、回転作業に付属品フットスイッチ、ウェルドアース質量(kg)23.5電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×354×281(駆動側)、407電源コード(m)3適合パイプ20~125A(Φ27~140mm)
耐熱作業用シート
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷JIS A種合格品。 防炎シートにもなります。 ガラス繊維。 TA397-1と併用してください。寸法(mm)900×1900連続使用温度(℃)300で3分間![[EA315-1用] 上部絶縁カバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613246-260701-02.jpg)
[EA315-1用] 上部絶縁カバー
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷EA315-1用絶縁上部カバー。付属品カバー止めネジ×1本エスコ品番EA315-7材質樹脂寸法(mm)60×24×17(H)![[EA315-1用] 下部絶縁カバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613228-260701-02.jpg)
[EA315-1用] 下部絶縁カバー
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷EA315-1用絶縁下部カバー。付属品カバー止めネジ×2本エスコ品番EA315-6材質樹脂寸法(mm)110×23×25(H)
500A ターミナルジョイント
エスコ¥5,910税込¥6,5011個翌日出荷ターミナルジョイントを使用する事により、電線を溶接機二次側端子より着脱する作業が瞬時に行える為、電線の取替えや溶接機の移動時の作業効率が格段にアップします。 絶縁ゴミカバーは耐熱性ゴムを使用しているため、耐熱性能、劣化性能ともに優れています。付属品M8ナットエスコ品番EA315-20使用率(%)60溶接電流(A)500適合ジョイントEA315-4
Φ89mm/800A アースホルダー(マグネット式)
エスコ¥9,100税込¥10,0101個当日出荷ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。エスコ品番EA315-18質量(g)839許容電流(A)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60使用磁石等方性フェライト磁石
Φ90mm/800A アースホルダー(マグネット式)
エスコ¥13,400税込¥14,7401個翌日出荷迅速に簡単にアースクリップができます。 ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。用途溶接用アースクランプ、ほとんどの鋼溶接作業にエスコ品番EA315-15質量(kg)1.6内径×外径(Φmm)【マグネット部】31×73寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【ハンドル部】110×31×12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×90×64最大電流(A)800


































![[EA315-1用] 上部絶縁カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613246-260701-02.jpg)
![[EA315-1用] 下部絶縁カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613228-260701-02.jpg)