絞り込み
ブランド
  • 三立電器工業(1)
溶接電流(A)
  • 400(1)
適合電線(mm2)
  • 60
  • 14~38(1)
  • 22(3)
  • 22~38(9)
  • 22~50(7)
  • 35~70(2)
  • 38(4)
  • 38~50(5)
  • 38~60(3)
  • 50(1)
  • 50~60(1)
  • 60~80(5)
  • 80~100(1)
電線接続方式
  • ネジ止(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AS形溶接棒ホルダ 三立電器工業AS形溶接棒ホルダ三立電器工業
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
金属部はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われJIS規格品同等の性能を有しております。本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇など比較にならぬ程優れています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
長さ(mm)255質量(g)540使用率(%)60溶接電流(A)400使用棒径(mm)5.0~8.0公称断面積(mm2)電線:(最大)60電線接続方式ネジ止

溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります

ホルダー・アースクリップ