絞り込み
溶接電流(A)
  • 300(1)
  • 500(1)
  • 800(1)
最大挟み能力(mm)
  • 25(2)
  • 50(1)
電線接続方式
  • ネジ止(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 三立電器工業(174)
  • 阪口製作所(21)
  • SUZUKID(スズキッド)(12)
  • マイト工業株式会社(11)
  • TRUSCO(6)
  • 東安(5)
  • H&H(4)
  • ウエルドテック社(4)
  • NT(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • 新ダイワ(2)
  • テクノプラン(2)
  • 日動工業(2)
  • SPJR(2)
  • カネテック(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ89mm/250A アースホルダー(マグネット式) エスコ

    Φ89mm/250A アースホルダー(マグネット式)

    エスコ
    7,250税込7,975
    1個
    当日出荷
    ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
    エスコ品番EA315-17質量(g)794許容電流(A)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60使用磁石等方性フェライト磁石
  • アースクリップワイヤー エスコ

    アースクリップワイヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    11,200税込12,320
    1個
    当日出荷
    ワイヤー長(mm)900
  • アースクリップ(キュービクル万能型) エスコ

    アースクリップ(キュービクル万能型)

    エスコ
    54,100税込59,510
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
  • アースホルダー(マグネット切替式) エスコ

    アースホルダー(マグネット切替式)

    エスコ(1件のレビュー)
    7,080税込7,788
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 500A ターミナルジョイント エスコ

    500A ターミナルジョイント

    エスコ
    5,910税込6,501
    1個
    翌日出荷
    ターミナルジョイントを使用する事により、電線を溶接機二次側端子より着脱する作業が瞬時に行える為、電線の取替えや溶接機の移動時の作業効率が格段にアップします。 絶縁ゴミカバーは耐熱性ゴムを使用しているため、耐熱性能、劣化性能ともに優れています。
    付属品M8ナットエスコ品番EA315-20使用率(%)60溶接電流(A)500適合ジョイントEA315-4
  • アースクリップワイヤー (C型xワニ口/ゴム被覆ワイヤー) エスコ

    アースクリップワイヤー (C型xワニ口/ゴム被覆ワイヤー)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌々日出荷
    ドラム缶に取り付けアースしてください。静電気によるスパークを防ぎます。
    仕様C型クランプ 、ワニ口クリップ質量(g)290ワイヤー長(mm)914ワイヤー8AWG (ゴム被覆ワイヤー) Φ6.3mm (実寸)開口幅(mm)【C型クランプ】20【ワニ口クリップ】13
  • アースクリップワイヤー (C型xワニ口) エスコ

    アースクリップワイヤー (C型xワニ口)

    エスコ
    9,110税込10,021
    1個
    翌々日出荷
    ドラム缶に取り付けアースしてください。静電気によるスパークを防ぎます。
    仕様C型クランプ 、ワニ口クリップ質量(g)240ワイヤー長(mm)914材質(ワイヤー部)スチールワイヤーΦ4mmワイヤーむき出し開口幅(mm)【C型クランプ】20【ワニ口クリップ】13
  • アースクリップワイヤー (ワニ口xワニ口) エスコ

    アースクリップワイヤー (ワニ口xワニ口)

    エスコ
    6,880税込7,568
    1個
    翌々日出荷
    ドラム缶に取り付けアースしてください。静電気によるスパークを防ぎます。
    仕様両端ワニ口クリップ質量(g)167ワイヤー長(mm)914ワイヤーΦ4mmワイヤーむき出し開口幅(mm)【両端ワニ口クリップ】13
  • 溶接機アースセット エスコ

    溶接機アースセット

    エスコ
    19,100税込21,010
    1セット
    翌日出荷
  • 溶接ホルダーセット エスコ

    溶接ホルダーセット

    エスコ
    1セット
    取扱停止中
  • 300A アースクリップ エスコ

    300A アースクリップ

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    翌日出荷
    最大挟み能力(mm)25
  • [EA315-1用] 上部絶縁カバー エスコ

    [EA315-1用] 上部絶縁カバー

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    EA315-1用絶縁上部カバー。
    付属品カバー止めネジ×1本エスコ品番EA315-7材質樹脂寸法(mm)60×24×17(H)
  • [EA315-1用] 下部絶縁カバー エスコ

    [EA315-1用] 下部絶縁カバー

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    EA315-1用絶縁下部カバー。
    付属品カバー止めネジ×2本エスコ品番EA315-6材質樹脂寸法(mm)110×23×25(H)
  • Φ89mm/800A アースホルダー(マグネット式) エスコ

    Φ89mm/800A アースホルダー(マグネット式)

    エスコ
    9,100税込10,010
    1個
    当日出荷
    ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
    エスコ品番EA315-18質量(g)839許容電流(A)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60使用磁石等方性フェライト磁石
  • Φ90mm/800A アースホルダー(マグネット式) エスコ

    Φ90mm/800A アースホルダー(マグネット式)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    迅速に簡単にアースクリップができます。 ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
    用途溶接用アースクランプ、ほとんどの鋼溶接作業にエスコ品番EA315-15質量(kg)1.6内径×外径(Φmm)【マグネット部】31×73寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【ハンドル部】110×31×12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×90×64最大電流(A)800
  • 0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式) エスコ

    0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式)

    エスコ
    8,330税込9,163
    1個
    翌日出荷
    アース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物を傷めることなく、取り付けに工具などを必要としないので、簡単に安全にアースを付けることができます。 ねじの加圧圧力により、完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません。
    エスコ品番EA315-10質量(g)680溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)50電線接続方式ねじ止式
  • 20mx300A 熔接ホルダーセット エスコ

    20mx300A 熔接ホルダーセット

    エスコ
    56,600税込62,260
    1個
    翌日出荷
    3点セットです。
    エスコ品番EA315AB-20セット内容ケーブル×1ホルダー×1ケーブルジョイント×1
  • 20mx200A 熔接ホルダーセット エスコ

    20mx200A 熔接ホルダーセット

    エスコ
    38,200税込42,020
    1個
    翌日出荷
    3点セットです。
    エスコ品番EA315AA-20セット内容ケーブル×1ホルダー×1ケーブルジョイント×1
  • 15mx300A 熔接ホルダーセット エスコ

    15mx300A 熔接ホルダーセット

    エスコ
    45,300税込49,830
    1個
    翌日出荷
    3点セットです。
    エスコ品番EA315AB-15セット内容ケーブル×1ホルダー×1ケーブルジョイント×1
  • 15mx200A 熔接ホルダーセット エスコ

    15mx200A 熔接ホルダーセット

    エスコ
    31,600税込34,760
    1個
    翌日出荷
    3点セットです。
    エスコ品番EA315AA-15セット内容ケーブル×1ホルダー×1ケーブルジョイント×1
  • アースクリップ エスコ

    アースクリップ

    エスコ
    5,130税込5,643
    1個
    翌日出荷
    アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。 スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。
    用途200A・300A共用エスコ品番EA315-2材質スチール全長(mm)約130質量(g)380最大挟み能力(mm)25電線接続方式ねじ止式

溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります

ホルダー・アースクリップ