絞り込み
適合電線(mm2)
- 22~38(2)
- 22~50(1)
- 38(1)
溶接電流(A)
- 300(2)
- 500(1)
- 800(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- 三立電器工業(206)
- 阪口製作所(144)
- マイト工業株式会社(78)
- ダイヘン(63)
- 堺電業(55)
- SUZUKID(スズキッド)(38)
- TRUSCO(24)
- 新ダイワ(12)
- 東安(11)
- 日動工業(9)
- 三ツ星(9)
- 富士電線工業(9)
- H&H(8)
- SPJR(8)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- ウエルドテック社(6)
- NT(4)
- イチネンTASCO(3)
- ブランドをもっと見る

Φ89mm/250A アースホルダー(マグネット式)
エスコ¥7,250税込¥7,9751個当日出荷ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。エスコ品番EA315-17質量(g)794許容電流(A)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60使用磁石等方性フェライト磁石
200A/20m 溶接中間ケーブル
エスコ¥33,700税込¥37,0701個翌日出荷ゴムカバー付用途200A溶接機用ケーブル接続方法ネジ止式仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AJ-20長さ(mm)200質量(g)300ケーブル長(m)20許容電流(A)(連続)105シース厚(mm)2.3適合ケーブルサイズ(mm2)200A用WCT:22ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
溶接機用ケーブル (2次側)
エスコ¥13,200~税込¥14,520~1本翌々日出荷使用ケーブル:導線用1種ケーブル WCT22mm2(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。仕様【溶接機】200A用許容電流(A)105(連続)仕上外径(mm)11.8シース厚(mm)2.3ケーブルサイズ(mm2)WCT22
200A/20m 溶接機アースセット
エスコ¥38,900税込¥42,7901セット4日以内出荷3点セットです。エスコ品番EA315AG-120セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント長さ(m)20
500A ターミナルジョイント
エスコ¥5,910税込¥6,5011個翌日出荷ターミナルジョイントを使用する事により、電線を溶接機二次側端子より着脱する作業が瞬時に行える為、電線の取替えや溶接機の移動時の作業効率が格段にアップします。 絶縁ゴミカバーは耐熱性ゴムを使用しているため、耐熱性能、劣化性能ともに優れています。溶接電流(A)500付属品M8ナットエスコ品番EA315-20使用率(%)60適合ジョイントEA315-4
Φ90mm/800A アースホルダー(マグネット式)
エスコ¥13,400税込¥14,7401個翌日出荷迅速に簡単にアースクリップができます。 ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。用途溶接用アースクランプ、ほとんどの鋼溶接作業に最大電流(A)800エスコ品番EA315-15質量(kg)1.6内径×外径(Φmm)【マグネット部】31×73寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【ハンドル部】110×31×12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×90×64
10mx200A 中間ケーブル
エスコ¥20,500税込¥22,5501個翌日出荷主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。用途200A溶接機用ケーブル長(m)10許容電流(A)(連続)105仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AJ-10長さ(mm)200質量(g)300ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.3適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:22ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
アースクリップ
エスコ¥5,130税込¥5,6431個翌日出荷アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。 スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。用途200A・300A共用最大挟み能力(mm)25電線接続方式ねじ止式エスコ品番EA315-2材質スチール全長(mm)約130質量(g)380
溶接機用ケーブル (2次側)
エスコ¥22,400~税込¥24,640~1本翌々日出荷使用ケーブル:導線用1種ケーブル WCT38mm2(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。仕様【溶接機】300A用許容電流(A)105(連続)仕上外径(mm)14.5シース厚(mm)2.6
溶接機アースセット
エスコ¥36,300税込¥39,9301セット翌々日出荷セット内容:3点セット、ケーブル×1、アースクリップ×1、ケーブルジョイント×1、ケーブル仕様、・用途:主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT22mm2、・(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)、・許容電流:連続105A、・ケーブル長:20m、・仕上げ外径:11.8mm、・シース厚さ:2.3mm、アースクリップ仕様、・用途:200A溶接機共用。・電線接続方式:ネジ止式、・最大挟み能力:25mm、・重量:380g、・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。・被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取り付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。・スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。ケーブルジョイント仕様、・ケーブルジョイント接続部:オス、・接続方式:ネジ止式、・ゴムカバー付き、・長さ:200mm、・重量:300g、・テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで専用メスジョイントに簡単に脱着ができますので、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。・使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。仕様【溶接機】200A用ケーブル長(m)20ケーブルサイズ(mm2)WCT22
溶接機アースセット
エスコ¥29,700税込¥32,6701セット翌々日出荷セット内容:3点セット、ケーブル×1、アースクリップ×1、ケーブルジョイント×1。ケーブル仕様:主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT22mm2、・(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)、・許容電流:連続105A、・ケーブル長:15m、・仕上げ外径:11.8mm、・シース厚さ:2.3mm、アースクリップ仕様、・用途:200A溶接機共用。・電線接続方式:ネジ止式、・最大挟み能力:25mm、・重量:380g、・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。・被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取り付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。・スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。ケーブルジョイント仕様、・ケーブルジョイント接続部:オス、・接続方式:ネジ止式、・ゴムカバー付き、・長さ:200mm、・重量:300g、・テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで専用メスジョイントに簡単に脱着ができますので、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。・使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。仕様【溶接機】200A用ケーブル長(m)15ケーブルサイズ(mm2)WCT22
溶接作業用フィルム
エスコ¥13,500税込¥14,8501枚6日以内出荷難燃性フィルムのみです。ハトメ加工済み。ピッチ(間隔):400mm、両面真鍮ハトメ:内径12mm。紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。ある程度の遮光をしつつ、作業を確認したいときはブルーをお使いください。大量のアーク光が発生する場ではダークグリーン(EA334BE-1G)をお使いください。EA334BF、BJ、BL、BN、BV、BSシリーズ用のフィルムになります。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。材質塩化ビニールフィルム厚さ(mm)0.35寸法(mm)1970×1970色ブルー質量(g)1648全光線透過率(%)33
溶接作業用フィルム
エスコ¥8,760税込¥9,6361枚6日以内出荷難燃性フィルムのみです。ハトメ加工済み。ピッチ(間隔):400mm、両面真鍮ハトメ:内径12mm。紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。ある程度の遮光をしつつ、作業を確認したいときはブルーをお使いください。大量のアーク光が発生する場ではダークグリーン(EA334BE-1G)をお使いください。EA334BE、BH、BK、BM、BT、BRシリーズ用のフィルムになります。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。材質塩化ビニールフィルム厚さ(mm)0.35寸法(mm)970×1970色ブルー質量(g)799全光線透過率(%)33
溶接作業用フィルム
エスコ¥14,300~税込¥15,730~1枚翌々日出荷溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。仕様難燃性フィルム材質塩化ビニールフィルム厚さ(mm)0.35色ブルー全光線透過率(%)33
溶接作業不燃シート
エスコ¥5,490~税込¥6,039~1枚翌々日出荷JIS A 1323 C種適合品。軽量で柔軟性あり。周囲折り返し加工。四隅にハトメを取付き。シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。材質:特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)。用途防火カーテン、遮熱カーテンに最適厚さ(mm)0.6連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)1300
溶接作業フェンスセット
エスコ¥25,200~税込¥27,720~1セット3日以内出荷紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。ある程度の遮光をしつつ、作業を確認したいときはブルーをお使いください。大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンをお使いください。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。色(シート)ブルー全光線透過率(%)33
溶接中間ケーブル
エスコ¥52,100税込¥57,3101本翌々日出荷ケーブル仕様。 ・用途:300A用。 ・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT 38mm2。(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。 ・ケーブル長:20m。 ・シース厚さ:2.3mm。 ・許容電流:連続105A。ケーブルジョイント仕様(EA315-3:メス/EA315-4:オス) 。 ・用途:200A溶接機用 。 ・接続方式:ネジ止式。 ・長さ:200mm。 ・重量:300g。 ・ゴムカバー付き。長さ(m)20溶接電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止断面積(mm2)38(WCT)
ケーブルジョイント (雌)
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌々日出荷ゴムカバー付き。1/4回転で簡単に着脱できます。電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い。使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。他ケーブルジョイントとの互換性はありませんので、EA315-3とEA315-4はセットでお使い下さい。使用例:安全ホルダーに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し溶接時の疲労を軽減することができます。材質【金属部分】真鍮全長(mm)200質量(g)250接続【接続部】メス使用率(%)60適合電線(mm2)WCT22~38電線接続方式ねじ止式
ケーブルジョイント (雄)
エスコ¥2,980税込¥3,2781個翌々日出荷ゴムカバー付き。1/4回転で簡単に着脱できます。電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い。使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。他ケーブルジョイントとの互換性はありませんので、EA315-3とEA315-4はセットでお使い下さい。材質【金属部分】真鍮全長(mm)200質量(g)250接続【接続部】オス使用率(%)60適合電線(mm2)WCT22~38電線接続方式ねじ止式
アースクリップワイヤー (C型xワニ口/ゴム被覆ワイヤー)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌々日出荷ドラム缶に取り付けアースしてください。静電気によるスパークを防ぎます。仕様C型クランプ 、ワニ口クリップ質量(g)290ワイヤー長(mm)914ワイヤー8AWG (ゴム被覆ワイヤー) Φ6.3mm (実寸)開口幅(mm)【C型クランプ】20【ワニ口クリップ】13
アースクリップワイヤー (C型xワニ口)
エスコ¥9,110税込¥10,0211個翌々日出荷ドラム缶に取り付けアースしてください。静電気によるスパークを防ぎます。仕様C型クランプ 、ワニ口クリップ質量(g)240ワイヤー長(mm)914材質(ワイヤー部)スチールワイヤーΦ4mmワイヤーむき出し開口幅(mm)【C型クランプ】20【ワニ口クリップ】13
アースクリップワイヤー (ワニ口xワニ口)
エスコ¥6,880税込¥7,5681個翌々日出荷ドラム缶に取り付けアースしてください。静電気によるスパークを防ぎます。仕様両端ワニ口クリップ質量(g)167ワイヤー長(mm)914ワイヤーΦ4mmワイヤーむき出し開口幅(mm)【両端ワニ口クリップ】13
150-220A/1m 溶接機用接続アダプター
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌日出荷ケーブル長(m)1適合【溶接機】EA315HF・旧EA315HG-2・EA315HLエスコ品番EA315AN-3許容電流(A)150~220適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38
150-220A/2m 溶接ホルダーセット
エスコ(1件のレビュー)¥14,400税込¥15,8401セット翌日出荷ケーブル長(m)2エスコ品番EA315AN-1質量(kg)1許容電流(A)150~220適合ケーブルサイズ(mm2)WRCT38
300A/20m 溶接機アースセット
エスコ¥57,300税込¥63,0301セット翌日出荷3点セットです。エスコ品番EA315AH-120セット内容ケーブル・ホルダー・ケーブルジョイント長さ(m)20
300A/15m 溶接機アースセット
エスコ¥46,000税込¥50,6001セット翌日出荷3点セットです。エスコ品番EA315AH-115セット内容ケーブル・ホルダー・ケーブルジョイント長さ(m)15
200A/15m 溶接機アースセット
エスコ¥32,300税込¥35,5301セット翌日出荷3点セットです。エスコ品番EA315AG-115セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント長さ(m)15![[EA315-1用] 上部絶縁カバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613246-260701-02.jpg)
[EA315-1用] 上部絶縁カバー
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷EA315-1用絶縁上部カバー。付属品カバー止めネジ×1本エスコ品番EA315-7材質樹脂寸法(mm)60×24×17(H)![[EA315-1用] 下部絶縁カバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613228-260701-02.jpg)
[EA315-1用] 下部絶縁カバー
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷EA315-1用絶縁下部カバー。付属品カバー止めネジ×2本エスコ品番EA315-6材質樹脂寸法(mm)110×23×25(H)
Φ89mm/800A アースホルダー(マグネット式)
エスコ¥9,100税込¥10,0101個当日出荷ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。エスコ品番EA315-18質量(g)839許容電流(A)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60使用磁石等方性フェライト磁石
0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式)
エスコ¥8,330税込¥9,1631個翌日出荷アース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物を傷めることなく、取り付けに工具などを必要としないので、簡単に安全にアースを付けることができます。 ねじの加圧圧力により、完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません。溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)50電線接続方式ねじ止式エスコ品番EA315-10質量(g)680








































![[EA315-1用] 上部絶縁カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613246-260701-02.jpg)
![[EA315-1用] 下部絶縁カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613228-260701-02.jpg)