絞り込み
電線接続方式
- ネジ止(4)
- 半田(2)
- 圧着(2)
適合電線(mm2)
- 22~50(2)
- 38~50(3)
- 60(1)
- 60~80(2)
溶接電流(A)
- 300(5)
- 400(1)
- 500(2)
ブランド
- 三立電器工業
- モノタロウ(1)
- マイト工業株式会社(8)
- エスコ(6)
- SUZUKID(スズキッド)(5)
- 阪口製作所(4)
- イチネンTASCO(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- テクノプラン(2)
- TRUSCO(2)
- NT(2)
- 新ダイワ(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 日動工業(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- ヤマト産業(1)
- SPJR(1)
- 東安(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価
「電線接続方式」から絞り込む
ネジ止(4)
半田(2)
圧着(2)

溶接棒ホルダS-300 カラー
三立電器工業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷溶接棒ホルダS-300のカラーシリーズです。黄・青・赤・緑色からお選びいただけます。長さ(mm)235質量(g)435使用率(%)60適合電線(mm2)22~50適合電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0電線接続方式ネジ止
SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用
三立電器工業(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
AS形溶接棒ホルダ
三立電器工業¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷金属部はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われJIS規格品同等の性能を有しております。本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇など比較にならぬ程優れています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。長さ(mm)255質量(g)540使用率(%)60溶接電流(A)400使用棒径(mm)5.0~8.0公称断面積(mm2)電線:(最大)60電線接続方式ネジ止
SJ形溶接棒ホルダ 圧着用
三立電器工業¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。電線接続方式圧着JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)RoHS指令(10物質対応)対応
SJ形溶接棒ホルダ 半田用
三立電器工業¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。電線接続方式半田JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)