絞り込み
適合電線(mm2)
- 8~14(3)
- 8~22(1)
- 22~38(7)
- 22~60(3)
- 38~50(1)
- 38~60(22)
- 50~60(1)
- 60(9)
- 60~80(6)
- 80(5)
- 80~100(7)
溶接電流(A)
- 125(1)
- 277(1)
- 300(7)
- 370(1)
- 400(5)
- 462(1)
- 500(4)
ケーブル接続方法
- ネジ止(27)
- 半田(19)
- 圧着(4)
全長(mm)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(5)
- 220~240未満(3)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(5)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(4)
定格使用率(%)
- 60(11)
ブランド
- 阪口製作所
- 三立電器工業(47)
- ダイヘン(33)
- SUZUKID(スズキッド)(20)
- マイト工業株式会社(20)
- TRUSCO(7)
- H&H(4)
- 新ダイワ(3)
- 堺電業(3)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
- 東安(3)
- ウエルドテック社(2)
- SPJR(2)
- 日動工業(1)
- ハタヤリミテッド(1)
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ケーブルジョイントST-38ネジ止め プラグ
阪口製作所¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ケーブルジョイントST-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
WCTケーブルジョイント(二次側専用)
阪口製作所(10件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷接続はピンタイプ。 握りやすいゴムクリップ。 肉厚で劣化しにくいゴム使用。 金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。 接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント色(ゴムカバー)黒接続方式(ジョイント間)ピン適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止式
ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ウェルカバー
阪口製作所¥799税込¥8791個4日以内出荷溶接機の接続端子部分に使用するゴムカバーです。この部分での漏電・感電を防ぎます。寸法(mm)全長:約142、外径:約Φ45質量(g)約60適合電線(mm2)~60
ケーブルジョイントK-19ネジ止め ソケット
阪口製作所¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷ケーブルジョイントK-19ネジ止めのソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
ケーブルジョイントST-38ネジ止め ソケット
阪口製作所¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷ケーブルジョイントST-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
ケーブルジョイントV0
阪口製作所¥4,798~税込¥5,278~1袋(2組)4日以内出荷難燃効果で火事事故を防止します。過剰な高温にも強さを発揮します。長寿命でエコロジーです。セット内容オス×2、メス×2JIS規格(使用電線の種類)WCT・WNCT・WHCT・WRCT・WRNCT・WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-22ネジ止め プラグ
阪口製作所¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ケーブルジョイントK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線60(mm2)金具径(Φmm)22
ケーブルジョイントK-19ネジ止め プラグ
阪口製作所¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷ケーブルジョイントK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
ケーブルジョイントST-38半田 プラグ
阪口製作所¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷ケーブルジョイントST-38半田のプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
ケーブルジョイントT-60圧着式 プラグ
阪口製作所¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ケーブルジョイントT-60圧着式のプラグです。二次側専用です。全長(mm)325質量(g)630適合電線(mm2)38~60金具六角22mmケーブル接続方法圧着式
ケーブルジョイントT-60圧着式 ソケット
阪口製作所¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ケーブルジョイントT-60圧着式のソケットです。二次側専用です。全長(mm)325質量(g)630適合電線(mm2)38~60金具六角22mmケーブル接続方法圧着式
ケーブルジョイント フリー300ネジ止め ソケット
阪口製作所¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ケーブルジョイントフリー300ネジ止めのソケットです。二次側専用です。全長(mm)260質量(g)390適合電線(mm2)22~60金具Φ22mmケーブル接続方法ネジ止め
ケーブルジョイントT-100圧着式 プラグ
阪口製作所¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷ケーブルジョイントT-100圧着式のプラグです。二次側専用です。全長(mm)270質量(g)910適合電線(mm2)80~100金具六角26mmケーブル接続方法圧着式
ケーブルジョイント フリー300ネジ止め プラグ
阪口製作所¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷ケーブルジョイントフリー300ネジ止めのプラグです。二次側専用です。全長(mm)260質量(g)390適合電線(mm2)22~60金具Φ22mmケーブル接続方法ネジ止め
ケーブルジョイントT-100圧着式 ソケット
阪口製作所¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷ケーブルジョイントT-100圧着式のソケットです。二次側専用です。全長(mm)270質量(g)910適合電線(mm2)80~100金具六角26mmケーブル接続方法圧着式
ケーブルジョイントST-38半田 ソケット
阪口製作所¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷ケーブルジョイントST-38半田のソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
ケーブルジョイントST-60半田 ソケット
阪口製作所¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ケーブルジョイントST-60半田のソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)23 3溝
ケーブルジョイントST-60ネジ止め ソケット
阪口製作所¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ケーブルジョイントST-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)23 3溝
ケーブルジョイントK-22半田 ソケット
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントK-22半田のソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線60(mm2)金具径(Φmm)22
ケーブルジョイントK-14ネジ止め ソケット
阪口製作所¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷ケーブルジョイントK-14のソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線8~14(mm2)金具径(Φmm)13
ケーブルジョイントSK-22ネジ止め ソケット
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントSK-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角21使用電線60(mm2)
ケーブルジョイントK-22半田 プラグ
阪口製作所¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ケーブルジョイントK-22半田のプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線60(mm2)金具径(Φmm)22
ケーブルジョイントST-100半田 ソケット
阪口製作所¥3,198税込¥3,5181本4日以内出荷ケーブルジョイントST-100ソケットのプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線80~100(mm2)金具径(Φmm)29 3溝
ケーブルジョイントK-22ネジ止め ソケット
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントK-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線60(mm2)金具径(Φmm)22
ケーブルジョイントT-60半田 ソケット
阪口製作所¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ケーブルジョイントT-60半田のソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田金具径(mm)六角22使用電線38~60(mm2)
『溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります
- ホルダー・アースクリップ
- 溶接ジョイント
- 溶接ケーブル