絞り込み
適合電線(mm2)
- 8~14(3)
- 8~22(1)
- 22~38(12)
- 22~60(3)
- 38~50(2)
- 38~60(25)
- 50~60(1)
- 60(9)
- 60~80(7)
- 80(5)
- 80~100(8)
溶接電流(A)
- 125(1)
- 277(1)
- 300(11)
- 370(1)
- 400(5)
- 462(1)
- 500(5)
ブランド
- 阪口製作所
- 三立電器工業(214)
- マイト工業株式会社(78)
- ダイヘン(63)
- 堺電業(55)
- SUZUKID(スズキッド)(37)
- TRUSCO(24)
- エスコ(22)
- 新ダイワ(12)
- 東安(10)
- 日動工業(9)
- H&H(8)
- 三ツ星(8)
- 富士電線工業(8)
- SPJR(8)
- ウエルドテック社(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(5)
- NT(4)
- イチネンTASCO(3)
- ブランドをもっと見る

アースクリップ
阪口製作所(24件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷鋳鉄製ボディの為強固仕様アーク溶接用クリップ型アース質量(g)330溶接電流(A)300本体寸法(mm)全長175最大挟み能力(mm)28使用電線22~38mm2
ケーブルジョイントST-38ネジ止め プラグ
阪口製作所¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ケーブルジョイントST-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
WCTケーブルジョイント(二次側専用)
阪口製作所(10件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷接続はピンタイプ。 握りやすいゴムクリップ。 肉厚で劣化しにくいゴム使用。 金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。 接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント色(ゴムカバー)黒接続方式(ジョイント間)ピン適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止式
ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ウェルカバー
阪口製作所¥799税込¥8791個4日以内出荷溶接機の接続端子部分に使用するゴムカバーです。この部分での漏電・感電を防ぎます。寸法(mm)全長:約142、外径:約Φ45質量(g)約60適合電線(mm2)~60
ケーブルジョイントK-19ネジ止め ソケット
阪口製作所¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷ケーブルジョイントK-19ネジ止めのソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
ケーブルジョイントST-38ネジ止め ソケット
阪口製作所¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷ケーブルジョイントST-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
電気溶接ホルダー
阪口製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷JIS C9300-11溶接棒ホルダ規格適合品です。全長(mm)235質量(g)420適合電流(A)300適合溶接棒(mm)3.2~6.4使用電線38~50mm2
ケーブルジョイントV0
阪口製作所¥4,798~税込¥5,278~1袋(2組)4日以内出荷難燃効果で火事事故を防止します。過剰な高温にも強さを発揮します。長寿命でエコロジーです。セット内容オス×2、メス×2JIS規格(使用電線の種類)WCT・WNCT・WHCT・WRCT・WRNCT・WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-22ネジ止め プラグ
阪口製作所¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ケーブルジョイントK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線60(mm2)金具径(Φmm)22
ケーブルジョイントK-19ネジ止め プラグ
阪口製作所¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷ケーブルジョイントK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
ケーブルジョイントST-38半田 プラグ
阪口製作所¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷ケーブルジョイントST-38半田のプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
ケーブルジョイントT-60圧着式 プラグ
阪口製作所¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ケーブルジョイントT-60圧着式のプラグです。二次側専用です。全長(mm)325質量(g)630適合電線(mm2)38~60金具六角22mmケーブル接続方法圧着式
ケーブルジョイントT-60圧着式 ソケット
阪口製作所¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ケーブルジョイントT-60圧着式のソケットです。二次側専用です。全長(mm)325質量(g)630適合電線(mm2)38~60金具六角22mmケーブル接続方法圧着式