絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ダイヘン(293)
- アクアソル(201)
- ミラー(ウエルドクラフト)(135)
- パナソニックコネクト(94)
- ウエルドテック社(89)
- トーキン(46)
- 三木精機(43)
- マイト工業株式会社(37)
- 東安(35)
- ラメール(28)
- IKURATOOLS(育良精機)(18)
- CKワールドワイド社(12)
- エクセル貿易(11)
- SUZUKID(スズキッド)(10)
- 阪口製作所(10)
- エスコ(6)
- PWT社(6)
- リランド(RILAND)(4)
- アローズ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(127)
アルゴン溶接トーチ用交換部品とは、アルゴン溶接作業時に使用される溶接用品の交換用部品。タングステン棒やノズル、コレット、トーチキャップなどがあります。アルゴン溶接は電極が細いため、より精密な溶接が可能です。ステンレス製品やアルミ製品の溶接によくこの方法が使われます。溶接作業前には機器の点検を心掛け、必要があれば適切な交換用部品で機器のメンテナンスを行ってください。また、作業後の点検も安全のため必ず行います。

タングステン電極棒 セリウム入り
東安¥4,498~税込¥4,948~1箱(10本)当日出荷(1)TIG溶接:直流、交流でも万能タイプ。(2)セリウム:2%。(3)アークの安定性が良好。(4)着火及び再着火が高性能長さ(mm)150識別色先端:灰色
WELDCRAFT タングステン 2%セリウム
ミラー(ウエルドクラフト)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10本)当日出荷直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)仕様セリウム交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
コレット
(32件のレビュー)¥899税込¥9891パック(5個)当日出荷パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。用途TIG溶接トーチ交換部品全長(mm)50販売区分業務用
タングステン電極棒 トリウム入り
東安¥4,498~税込¥4,948~1箱(10本)3日以内出荷「トリタン」2%トリュウム入りタングステン電極棒WT20です。アークの安定性が良好です。着火及び再着火が高性能です。一般的に広く使われています。直流TIG溶接にお勧めします長さ(mm)150識別色先端:赤色
アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒
Becken technology develop limited(28件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1組(20本)ほか翌日出荷長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。タイプトリュウム表面処理研磨品棒長(mm)150
ノズル
(33件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(10個)当日出荷TIG溶接用のアルミナノズルがお徳パックになりました。 パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。全長(mm)47販売区分業務用
WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウム
ミラー(ウエルドクラフト)(11件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(10本)当日出荷2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)タイプランタナ交流/直流電流直流適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他酸化物ランタン
トーチ・キャップ 中間用
(14件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。サイズL呼び径3/8-32UNEF販売区分業務用
トーチ・キャップ ショート用
(16件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。全長(mm)24.5サイズS販売区分業務用
トーチ・キャップ
ウエルドテック社(13件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります適合WT17、WT17FX、WT-26、WT-26FX、WT-18、SW-418、SW-450、i-HEAD #17、i-HEAD #18、WELDCRAFT#1726RoHS指令(10物質対応)対応
WELDCRAFT タングステン レアアース
ミラー(ウエルドクラフト)(15件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1箱(10本)当日出荷何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。タイプ多種混合棒長(mm)150交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材全て比率97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ酸化物セリウム、ランタン、イットリウム、その他
ガスレンズ WP-17,18,26,1726,CS410用
ミラー(ウエルドクラフト)(6件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F全長(mm)50.2外径(Φmm)18.9
アルミナガスレンズノズル WP-17,26,18,410用
ミラー(ウエルドクラフト)(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SC※、WP-18SP、WP-18P、ヘッド1726、1726P※WP-18SCには、標準仕様/ガスレンズ仕様共に同じノズルを使います。外径(Φmm)24
2%セリア入タングステン電極
ダイヘン¥10,980~税込¥12,078~1箱(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
TIG細径ガスレンズコレットボディー
パナソニックコネクト(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全長(mm)50電流(A)150~300用主な適合トーチYT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
AOセリウム
エクセル貿易¥3,698~税込¥4,068~1箱(10本)当日出荷2%セリウム入りタングステン電極棒です。鉄・ステンレスはもちろんアルミ溶接でもお使いいただける電極棒です。幅広いワーク素材に適用する電極棒です。用途交流・直流用仕様2%セリウム入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
TIG標準ガスレンズコレットボディー
パナソニックコネクト(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個ほか当日出荷全長(mm)50電流(A)150~300用主な適合トーチYT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
TIGトーチ用ノズル
パナソニックコネクト(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷全長(mm)47電流(A)150~300主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW
ガスレンズインシュレーター WP-17,18,26,1726用
ミラー(ウエルドクラフト)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F
BCトリア
エクセル貿易¥3,898~税込¥4,288~1箱(10本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷直流溶接用電極棒のロングセラー。鉄・ステンレス溶接にお使いいただけます。用途直流用RoHS指令(10物質対応)対応
...
『溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります
- トーチ本体
- CO2溶接トーチ用交換部品
- アルゴン溶接トーチ用交換部品
- エアプラズマトーチ用交換部品