絞り込み
ブランド
- 阪口製作所
- モノタロウ(4)
- ダイヘン(293)
- アクアソル(201)
- ミラー(ウエルドクラフト)(135)
- パナソニックコネクト(94)
- ウエルドテック社(89)
- トーキン(46)
- 三木精機(43)
- マイト工業株式会社(37)
- 東安(35)
- ラメール(28)
- IKURATOOLS(育良精機)(18)
- CKワールドワイド社(12)
- エクセル貿易(11)
- SUZUKID(スズキッド)(10)
- エスコ(6)
- PWT社(6)
- リランド(RILAND)(4)
- アローズ(4)
- ブランドをもっと見る

炭酸ガス調整器 50L/min用
阪口製作所¥32,980税込¥36,2781台当日出荷50L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.8使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガスCO2低圧圧力計(MPa)1標準流量(m3/h)50
酸素調整器 関西式スパナ付 逆火防止器内蔵型
阪口製作所¥17,980税込¥19,7781台当日出荷逆火防止器内蔵型・スパナ付の酸素調整器関西式です。仕様●入口ネジ寸法:関西式W23-14(右)プラグネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.9使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
アセチレン制御パネル用調整器
阪口製作所¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷制御パネル用の調整器です。仕様●入口ネジ寸法:Rc1/4(右)ソケットネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)1.1使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09適合ガスアセチレン・プロパン標準流量(m3/h)4
アセチレン調整器 圧接用
阪口製作所¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷圧接用のアセチレン調整器です。仕様●入口ネジ寸法:M22×2.0アセチレン枠式●出口ネジ寸法:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)2.3使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガスアセチレン高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)8
炭酸ガス調整器 100L/min用
阪口製作所¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷100L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.8使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガスCO2低圧圧力計(MPa)1標準流量(m3/h)100
酸素調整器 圧接用 関東式
阪口製作所¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷圧接用の酸素調整器関東式です。仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)2.6使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)35
MAGガス調整器
阪口製作所¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷MAGガス用の調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.7適合ガスMAG低圧圧力計(MPa)ブルトン管式流量計標準流量(m3/h)3~20
酸素調整器 関東式スパナ付 逆火防止器内蔵型
阪口製作所¥17,980税込¥19,7781台当日出荷スパナ付きの酸素調整器関東式です。仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.8使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
酸素調整器 圧接用 関西式
阪口製作所¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷圧接用の酸素調整器関西式です。仕様●入口ネジ寸法:関西式W23-14(右)プラグネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)2.6使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)35
酸素制御パネル用調整器
阪口製作所¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷制御パネル用の調整器です。仕様●入口ネジ寸法:Rc1/4(右)ソケットネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.1使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガス酸素・窒素・アルゴン・空気標準流量(m3/h)25
『溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります
- トーチ本体
- CO2溶接トーチ用交換部品
- アルゴン溶接トーチ用交換部品
- エアプラズマトーチ用交換部品