絞り込み
ブランド
  • 阪口製作所
  • モノタロウ(4)
  • ダイヘン(1,071)
  • パナソニックコネクト(253)
  • アクアソル(201)
  • トーキン(186)
  • ウエルドテック社(172)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(128)
  • マイト工業株式会社(99)
  • 東安(79)
  • SUZUKID(スズキッド)(48)
  • 三木精機(43)
  • IKURATOOLS(育良精機)(33)
  • ラメール(28)
  • リランド(RILAND)(16)
  • CKワールドワイド社(12)
  • エクセル貿易(11)
  • RS PRO(8)
  • エスコ(7)
  • トラフィメット(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 酸素調整器 関西式スパナ付 逆火防止器内蔵型 阪口製作所

    酸素調整器 関西式スパナ付 逆火防止器内蔵型

    阪口製作所
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    逆火防止器内蔵型・スパナ付の酸素調整器関西式です。
    仕様●入口ネジ寸法:関西式W23-14(右)プラグネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.9使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
  • 炭酸ガス調整器 50L/min用 阪口製作所

    炭酸ガス調整器 50L/min用

    阪口製作所
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    50L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
    仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.8使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガスCO2低圧圧力計(MPa)1標準流量(m3/h)50
  • 酸素調整器 関東式スパナ付 逆火防止器内蔵型 阪口製作所

    酸素調整器 関東式スパナ付 逆火防止器内蔵型

    阪口製作所
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    スパナ付きの酸素調整器関東式です。
    仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.8使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
  • アセチレン制御パネル用調整器 阪口製作所

    アセチレン制御パネル用調整器

    阪口製作所
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    制御パネル用の調整器です。
    仕様●入口ネジ寸法:Rc1/4(右)ソケットネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)1.1使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09適合ガスアセチレン・プロパン標準流量(m3/h)4
  • アセチレン調整器 圧接用 阪口製作所

    アセチレン調整器 圧接用

    阪口製作所
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    圧接用のアセチレン調整器です。
    仕様●入口ネジ寸法:M22×2.0アセチレン枠式●出口ネジ寸法:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)2.3使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガスアセチレン高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)8
  • 炭酸ガス調整器 100L/min用 阪口製作所

    炭酸ガス調整器 100L/min用

    阪口製作所
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    100L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
    仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.8使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガスCO2低圧圧力計(MPa)1標準流量(m3/h)100
  • 酸素調整器 圧接用 関東式 阪口製作所

    酸素調整器 圧接用 関東式

    阪口製作所
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    圧接用の酸素調整器関東式です。
    仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)2.6使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)35
  • MAGガス調整器 阪口製作所

    MAGガス調整器

    阪口製作所
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    MAGガス用の調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
    仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.7適合ガスMAG低圧圧力計(MPa)ブルトン管式流量計標準流量(m3/h)3~20
  • 酸素調整器 圧接用 関西式 阪口製作所

    酸素調整器 圧接用 関西式

    阪口製作所
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    圧接用の酸素調整器関西式です。
    仕様●入口ネジ寸法:関西式W23-14(右)プラグネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)2.6使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)35
  • 酸素制御パネル用調整器 阪口製作所

    酸素制御パネル用調整器

    阪口製作所
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    制御パネル用の調整器です。
    仕様●入口ネジ寸法:Rc1/4(右)ソケットネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.1使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガス酸素・窒素・アルゴン・空気標準流量(m3/h)25
溶接トーチ