絞り込み
ブランド
  • 阪口製作所
  • モノタロウ(54)
  • ダイヘン(2,050)
  • パナソニックコネクト(1,314)
  • エスコ(438)
  • SUZUKID(スズキッド)(438)
  • マイト工業株式会社(422)
  • 日酸TANAKA(292)
  • TRUSCO(256)
  • トーキン(250)
  • ヤマト産業(248)
  • 千代田精機(225)
  • 小池酸素工業(213)
  • 三立電器工業(208)
  • アクアソル(201)
  • ウエルドテック社(184)
  • IKURATOOLS(育良精機)(164)
  • ニツコー熔材工業(162)
  • 新ダイワ(157)
  • 東安(157)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
420件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R-11用ナイロンパッキン 阪口製作所

    R-11用ナイロンパッキン

    阪口製作所(18件のレビュー)
    129税込142
    1枚
    当日出荷
    適合R-11、R-10厚さ(mm)2内径(Φmm)約10.8外径(Φmm)18.3
  • ケーブルジョイント 阪口製作所

    ケーブルジョイント

    阪口製作所(20件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(2組)
    当日出荷から5日以内出荷
    接続方式(ジョイント間)ピン仕様接続部丸型
  • アースクリップ(万力型) 阪口製作所

    アースクリップ(万力型)

    阪口製作所(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクト設計
  • ボンベ開閉用スパナ 阪口製作所

    ボンベ開閉用スパナ

    阪口製作所(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様関東式酸素調整器/30mm、アセチレンボンベ/10mm、酸素ボンベ/8mm
  • アルミケース入 掃除針 阪口製作所

    アルミケース入 掃除針

    阪口製作所(10件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様掃除針:13本組(0.5~1.6mm)平ヤスリ1枚ケース寸法(mm)77.5×28.3針部の長さ(mm)65.7
  • アースクリップ 阪口製作所

    アースクリップ

    阪口製作所(24件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    鋳鉄製ボディの為強固
    溶接電流(A)300使用電線22~38mm2最大挟み能力(mm)28仕様アーク溶接用クリップ型アース質量(g)330本体寸法(mm)全長175
  • 酸素調整器(関東式) 阪口製作所

    酸素調整器(関東式)

    阪口製作所(21件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
    使用ガス酸素寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口質量(kg)1.5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99寸法(幅W×高さH)(mm)185×165一次側圧力(MPa)~15標準流量25NM3/h二次側圧力(MPa)0.1~0.99
  • ST-38用ゴムカバー 阪口製作所

    ST-38用ゴムカバー

    阪口製作所(7件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷
    適合ST-38
  • S-3関西式オンニップル 阪口製作所

    S-3関西式オンニップル

    阪口製作所(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • A型切断器 阪口製作所

    A型切断器

    阪口製作所(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    用途あらゆる分野の切断作業に。全長(mm)500切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン質量(g)795
  • アルゴン調整器 阪口製作所

    アルゴン調整器

    阪口製作所(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
    付属品ダイヘン製溶接機用変換アダプタ質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH)(mm)160×180使用ガスアルゴン二次側圧力(MPa)0.3標準流量(L/min)25
  • サンロック 阪口製作所

    サンロック

    阪口製作所(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    圧力調整器から吹管まで、すべてのホース接続がワンタッチ! プラグには特殊熱処理を施し耐久性も向上。 作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
    用途溶断器直結用主な用途溶断器直結用タイププラグ
  • 窒素調整器 阪口製作所

    窒素調整器

    阪口製作所(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    適合ガス窒素適合N2質量(kg)1.4ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25使用範囲0.2~0.99
  • アセチレン調整器逆火防止器内蔵 阪口製作所

    アセチレン調整器逆火防止器内蔵

    阪口製作所(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
    使用ガスアセチレン仕様逆火防止形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)2使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09寸法(幅W×高さH)(mm)275×260低圧圧力計(MPa)0.2一次側圧力(MPa)~1.55標準流量2NM3/h二次側圧力(MPa)0.01~0.1
  • アセチレン調整器 阪口製作所

    アセチレン調整器

    阪口製作所(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    使用ガスアセチレン質量(kg)1.8ねじ入口/M22×2.0アセチレン枠式出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2
  • プロパン調整器 阪口製作所

    プロパン調整器

    阪口製作所(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    使用ガスプロパン適合LPG質量(kg)1.3ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)6
  • 小型溶接器 阪口製作所

    小型溶接器

    阪口製作所(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    用途薄板5mm迄の手軽な溶接用全長(mm)325溶接能力(mm)0.5~2.5質量(g)520
  • 炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型) 阪口製作所

    炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)

    阪口製作所(9件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
    使用ガス炭酸ガス適合CO2接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ質量(kg)2.7使用圧力範囲(MPa)~0.3標準流量(L/min)25
  • S-3K関東式メンソケット 阪口製作所

    S-3K関東式メンソケット

    阪口製作所(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    急な出張に便利!関西式酸素調整器を関東式ボンベに取り付け可能! ネジはW23/14山ソケット(右)ネジ(金属当り)×W22/14ソケット(右)ネジ(パッキン当り)
  • WCTケーブルジョイント 阪口製作所

    WCTケーブルジョイント

    阪口製作所(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイントセット内容オス×2メス×2
  • 酸素調整器(関西式) 阪口製作所

    酸素調整器(関西式)

    阪口製作所(10件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
    使用ガス酸素質量(kg)1.5寸法(幅W×高さH)(mm)185×155一次側圧力(MPa)~15標準流量25NM3/h二次側圧力(MPa)0.1~0.99
  • 逆火防止器 アセチレン・プロパン 阪口製作所

    逆火防止器 アセチレン・プロパン

    阪口製作所(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン等燃料ガス全長(mm)90質量(g)250ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ標準流量(m3/h)2
  • 中型切断器火口(プロパン) 阪口製作所

    中型切断器火口(プロパン)

    阪口製作所(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    使用ガスプロパン
  • 安全ホルダー SH-300(ネジ式) 阪口製作所

    安全ホルダー SH-300(ネジ式)

    阪口製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    使用電線22~38mm2全長(mm)230質量(g)400適合溶接棒(mm)3.2~6
  • 酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式) 阪口製作所

    酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式)

    阪口製作所(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.7ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
  • 二又バルブ 酸素用 阪口製作所

    二又バルブ 酸素用

    阪口製作所(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ねじ入口/M16×1.5(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジホース径(Φmm)8適合ガス酸素サイズ(mm)70×85
  • 酸素調整器逆火防止器内蔵 (関西式) 阪口製作所

    酸素調整器逆火防止器内蔵 (関西式)

    阪口製作所(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.6ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ規格関西式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99機能逆火防止使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
  • 炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) 阪口製作所

    炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)

    阪口製作所(6件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
    使用ガス炭酸ガス付属品ダイヘン製溶接用変換アダプタ適合CO2寸法(mm)入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8)質量(kg)2.3電源100V/190W使用圧力範囲(MPa)0.1~0.3寸法(幅W×高さH)(mm)170×180低圧圧力計(MPa)0.6標準流量25NL/min二次側圧力(MPa)~0.5
  • 二又バルブ アセチレン用 阪口製作所

    二又バルブ アセチレン用

    阪口製作所(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジホース内径(Φmm)9適合ガスアセチレンサイズ(mm)70×85
  • 小型加熱器(火口2本付) 阪口製作所

    小型加熱器(火口2本付)

    阪口製作所
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    火口2本付です。
    全長(mm)550質量(g)870板厚(mm)作業:5.0~15.0ガス圧力(MPa)可燃性:0.02酸素圧力(MPa)0.4火口番号NO.1500、2500
  • 逆火防止器 酸素 阪口製作所

    逆火防止器 酸素

    阪口製作所(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    適合ガス酸素全長(mm)90質量(g)250ねじ入口/M16×1.5(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ標準流量(m3/h)25
  • サンロック 阪口製作所

    サンロック

    阪口製作所(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。 プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。 プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
    用途ゲージ直結用主な用途調整器用種別支燃性ガス用タイププラグ
  • 小型溶接器用ホースジョイントセット 阪口製作所

    小型溶接器用ホースジョイントセット

    阪口製作所
    529税込582
    1個
    当日出荷
    適合WT-01
  • 溶接器用火口 阪口製作所

    溶接器用火口

    阪口製作所(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組(4本)ほか
    当日出荷
    使用ガスアセチレン
  • A型切断火口(アセチレン) 阪口製作所

    A型切断火口(アセチレン)

    阪口製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    使用ガスアセチレン寸法(mm)ネジ:W16-20ガス圧力(MPa)酸素/0.3、アセチレン/0.03
  • LP工業用調整器 阪口製作所

    LP工業用調整器

    阪口製作所(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
    使用ガスプロパン適合LPG形状入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口質量(kg)1.2使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)6
  • ホース中間用プラグ 阪口製作所

    ホース中間用プラグ

    阪口製作所
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ホース中間用のプラグです。
    用途ホース中間用タイププラグホース内径(Φmm)6適合ガス炭酸ガス、アルゴン主な用途ホース中間用
  • 中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    火口3本付です。
    全長(mm)470質量(g)635切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
  • R-11用 ホースジョイントセット 6mm 阪口製作所

    R-11用 ホースジョイントセット 6mm

    阪口製作所(1件のレビュー)
    889税込978
    1セット
    当日出荷
    適合R-11
  • アースクリップ 阪口製作所

    アースクリップ

    阪口製作所(13件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    鋳鉄製ボデイーの為強固
    仕様アーク溶接用クリップ型アース使用電線22~38mm2

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品