2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御パネル用の調整器です。
仕様●入口ネジ寸法:Rc1/4(右)ソケットネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg)1.1 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09 適合ガスアセチレン・プロパン 標準流量(m3/h)4
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

圧接用のアセチレン調整器です。
仕様●入口ネジ寸法:M22×2.0アセチレン枠式●出口ネジ寸法:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg)2.3 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 適合ガスアセチレン 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)8
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

『溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります