カテゴリ
絞り込み
ブランド
- トーキン
- モノタロウ(4)
- CKワールドワイド社(12)
- IKURATOOLS(育良精機)(18)
- PWT社(6)
- SUZUKID(スズキッド)(10)
- アクアソル(201)
- アサダ(4)
- ウエルドテック社(88)
- エクセル貿易(11)
- エスコ(6)
- ダイヘン(293)
- パナソニックコネクト(94)
- マイト工業株式会社(38)
- ミラー(ウエルドクラフト)(135)
- ラメール(32)
- リランド(RILAND)(4)
- 三木精機(43)
- 東安(40)
- 阪口製作所(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)

1.5%ランタナ入りタングステン電極棒
トーキン¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)当日出荷から4日以内出荷放射性物質を含まないです。アークスタートが良いです。設定電流・電圧を維持し、アークが安定しています。耐久性が良く寿命が長いです。用途アルミ以外の非鉄金属・鉄用棒長(mm)150
2%セリウム入りタングステン電極棒
トーキン¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)当日出荷から4日以内出荷放射性物質を含まないです。小電流値でのアークスタートが良いです。交流アルミ溶接において電極の汚れが少なく耐久も良いです。銅・銅合金の溶接にも最適です。用途非鉄金属・鉄用棒長(mm)150
電極交換機
トーキン¥359,800税込¥395,7801台22日以内出荷ロボットでのタングステン電極の自動交換を実現。トーキンエアシリンダー内蔵TIGトーチ(トーチボディ後ろのエアシリンダーを駆動させることで電極のクランプ・アンクランプを行います)と組み合わせて使用することでタングステン電極の交換を自動化できます。対象【使用可能TIGトーチ】TA-303CDA、TAー303CDW、TA-203CDA、TA-500CDW
TA-9大口径ガスレンズコレットボディ
トーキン¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷適合機種TA-9・9P・24・24W/FX-9・24・25/TA-20・20P/TA-280・375/ヘッド24・2490/ヘッド9・990・9P
コレットボディー
トーキン¥12,980税込¥14,2781袋(5個)4日以内出荷トーキン製TIGトーチ用部品全長(mm)46.8外径(Φmm)10.8主な適合トーチTA-17、17P、18、18P、26、FX-17、26、FXSヘッド1726,1726PRoHS指令(10物質対応)対応
ガスレンズインシュレータ
トーキン¥2,098税込¥2,3081個当日出荷適合TA-17、TA-18、18P、18SP、TA-26、26P、CS410、CS300、FX-17、26、FXSヘッド1726、FXSヘッド1726PRoHS指令(10物質対応)対応
TA-17スタビ―コレットボディ
トーキン¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷適合機種TA-17/FX-17/TA-26/FX-26/TA-18/ヘッド1726・1726P寸法(mm)1.0~3.2
『溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります
- トーチ本体
- CO2溶接トーチ用交換部品
- アルゴン溶接トーチ用交換部品
- エアプラズマトーチ用交換部品
アルゴン溶接トーチ用交換部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら