138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパークーラント ダイヘン

    スーパークーラント

    ダイヘン
    10,980税込12,078
    1箱(10L)
    当日出荷
    電気分解などの要因で冷却管を傷めません。
    用途TIG溶接 MIG溶接 プラズマ切断使用温度範囲(℃)-10~+90液色ブルー
  • プラズマロング チップ リランド(RILAND)

    プラズマロング チップ

    リランド(RILAND)
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷
  • エスパーダ40用電極 SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ40用電極

    SUZUKID(スズキッド)
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    当日出荷
  • プラズマロング 電極 リランド(RILAND)

    プラズマロング 電極

    リランド(RILAND)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷
  • エスパーダ40チップ SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ40チップ

    SUZUKID(スズキッド)
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷
  • 100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15フォルテ SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15フォルテ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    プロが選ぶ、100V専用エアプラズマ切断機、軽量小型設計。 パイロットアーク式により、ノンタッチでアークスタートができます。カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアークきれが少なく、滑らかな切断が可能です。 トーチスイッチ保護カバー付なので押し間違いによるパイロットアークの発生を防止いたします。 小型・軽量設計でケーブハンガーにケーブルをまとめて巻けるので、現場の持ち運びに便利です。 感電防止安全機能端子付なので誤ってスィッチを押してもトーチに圧力が出力されない安全設計です。 PFC(力率改善)機能付きで、電力をより効率的に使用できます。
    用途自動車板金加工、トタン・ブリキの切断、看板の切文字加工、シャッターや波板切断加工付属品2P・100Vアダプタ・電極・チップ(別途本体にも1組装着済)・スパナ・100Vプラグ(接地P-125V-15A)各1こ質量(kg)8.3コード長さ(m)【電源】約3・【トーチ】約4・【アース】約3定格周波数(Hz)50/60兼用定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)DC15外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約471×151×251機能PFC機能定格入力電流(A)AC23定格使用率(%)40切断能力(mm)アルミニウム2エア圧力範囲(MPa)【必要】0.35~0.45アズワン品番64-8408-08切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼4必要エア量(L/min)50/0.45MPa定格入力容量(kVA)2.3
  • スーパークラント ダイヘン

    スーパークラント

    ダイヘン
    10,980税込12,078
    1個(10L)
    当日出荷
    プラズマ切断、TIG溶接トーチの冷却水として、純水と特別な防錆剤・防腐剤・不凍剤を配合しています。水路、トーチ内管路の金属腐食や通電による化学的腐食・微生物の発生による詰まりを防止します。凍結防止効果も抜群で、フルシーズン使用することができます。
    用途寒冷地用仕様効果期間(年):1成分純水:50%/エチレングリコール:50%/各種添加剤:微量使用温度(℃)-30~90
  • MP-40用部品 マイト工業株式会社

    MP-40用部品

    マイト工業株式会社
    1,998税込2,198
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
  • プラズマトーチ8m(2P) リランド(RILAND)

    プラズマトーチ8m(2P)

    リランド(RILAND)
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    適合本体CTU40、CUT40NEXT
  • エスパーダ40シールドカップ SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ40シールドカップ

    SUZUKID(スズキッド)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
  • プラズマロング カップ リランド(RILAND)

    プラズマロング カップ

    リランド(RILAND)
    3,398税込3,738
    1箱(5個)
    当日出荷
  • プラズマガスディフィーザー リランド(RILAND)

    プラズマガスディフィーザー

    リランド(RILAND)
    1,698税込1,868
    1箱(5個)
    当日出荷
  • エスパーダ用ディストビューター SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ用ディストビューター

    SUZUKID(スズキッド)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    エスパーダ用消耗品
    用途トーチ先端内の消耗品
  • ディストリビューター 1個 MP-40、MP-40CF用 マイト工業株式会社

    ディストリビューター 1個 MP-40、MP-40CF用

    マイト工業株式会社
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    プラズマ切断トーチ用消耗部品です。
    用途プラズマ切断トーチに装着する仕様MP-40・MP-40CF用トラスコ品番250-3472材質合成樹脂
  • IAP124E用チップ IKURATOOLS(育良精機)

    IAP124E用チップ

    IKURATOOLS(育良精機)
    12,980税込14,278
    1箱
    当日出荷
    1set5個入りです。
    仕様ISK-IAP124E専用チップその他トーチ用部品トラスコ品番581-7043入数10個
  • マイト 電極 (10個入) マイト工業株式会社

    マイト 電極 (10個入)

    マイト工業株式会社
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番835-4111適合機種MP-40・MP-40CF用
  • 100V/200V エアープラズマ切断機 エスパーダ40 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V エアープラズマ切断機 エスパーダ40

    SUZUKID(スズキッド)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    工場にある200Vや出張工事等の100Vにも場所を選ばず対応します。 約16kgの軽量ボディにすべてのコード類が収納できる構造です。 安全トーチはスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防ぐ保護カバーを取り付けています。 200Vでの使用で最大10mmの厚い軟鋼を切断することが可能です。 直線切断だけでなく状況に応じた自由な切断が可能。
    用途家庭での趣味の金属工作(看板の切り文字加工等)・自動車の板金加工・空調ダクトの施工、改修・シャッターや波板の切断・配電盤の穴あけ・自社製品の部品加工・解体工事等トラスコ品番818-5941質量(kg)16電圧(V)AC100/200兼用(自動切替)定格周波数(Hz)50/60兼用切断能力(mm)軟銅/4(100V)、10(200V)、ステンレス/3(100V)、9(200V)、アルミ/2(100V)、6(200V)入力電圧(V)2.5K(AC100V)、6.8K(AC200V)出力電流(A)DC8~15(AC100V)、DC10~40(AC200V)定格使用率(%)60電源コード3.5sq×3芯(アース線含む)7mスタート方式パイロットアーク方式トーチ本体寸法(mm)40A(60%安全装置付き)6mアース線の長さ(mm)5.5sq 4mプレス製アースクリップ付
  • 円直誘導輪セット(エアープラズマ切断機用) エスコ

    円直誘導輪セット(エアープラズマ切断機用)

    エスコ
    12,500税込13,750
    1セット
    翌日出荷
    円切り作業用補助具。直径8~134cmまでの円切りが可能。
    用途EA315SG-1、-2用寸法(mm)300×350×150質量(g)1800
  • エアプラズマ切断機  200V マキタ

    エアプラズマ切断機 200V

    マキタ
    429,800税込472,780
    1台
    3日以内出荷
  • エアープラズマ切断機 マイト工業株式会社

    エアープラズマ切断機

    マイト工業株式会社
    279,800税込307,780
    1台
    翌々日出荷
    鉄・ステンレス・アルミ・銅などあらゆる中厚金属に対応します。 軟鋼最大36mmの切断が可能なハイパワー機です。 自己保持機能(ON/OFF)搭載 エアーチェック機能搭載 トーチ異常回路搭載
    付属品トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング×各1付)、アースケーブル(5m)、電極(3個)、チップ1.1mm(3個)質量(kg)23定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)三相200定格出力電流(A)60外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×590×430定格入力(kVA)10.4冷却方式強制風玲定格入力電流(A)30定格使用率(%)60定格入力(kW)9.3出力電流範囲(A)20~60無負荷電圧(V)325
  • マイト チップ (10個入) マイト工業株式会社

    マイト チップ (10個入)

    マイト工業株式会社
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    適合機種MP-40・MP-40CF用
  • 100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15トゥット SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15トゥット

    SUZUKID(スズキッド)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    家庭での金属工作、趣味やDIY、薄物切断加工の職種に最適です。 一般家庭のコンセント100V15Aで、軟鋼の鉄板が1.6mmまで切断でき、ステンレスでは1.0mmまで切断できます。 アルミ・真鍮・銅切断可能です。 定格使用率は40%、使用率オーバー防止機能搭載なので使い過ぎによる内部トランスの焼損がありません。 ドレイン付エアレギュレーターを搭載しています。 レギュレーターでコンプレッサーエアー圧をプラズマカッターで使用する圧力に変換、ドレインによりエアー内の水分を除去します。 超軽量ボディのため持ち運びに便利です。 直線切断だけでなく状況に応じて自由な切断が可能で、円形や切り文字切断も可能です。 板とトーチをくっ付けないと切断が開始されないため、DIYユーザーでも安心して使用可能です。 本体上部にコード類を巻きつけ可能なため、持ち運びや保管の邪魔になりません。
    用途家庭での金属工作や板金加工、看板切文字加工、シャッターや波板切断付属品アースクリップコード(3m)、トーチコード(4m)、電源コード(2m)、ドレン付エアーレギュレータ、電極、チップ-トーチセット質量(kg)約7入力容量2.5kVA切断能力(mm)(100V25A時)軟鋼/最大3.2(2.0mm良好)、ステンレス/最大2.0(1.5mm良好)(100V15A時)軟鋼/最大1.6入力電圧(V)AC100定格出力DC7A~15A寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×436×259主要切断材料軟鋼、アルミ、ステンレス、真鍮、銅定格使用率(%)40エア圧力範囲(MPa)0.3~0.4
  • エスパーダ用チップ SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ用チップ

    SUZUKID(スズキッド)
    3,998税込4,398
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    エスパーダ用消耗品
    用途トーチ先端内の消耗品
  • エスパーダ用電極 SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ用電極

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスパーダ用消耗品、オプション品
    用途トーチ先端内の消耗品
  • YP-030PA2用部品ヒューズ パナソニックコネクト

    YP-030PA2用部品ヒューズ

    パナソニックコネクト
    229税込252
    1個
    6日以内出荷
    用途YP-030PA2用部品ヒューズ
  • フルデジタル エアプラズマ切断機(電源本体のみ) パナソニックコネクト

    フルデジタル エアプラズマ切断機(電源本体のみ)

    パナソニックコネクト
    529,800税込582,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)セット内容電源本体のみ制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)相数単相/三相
  • プラズマ電極 東安

    プラズマ電極

    東安
    1,898税込2,088
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    適合品番TOAN TW-P35不適合パナソニック(純正品):YT-03PD3アンペア35A
  • プラズマチップ 東安

    プラズマチップ

    東安
    1,898税込2,088
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    適合品番TOAN TW-P35不適合パナソニック(純正品):YT-03PD3アンペア35A
  • プラズマカップ 東安

    プラズマカップ

    東安
    1,898税込2,088
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    適合品番TOAN TW-P35不適合パナソニック(純正品):YT-03PD3アンペア35A
  • プラズマ 消耗品セット 東安

    プラズマ 消耗品セット

    東安
    2,498税込2,748
    1セット
    3日以内出荷
  • ポータブルプラズマ自動切断用ツール ダイヘン

    ポータブルプラズマ自動切断用ツール

    ダイヘン
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール。マグネット付です。付属のレールで直線自動切断もできます。
    仕様直線自動切断ツール/フリーオート適合機種D-12000(G)、D-8000質量(kg)本体:1.8、レール:3.6電源AC100V(50/60Hz)開先角度(°)3545レール長さ(mm)650切断速度(m/分)0.3~1.2
  • 円切コンパス ダイヘン

    円切コンパス

    ダイヘン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • トーチガイド片輪 ダイヘン

    トーチガイド片輪

    ダイヘン
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    主な適合トーチDPT-90、DPT-120
  • ポータブルプラズマ自動切断用ツール ダイヘン

    ポータブルプラズマ自動切断用ツール

    ダイヘン
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール。電源不要です。マグネット付で姿勢切断可能です。切断トーチを引くだけで一定速度の直線・開先切断ができます。
    仕様直線自動切断ツール/ラインガイド適合機種D-12000(G)、D-8000質量(kg)3.1開先角度(°)0~45ラック寸法(mm)【レールラック】725速度(m/min)【遊走】6(トーチ引張力2kgのとき)切断速度(m/分)0.2~1.1(トーチ引張力2kgのとき)切断長(mm)620
  • ポータブルプラズマ自動切断用ツール ダイヘン

    ポータブルプラズマ自動切断用ツール

    ダイヘン
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷
    手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール
    適合機種D-12000(G)、D-8000電源AC100V(50/60Hz)切断速度(m/分)0.3~2.3(直径100mmの場合)
  • 円切コンパス ダイヘン

    円切コンパス

    ダイヘン
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
  • 切断台車 ダイヘン

    切断台車

    ダイヘン
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール。プラズマ切断電源とのインターフェース内蔵
    質量(kg)11電源AC100V(50/60Hz)開先角度(°)0~45ラック寸法(mm)【レールラック】1800切断速度(m/分)0.2~2.5
  • トーチガイド両輪 ダイヘン

    トーチガイド両輪

    ダイヘン
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    主な適合トーチDPT-90、DPT-120
  • エアープラズマ切断機 コンプレッサー内蔵式 東安

    エアープラズマ切断機 コンプレッサー内蔵式

    東安
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    高精度のプラズマ切断機です。中国の大手メーカーで製造しており、確かな品質で安心してご使用いただけます。コンプレッサー内蔵式、切断機本体は日本語表記でわかりやすい。日本語の簡易取扱説明書付き。
    付属品CUT40トーチ(4m)本体質量(kg)22定格入力電圧(V)200(単相)出力電流範囲(A)25~40コンプレッサー内蔵式切断方法接触式切断定格入力7.5KVA、5KW
  • エアープラズマ切断機 東安

    エアープラズマ切断機

    東安
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    高精度のプラズマ切断機です。中国の大手メーカーで製造しており、確かな品質で安心してご使用いただけます。切断機本体は日本語表記でわかりやすい。日本語の簡易取扱説明書付き。
    付属品CUT45トーチ(4m)本体質量(kg)約7.2定格入力電圧(V)200(単相)出力電流範囲(A)25~45コンプレッサー外付けタイプ切断方法接触式切断定格入力8.5KVA、5.2KW
エアプラズマ切断機