絞り込み
ブランド
- ダイヘン(1)
- デンヨー(1)
定格使用率(%)
- 50
- 30(3)
- 40(10)
- 60(11)
- 100(10)

エアープラズマ切断・アーク溶接兼用機
デンヨー¥2,998,000税込¥3,297,8001台3日以内出荷プラズマ切断、手溶接、交流電源、サービスエアの1台4役。 アセチレンや酸素ガスを使用しないため、資格不要でガス切断と同品質の切断ができます。また、鉄に限らず非鉄金属の切断も可能です。
インバータ制御式エアープラズマ切断機 M-1500C
ダイヘン¥639,800税込¥703,7801セット翌々日出荷本体質量12kgのポータブル形で移動もラクラク。家庭用100V(15A)コンセントで使用可能な省エネ設計です。コンプレッサ内蔵タイプで出張工事やエアー源のない現場に最適です。トーチ長さ10mでワイドな切断作業エリアを実現します。セット内容電源:VRCMC-15、トーチ:CTL-0151質量(kg)12ケーブル長(m)10定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100定格出力電流(A)15出力電流(A)15A(固定)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×260定格使用率(%)50