絞り込み
定格使用率(%)
  • 100
  • 30(3)
  • 40(10)
  • 50(2)
  • 60(11)
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • ダイヘン(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • パナソニックコネクト(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアープラズマカッター IKURATOOLS(育良精機)エアープラズマカッターIKURATOOLS(育良精機)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
コンプレッサー外部接続型のエアープラズマカッターです。使い勝手がいい100/200V兼用機と大容量200V専用機です。
用途様々な鋼材の切断に。トラスコ品番370-1540セット内容L型トーチケーブル 6m、アースクリップ付ケーブル 3m、入力ケーブル3m幅(mm)185高さ(mm)320奥行(mm)455電圧(V)100、200兼用使用率(%)100V時 100、200V時 60定格入力(kVA)100V時 3.0、200V時 7.6電流調整範囲(A)【出力】100V時:15~20、200V時:15~40電流範囲(A)100V時:15~20、200V時:15~40
200V専用プラズマ切断機 IKURATOOLS(育良精機)200V専用プラズマ切断機IKURATOOLS(育良精機)
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
大出力・厚物切断が可能なハイパワーモデルパイロットアークスタート機能搭載で錆びた面や塗装された面でも、金属に非接触で切断できます。(タッチスタートも可能です)
定格使用率(%)100定格入力電圧(V)三相200定格周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)30定格入力容量(kVA)10.4定格入力(kW)7.3定格出力電流(A)60(25~60)最高無負荷電圧(V)302切断板厚(mm)36本体質量(kg)27外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×600×500付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル4芯(3.5mm2 ー3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ(1個)、シールドキャップ(1個)、ディストリビュータ(1個)、電極(1個)、ガイドリング(1個)、エアーフィルター、コイルチューブ(8×5ー1.5m)、エアホース(10×6.5ー240mm)
100/200Vプラズマ切断機 IKURATOOLS(育良精機)100/200Vプラズマ切断機IKURATOOLS(育良精機)
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
超軽量14kgのコンパクトタイプフルデジタル制御で細かい設定も簡単です。グリッドカット機能搭載でスイッチを操作しなくても金網や鉄格子を連続で切り進められます。コンプレッサー外部接続です。100V・200V兼用です。
定格使用率(%)200V:60、100V:100定格入力電圧(V)単相200・100定格周波数(Hz)200V・100V:50/60定格入力電流(A)200V:38、100V:30定格入力容量(kVA)200V:7.6、100V:3.0定格入力(kW)200V:4.5、100V:2.4定格出力電流(A)200V:40(15~40)、100V:20(15~20)最高無負荷電圧(V)200V・100V:265切断板厚(mm)16本体質量(kg)14外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×320付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル3芯(3.5mm2 ー3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ(1個)、シールドキャップ(1個)、ディストリビュータ(1個)、電極(1個)、ガイドリング(1個)、レギュレーター、コイルチューブ(8×5ー1.5m)、エアホース(10×6.5ー250mm)
スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機 スーパープラズマガウジング D-12000G ダイヘンスーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機 スーパープラズマガウジング D-12000Gダイヘン
1,998,000税込2,197,800
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
用途ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較)定格使用率(%)100質量(kg)175定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×780×809定格入力(kVA)34.6(33.6kW)相数三相定格負荷電圧(V)240出力電流範囲(A)30~120最高無負荷電圧(V)310
スーパープラズマ切断機 スーパープラズマ D-12000 ダイヘンスーパープラズマ切断機 スーパープラズマ D-12000ダイヘン
1,298,000税込1,427,800
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
用途ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減定格使用率(%)100質量(kg)148定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×680×809定格入力(kVA)28.3(27.5kW)相数三相定格負荷電圧(V)200出力電流範囲(A)30~120
スーパープラズマ切断機 D-8000 ダイヘンスーパープラズマ切断機 D-8000ダイヘン(1件のレビュー)
999,800税込1,099,780
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
驚異の切断能力で高圧・高精度に厚板のローコスト切断を実現ガス切断に比べて2倍の高速切断。(板厚16mm時)従来のエアープラズマ切断機に比べ直角度、開先角度など高精度切断ができます。新冷却方式の採用とスーパープラズマ専用切断電流120Aでもチップ電極は長寿命です。トーチガード機能内蔵で、電極の使い過ぎによるトラブルを事前に防止します。
質量(kg)67定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×550×700定格入力(kVA)14.4(13.8kW)定格使用率(%)100出力電流範囲(A)20~80
エアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-080PF3セット パナソニックコネクトエアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-080PF3セットパナソニックコネクト
959,800税込1,055,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率(%)100仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)セット内容溶接電源:YP-080PF3、ト-チ:YT-08PD3質量(kg)37制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)50(単相)、80(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×490×559相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相】10.7以上(商用電源の場合)、32.1以上(エンジン発電機の場合)、【三相】14.6以上(商用電源の場合)、29.2以上(エンジン発電機の場合)ヒューズ容量(A)【単相】60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/40(軟鋼)定格入力【単相】10.7kVA(7.9kW)、【三相】14.6kVA(12.9kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上【三相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/22以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上
フルデジタル エアプラズマ切断機(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)フルデジタル エアプラズマ切断機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
859,800税込945,780
1台
4日以内出荷
仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)セット内容電源本体のみ制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)相数単相/三相
エアプラズマ切断機(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)エアプラズマ切断機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
1,298,000税込1,427,800
1台
4日以内出荷
仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)セット内容電源本体のみ質量(kg)117制御方式インバータ一制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200(180~220)、220(198~242)後面スイッチ切替外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×896×764定格入力(kVA)32相数三相定格入力(kW)29.2定格使用率 [10分周期] (%)100定格出力(A)130
エアプラズマ切断器 YP-130PF1 パナソニックコネクトエアプラズマ切断器 YP-130PF1パナソニックコネクト
1,698,000税込1,867,800
1セット
翌々日出荷
自動機との組み合わせで高能率切断。現場作業を考えた親切設計。
定格使用率(%)100定格周波数(Hz)50/60Hz定格入力電圧(V)AC200/220定格出力電流(A)130切断能力(mm)軟鉄線(外部コンプレッサー)70相数三相
エアプラズマ切断機