絞り込み
定格使用率(%)
  • 100
  • 30(2)
  • 40(4)
  • 60(2)
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアープラズマカッター IKURATOOLS(育良精機)エアープラズマカッターIKURATOOLS(育良精機)
1台
取扱停止中
コンプレッサー外部接続型のエアープラズマカッターです。使い勝手がいい100/200V兼用機と大容量200V専用機です。
用途様々な鋼材の切断に。トラスコ品番370-1540セット内容L型トーチケーブル 6m、アースクリップ付ケーブル 3m、入力ケーブル3m幅(mm)185高さ(mm)320奥行(mm)455電圧(V)100、200兼用使用率(%)100V時 100、200V時 60定格入力(kVA)100V時 3.0、200V時 7.6電流調整範囲(A)【出力】100V時:15~20、200V時:15~40電流範囲(A)100V時:15~20、200V時:15~40
エアプラズマ切断機