絞り込み
定格使用率(%)
  • 40
  • 30(3)
  • 50(2)
  • 60(11)
  • 100(10)
ブランド
  • ダイヘン(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • マイト工業株式会社(2)
  • パナソニックコネクト(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT35C ダイヘンデジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT35Cダイヘン
799,800税込879,780
1セット
翌日出荷
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)40(60)電源切断:DCT-35C切断トーチ仕様CT-0351入力電圧(V)200±10%相数三相(単相)周波数(Hz)50/60共用定格入力(kVA)6.8(5.8)定格入力(kW)5.7(4.4)定格入力電流(A)35(25)定格負荷電圧(V)130出力電流範囲(A)10~35(10~25)最高無負荷電圧(V)278外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511質量(kg)23冷却方式空冷ケーブル長(m)10使用ガスエアー使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15フォルテ SUZUKID(スズキッド)100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15フォルテSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
プロが選ぶ、100V専用エアプラズマ切断機、軽量小型設計。 パイロットアーク式により、ノンタッチでアークスタートができます。カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアークきれが少なく、滑らかな切断が可能です。 トーチスイッチ保護カバー付なので押し間違いによるパイロットアークの発生を防止いたします。 小型・軽量設計でケーブハンガーにケーブルをまとめて巻けるので、現場の持ち運びに便利です。 感電防止安全機能端子付なので誤ってスィッチを押してもトーチに圧力が出力されない安全設計です。 PFC(力率改善)機能付きで、電力をより効率的に使用できます。
用途自動車板金加工、トタン・ブリキの切断、看板の切文字加工、シャッターや波板切断加工定格使用率(%)40付属品2P・100Vアダプタ・電極・チップ(別途本体にも1組装着済)・スパナ・100Vプラグ(接地P-125V-15A)各1こ質量(kg)8.3コード長さ(m)【電源】約3・【トーチ】約4・【アース】約3定格周波数(Hz)50/60兼用定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)DC15外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約471×151×251機能PFC機能定格入力電流(A)AC23切断能力(mm)アルミニウム2エア圧力範囲(MPa)【必要】0.35~0.45アズワン品番64-8408-08切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼4必要エア量(L/min)50/0.45MPa定格入力容量(kVA)2.3
デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT60C ダイヘンデジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT60Cダイヘン
999,800税込1,099,780
1セット
翌日出荷
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)40(60)電源切断:DCT-60C切断トーチ仕様CT-0601入力電圧(V)200±10%相数三相(単相)周波数(Hz)50/60共用定格入力(kVA)11.1(8.8)定格入力(kW)9.8(6.7)定格入力電流(A)60(40)定格負荷電圧(V)140(135)出力電流範囲(A)10~60(10~40)最高無負荷電圧(V)278外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511質量(kg)26冷却方式空冷ケーブル長(m)10使用ガスエアー使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータエアープラズマ DT-6000 ダイヘンインバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータエアープラズマ DT-6000ダイヘン
899,800税込989,780
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
用途25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能定格使用率(%)(三相)切断:60、TIG:40、手溶接:40、(単相)切断:40、溶接:40仕様(ガスプリフロー時間/TIG溶接のみ)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒も可能)、(ガスアフターフロー時間/TIG溶接のみ)3~30秒、(ダウンスロープ時間/TIG溶接のみ)0~5秒、(クレータフィラ操作方法)有/無/反復切替式、(自己保持機能/切断)自己保持有/無切替式質量(kg)45定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×567×518定格入力(kVA)(三相)切断:13.3(10.2kW)、TIG:7.5(5.5kW)、手溶接:10.2(7.7kW)、(単相)切断:10.9(8.0kW)、溶接:7.8(5.5kW)相数三相(切断・TIG・手溶接)、単相(切断・溶接)定格負荷電圧(V)(三相)切断:140、TIG:18、手溶接:28、(単相)切断:140、溶接:26出力電流範囲(A)(三相)切断:10~60、TIG:4~200、手溶接:30~200、(単相)切断:10~45、溶接:4~150最高無負荷電圧(V)(三相)切断:250、TIG:75、手溶接:75、(単相)切断:250、溶接:75入力電圧許容範囲(V)200±10%
100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15トゥット SUZUKID(スズキッド)100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15トゥットSUZUKID(スズキッド)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
家庭での金属工作、趣味やDIY、薄物切断加工の職種に最適です。 一般家庭のコンセント100V15Aで、軟鋼の鉄板が1.6mmまで切断でき、ステンレスでは1.0mmまで切断できます。 アルミ・真鍮・銅切断可能です。 定格使用率は40%、使用率オーバー防止機能搭載なので使い過ぎによる内部トランスの焼損がありません。 ドレイン付エアレギュレーターを搭載しています。 レギュレーターでコンプレッサーエアー圧をプラズマカッターで使用する圧力に変換、ドレインによりエアー内の水分を除去します。 超軽量ボディのため持ち運びに便利です。 直線切断だけでなく状況に応じて自由な切断が可能で、円形や切り文字切断も可能です。 板とトーチをくっ付けないと切断が開始されないため、DIYユーザーでも安心して使用可能です。 本体上部にコード類を巻きつけ可能なため、持ち運びや保管の邪魔になりません。
用途家庭での金属工作や板金加工、看板切文字加工、シャッターや波板切断定格使用率(%)40付属品アースクリップコード(3m)、トーチコード(4m)、電源コード(2m)、ドレン付エアーレギュレータ、電極、チップ-トーチセット質量(kg)約7入力容量2.5kVA切断能力(mm)(100V25A時)軟鋼/最大3.2(2.0mm良好)、ステンレス/最大2.0(1.5mm良好)(100V15A時)軟鋼/最大1.6入力電圧(V)AC100定格出力DC7A~15A寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×436×259主要切断材料軟鋼、アルミ、ステンレス、真鍮、銅エア圧力範囲(MPa)0.3~0.4
プラズマ切断機 マイト工業株式会社プラズマ切断機マイト工業株式会社
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
あらゆる中厚板金属を手軽に切断できる経済機! コンプレッサー内蔵専用タイプ!
定格使用率(%)40仕様一次入力線/4mm2 3芯 3m付属品トーチ8m、アースケーブル5m(16mm2)トラスコ品番819-9951質量(kg)18定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200出力電流(A)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×410冷却方式強制風冷定格入力電流(A)38出力電流範囲(A)20~40無負荷電圧(V)220RoHS指令(10物質対応)対応定格入力7.6kVA(4.8kW)
エアープラズマ切断器(コンプレッサ内蔵)YP-060PA2セット パナソニックコネクトエアープラズマ切断器(コンプレッサ内蔵)YP-060PA2セットパナソニックコネクト
869,800税込956,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率(%)40仕様切断用エア:コンプレッサ内蔵セット内容溶接電源:YP-060PA2、ト-チ:YT-06PDB3質量(kg)32制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)定格出力電流(A)40(単相)、60(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×515×460相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相/三相】14以上(商用電源の場合)、28以上(エンジン発電機の場合)ヒューズ容量(A)【単相/三相】40(B種)、50(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/35(軟鋼)内蔵コンプレッサー/25(軟鋼)定格入力【単相】10kVA(6.0kW)、【三相】14kVA(10.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相/三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/標準付属5m、接地ケーブル/本体付属
プラズマ切断機 40A マイト工業株式会社プラズマ切断機 40Aマイト工業株式会社
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
鉄・ステン・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です。 軽量・コンパクトで持ち運びも簡単・便利です。 トーチ異常回路搭載。
定格使用率(%)40トラスコ品番819-9950セット内容1.トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング付)2.アースケーブル(5m)3.ショルダーベルト4.電極(3個)5.チップ0.9mm(3個)6.チップ1.1mm(3個)質量(kg)7定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200/100定格出力電流(A)40/30出力電流(A)20~40、20~30外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)135×470×280定格入力(kVA)5.6/4.5冷却方式強制風冷切断板厚(mm)軟鋼・亜鉛鋼板:10(100V入力時)、15(200V入力時)ステンレス:10(100V入力時)、15(200V入力時)アルミニウム:7(100V入力時)、12(200V入力時)銅・黄銅:3(100V入力時)、5(200V入力時)定格入力電流(A)28/45定格入力(kW)5.5/4.5無負荷電圧(V)220入力電流(A)15~28、30~45RoHS指令(10物質対応)対応
エアプラズマ切断機(コンプレッサ内蔵)(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)エアプラズマ切断機(コンプレッサ内蔵)(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
729,800税込802,780
1台
4日以内出荷
仕様切断用エア:コンプレッサー内蔵セット内容電源本体のみ制御方式インバータ一制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×515×460相数単相/三相定格使用率 [10分周期] (%)40
エアープラズマ切断器(コンプレッサ内蔵)YP-030PA2セット パナソニックコネクトエアープラズマ切断器(コンプレッサ内蔵)YP-030PA2セットパナソニックコネクト
679,800税込747,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率(%)40仕様切断用エア:コンプレッサ内蔵セット内容溶接電源:YP-030PA2、ト-チ:YT-03PD3質量(kg)29制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)定格出力電流(A)25(単相)、35(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×515×460相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相/三相】7.0以上(商用電源の場合)、14以上(エンジン発電機の場合)ヒューズ容量(A)【単相/三相】30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/16(軟鋼)内蔵コンプレッサー/16(軟鋼)定格入力【単相】6.3kVA(3.8kW)、【三相】7.0kVA(5.3kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相/三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/標準付属5m、接地ケーブル/本体付属
エアプラズマ切断機