エアプラズマ切断機 :「プラズマ切断機」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイト工業株式会社プラズマ切断機 40A
エコ商品
鉄・ステン・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です。 軽量・コンパクトで持ち運びも簡単・便利です。 トーチ異常回路搭載。
定格使用率(%)40 トラスコ品番819-9950 セット内容1.トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング付)2.アースケーブル(5m)3.ショルダーベルト4.電極(3個)5.チップ0.9mm(3個)6.チップ1.1mm(3個) 質量(kg)7 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200/100 定格出力電流(A)40/30 出力電流(A)20~40、20~30 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)135×470×280 定格入力(kVA)5.6/4.5 冷却方式強制風冷 切断板厚(mm)軟鋼・亜鉛鋼板:10(100V入力時)、15(200V入力時)ステンレス:10(100V入力時)、15(200V入力時)アルミニウム:7(100V入力時)、12(200V入力時)銅・黄銅:3(100V入力時)、5(200V入力時) 定格入力電流(A)28/45 定格入力(kW)5.5/4.5 無負荷電圧(V)220 入力電流(A)15~28、30~45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

マイト工業株式会社プラズマ切断機
エコ商品
あらゆる中厚板金属を手軽に切断できる経済機! コンプレッサー内蔵専用タイプ!
定格使用率(%)40 仕様一次入力線/4mm2 3芯 3m 付属品トーチ8m、アースケーブル5m(16mm2) トラスコ品番819-9951 質量(kg)18 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200 出力電流(A)40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×410 冷却方式強制風冷 定格入力電流(A)38 出力電流範囲(A)20~40 無負荷電圧(V)220 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力7.6kVA(4.8kW)
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

マイト工業株式会社エアープラズマ切断機
鉄・ステンレス・アルミ・銅などあらゆる中厚金属に対応します。 軟鋼最大36mmの切断が可能なハイパワー機です。 自己保持機能(ON/OFF)搭載 エアーチェック機能搭載 トーチ異常回路搭載
定格使用率(%)60 付属品トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング×各1付)、アースケーブル(5m)、電極(3個)、チップ1.1mm(3個) 質量(kg)23 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)三相200 定格出力電流(A)60 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×590×430 定格入力(kVA)10.4 冷却方式強制風玲 定格入力電流(A)30 定格入力(kW)9.3 出力電流範囲(A)20~60 無負荷電圧(V)325
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

マイト工業株式会社マイト 電極 (10個入)
トラスコ品番835-4111 適合機種MP-40・MP-40CF用
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷

マイト工業株式会社マイト チップ (10個入)
適合機種MP-40・MP-40CF用
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラズマ切断トーチ用消耗部品です。
用途プラズマ切断トーチに装着する 仕様MP-40・MP-40CF用 トラスコ品番250-3472 材質合成樹脂
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1袋(5個)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)