エアプラズマ切断機 :「プラズマ切断機」の検索結果

関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格使用率(%)60 仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵) セット内容溶接電源:YP-035PF3、ト-チ:YT-03PD3 質量(kg)19.5 制御方式インバーター制御 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242) 定格出力電流(A)25(単相)、35(三相) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×355 相数単相/三相 電源設備容量(kVA)【単相】5.4以上(商用電源の場合)、16.2以上(エンジン発電機の場合)、【三相】6.7以上(商用電源の場合)、13.4以上(エンジン発電機の場合) ヒューズ容量(A)【単相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)、【三相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ) 最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/12(軟鋼) 定格入力【単相】5.4kVA(3.7kW)、【三相】6.7kVA(5.2kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上
1セット
589,800 税込648,780
翌々日出荷

定格使用率(%)100 仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵) セット内容溶接電源:YP-080PF3、ト-チ:YT-08PD3 質量(kg)37 制御方式インバーター制御 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242) 定格出力電流(A)50(単相)、80(三相) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×490×559 相数単相/三相 電源設備容量(kVA)【単相】10.7以上(商用電源の場合)、32.1以上(エンジン発電機の場合)、【三相】14.6以上(商用電源の場合)、29.2以上(エンジン発電機の場合) ヒューズ容量(A)【単相】60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ) 最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/40(軟鋼) 定格入力【単相】10.7kVA(7.9kW)、【三相】14.6kVA(12.9kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上【三相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/22以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上
1セット
959,800 税込1,055,780
翌々日出荷

定格使用率(%)60 仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵) セット内容溶接電源:YP-060PF3、ト-チ:YT-06PD3 質量(kg)22.5 制御方式インバーター制御 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242) 定格出力電流(A)40(単相)、60(三相) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×355 相数単相/三相 電源設備容量(kVA)【単相】8.5以上(商用電源の場合)、25.5以上(エンジン発電機の場合)、【三相】10.9以上(商用電源の場合)、21.8以上(エンジン発電機の場合) ヒューズ容量(A)【単相】40(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、40(ノーヒューズブレーカ) 最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/36(軟鋼) 定格入力【単相】8.5kVA(6.1kW)、【三相】10.9kVA(9.2kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/8以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/5.5以上【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/5.5以上
1セット
699,800 税込769,780
翌々日出荷

定格使用率(%)40 仕様切断用エア:コンプレッサ内蔵 セット内容溶接電源:YP-060PA2、ト-チ:YT-06PDB3 質量(kg)32 制御方式インバーター制御 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220) 定格出力電流(A)40(単相)、60(三相) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×515×460 相数単相/三相 電源設備容量(kVA)【単相/三相】14以上(商用電源の場合)、28以上(エンジン発電機の場合) ヒューズ容量(A)【単相/三相】40(B種)、50(ノーヒューズブレーカ) 最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/35(軟鋼)内蔵コンプレッサー/25(軟鋼) 定格入力【単相】10kVA(6.0kW)、【三相】14kVA(10.5kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【単相/三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/標準付属5m、接地ケーブル/本体付属
1セット
869,800 税込956,780
翌々日出荷

定格使用率(%)40 仕様切断用エア:コンプレッサ内蔵 セット内容溶接電源:YP-030PA2、ト-チ:YT-03PD3 質量(kg)29 制御方式インバーター制御 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220) 定格出力電流(A)25(単相)、35(三相) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×515×460 相数単相/三相 電源設備容量(kVA)【単相/三相】7.0以上(商用電源の場合)、14以上(エンジン発電機の場合) ヒューズ容量(A)【単相/三相】30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ) 最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/16(軟鋼)内蔵コンプレッサー/16(軟鋼) 定格入力【単相】6.3kVA(3.8kW)、【三相】7.0kVA(5.3kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【単相/三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/標準付属5m、接地ケーブル/本体付属
1セット
679,800 税込747,780
翌々日出荷

パナソニックコネクトエアプラズマ切断器 YP-130PF1
自動機との組み合わせで高能率切断。現場作業を考えた親切設計。
定格使用率(%)100 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200/220 定格出力電流(A)130 切断能力(mm)軟鉄線(外部コンプレッサー)70 相数三相
1セット
1,698,000 税込1,867,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
63日以内出荷

1個
4,319 税込4,751
6日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

1個
909 税込1,000
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
469 税込516
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

用途YP-130PF1用部品レギュレータークミ
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

用途YP-130PF1用部品異常表示灯 入力過電流
1個
459 税込505
6日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

1個
469 税込516
6日以内出荷

1個
189 税込208
6日以内出荷

用途YP-130PF1用部品異常表示灯 温度/エアー,水
1個
459 税込505
6日以内出荷

用途YP-130PF1用部品異常表示灯 電極地絡
1個
459 税込505
6日以内出荷

1個
399 税込439
6日以内出荷

1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1個
4,319 税込4,751
6日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1個
459 税込505
6日以内出荷

用途YP-130PF1用部品異常表示灯 電極交換
1個
459 税込505
6日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
63日以内出荷

1個
189 税込208
6日以内出荷

1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷