2ページ目: エアプラズマ切断機
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-73●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.9●ワイヤー長(m):1000●重量:5kg●溶接電流:30~200A●EA315SC-2用●フラックスなし
アズワン品番65-9248-89
1個
¥8,220
税込¥9,042
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-81●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1150●重量:5kg●溶接電流:50~200A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
アズワン品番65-9248-99
1個
¥40,200
税込¥44,220
8日以内出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-03●ワイヤー径(mm):Φ1.2●ワイヤー長(m):105●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:50~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックス入り
アズワン品番65-9248-80
1個
¥4,270
税込¥4,697
翌日出荷
様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。効率的な作業を実現する"PFC機能"、スタート楽々な"パイロットアーク"、トリガにはカバーを付けた"安全トーチ"を採用。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/4.0mm ステンレス/3.0mm アルミニウム/2.0mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.3kVA●本体サイズ:151(W)×471(W)×251(H)mm●重量:8.3kg●必要エアー圧:0.35~0.45MPa●エアー流量:50L/min●コード長:トーチ/4m アース/3m 電源/3m●付属品:トーチケーブル/4m アースケーブル/3m 電源ケーブル/3m 2P-100Vアダプタ×1個 電極×1個 チップ×1個 スパナ×1個 100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:パイロットアーク●電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断●わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
アズワン品番65-9248-62
1台
¥112,000
税込¥123,200
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-05●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):150●重量(g):500●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
アズワン品番65-9248-79
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-52●ワイヤー径(mm):Φ0.9●ワイヤー長(m):700●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~200A●EA315SA-1、SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
アズワン品番65-9248-83
1個
¥15,000
税込¥16,500
8日以内出荷
仕様●サイズ:Φ8.2×22.5(H)mm●入数:10個●プラズマ切断機用●EA315SG-1、-2用
アズワン品番65-9248-70
1箱(10個)
¥7,050
税込¥7,755
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-604●チップ径(mm):Φ0.6●入数:5個●ソリッド軟鋼用●EA315SB-1、EA315SC-1用
アズワン品番65-9249-02
1箱(5個)
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-72●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1200●重量:5kg●溶接電流:30~180A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
アズワン品番65-9248-88
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-53●ワイヤー径(mm):Φ1.2●ワイヤー長(m):390●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:50~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックス入り
アズワン品番65-9248-84
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-54●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):1500●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~120A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
アズワン品番65-9248-81
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-51●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):900●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
アズワン品番65-9248-82
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-42●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ1.0●ワイヤー長(m):230●重量:0.45kg●溶接電流:30~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
アズワン品番65-9248-94
1個
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ1.0●入数:5個●ソリッドアルミ用●EA315SB-1、EA315SC-1用
アズワン品番65-9249-05
1箱(5個)
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ1.2●入数:5個●ノンガス軟鋼用●EA315SB-1、EA315SC-1用
アズワン品番65-9249-01
1箱(5個)
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-609●チップ径(mm):Φ0.9●入数:5個●ノンガス極細軟鋼・SUS用●EA315SA-1、SB-1、SC-2用
アズワン品番65-9249-08
1箱(5個)
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-71●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2000●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
アズワン品番65-9248-87
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
1個
¥4,610
税込¥5,071
翌日出荷
1個
¥4,270
税込¥4,697
翌日出荷
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
1個(5個)
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
チップ先端が目づまり、切断能力が落ちた場合、交換してください。
用途EA315SG-3用。
材質銅合金
チップ径(Φmm)0.6
入数(個)5
1個(5個)
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
1個(10個)
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
1個(10個)
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
円切り作業用補助具。直径8~134cmまでの円切りが可能。
用途EA315SG-1、-2用
寸法(mm)300×350×150
質量(g)1800
1セット
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
コンプレッサー外部接続型のエアープラズマカッターです。使い勝手がいい100/200V兼用機と大容量200V専用機です。
用途様々な鋼材の切断に。
トラスコ品番370-1540
セット内容L型トーチケーブル 6m、アースクリップ付ケーブル 3m、入力ケーブル3m
幅(mm)185
高さ(mm)320
奥行(mm)455
電圧(V)100、200兼用
使用率(%)100V時 100、200V時 60
定格入力(kVA)100V時 3.0、200V時 7.6
電流調整範囲(A)【出力】100V時:15~20、200V時:15~40
電流範囲(A)100V時:15~20、200V時:15~40
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)40(60)
電源切断:DCT-60C
切断トーチ仕様CT-0601
入力電圧(V)200±10%
相数三相(単相)
周波数(Hz)50/60共用
定格入力(kVA)11.1(8.8)
定格入力(kW)9.8(6.7)
定格入力電流(A)60(40)
定格負荷電圧(V)140(135)
出力電流範囲(A)10~60(10~40)
最高無負荷電圧(V)278
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511
質量(kg)26
冷却方式空冷
ケーブル長(m)10
使用ガスエアー
使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
¥999,800
税込¥1,099,780
翌日出荷
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)40(60)
電源切断:DCT-35C
切断トーチ仕様CT-0351
入力電圧(V)200±10%
相数三相(単相)
周波数(Hz)50/60共用
定格入力(kVA)6.8(5.8)
定格入力(kW)5.7(4.4)
定格入力電流(A)35(25)
定格負荷電圧(V)130
出力電流範囲(A)10~35(10~25)
最高無負荷電圧(V)278
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511
質量(kg)23
冷却方式空冷
ケーブル長(m)10
使用ガスエアー
使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
¥719,800
税込¥791,780
翌日出荷
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)60
電源切断:DCT-60
切断トーチ仕様CT-0601
入力電圧(V)200/220±10%
相数三相(単相)
周波数(Hz)50/60共用
定格入力(kVA)10.7(8.4)
定格入力(kW)9.3(6.2)
定格入力電流(A)60(40)
定格負荷電圧(V)140(135)
出力電流範囲(A)10~60(10~40)
最高無負荷電圧(V)306
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×305
質量(kg)15
冷却方式空冷
ケーブル長(m)10
使用ガスエアー
使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
¥779,800
税込¥857,780
翌日出荷
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)60
電源切断:DCT-35
切断トーチ仕様CT-0351
入力電圧(V)200/220±10%
相数三相(単相)
周波数(Hz)50/60共用
定格入力(kVA)6.5(5.5)
定格入力(kW)5.2(3.9)
定格入力電流(A)35(25)
定格負荷電圧(V)130
出力電流範囲(A)10~35(10~25)
最高無負荷電圧(V)306
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×304
質量(kg)12
冷却方式空冷
ケーブル長(m)10
使用ガスエアー
使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
¥579,800
税込¥637,780
翌日出荷
超軽量14kgのコンパクトタイプ。フルデジタル制御で細かい設定も簡単です。グリッドカット機能搭載でスイッチを操作しなくても金網や鉄格子を連続で切り進められます。コンプレッサー外部接続です。100V・200V兼用です。
定格使用率(%)200V:60、100V:100
定格入力電圧(V)単相200・100
定格周波数(Hz)200V・100V:50/60
定格入力電流(A)200V:38、100V:30
定格入力容量(kVA)200V:7.6、100V:3.0
定格入力(kW)200V:4.5、100V:2.4
定格出力電流(A)200V:40(15~40)、100V:20(15~20)
最高無負荷電圧(V)200V・100V:265
切断板厚(mm)16
本体質量(kg)14
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×320
付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル3芯(3.5mm2 ー3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ(1個)、シールドキャップ(1個)、ディストリビュータ(1個)、電極(1個)、ガイドリング(1個)、レギュレーター、コイルチューブ(8×5ー1.5m)、エアホース(10×6.5ー250mm)
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
小形・軽量、経済的で使い易い。
エアレギュレータ内蔵の省スペース設計。
質量(kg)13
切断板厚(mm)鉄・ステンレス:12、アルミ:6
1セット
¥489,800
税込¥538,780
翌々日出荷
用途25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能。パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現。Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能
定格使用率(%)(三相)切断:60、TIG:40、手溶接:40、(単相)切断:40、溶接:40
仕様(ガスプリフロー時間/TIG溶接のみ)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒も可能)、(ガスアフターフロー時間/TIG溶接のみ)3~30秒、(ダウンスロープ時間/TIG溶接のみ)0~5秒、(クレータフィラ操作方法)有/無/反復切替式、(自己保持機能/切断)自己保持有/無切替式
質量(kg)45
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)200
定格出力電流(A)(三相)切断:60、TIG:200(パルス時100)、手溶接:200、(単相)切断:45、溶接:150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×567×518
定格入力(kVA)(三相)切断:13.3(10.2kW)、TIG:7.5(5.5kW)、手溶接:10.2(7.7kW)、(単相)切断:10.9(8.0kW)、溶接:7.8(5.5kW)
相数三相(切断・TIG・手溶接)、単相(切断・溶接)
定格負荷電圧(V)(三相)切断:140、TIG:18、手溶接:28、(単相)切断:140、溶接:26
出力電流範囲(A)(三相)切断:10~60、TIG:4~200、手溶接:30~200、(単相)切断:10~45、溶接:4~150
最高無負荷電圧(V)(三相)切断:250、TIG:75、手溶接:75、(単相)切断:250、溶接:75
入力電圧許容範囲(V)200±10%
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。