溶接面・遮光メガネ :「メガネ用」の検索結果
溶接面・遮光メガネとは溶接をする際に発生する強い光や熱などから目や顔を防ぐための溶接用品です。手持ちのできる溶接面は工場やDIYでの作業などでも使われています。遮光メガネは手短に使える物から眼鏡の上から装着して、本格的な溶接を行えるものまであります。また工場での溶接などで使われる自動溶接遮光面は通常時には手元がはっきりと見えますが、アーク光などの強い光を感知すると自動的に遮光が行われます。かぶるタイプなので両手が使えるのが大きなポイントです。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。色認識性能が優れているグレーレンズです。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません視野が広く安全に作業が行えます高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングですめがねの上から着用できます。
用途ガス溶接作業に。
仕様EN166規格品、レンズ厚2.2mm
材質レンズ:ポリカーボネート
種類遮光ゴーグル
レンズ色グレー
2018年トラスコ掲載ページ7 0361
種類遮光メガネ
質量(g)46
レンズ色グレー
フレーム色ブラック/グリーン
機能防傷加工、UVカット、ツル調整、角度調整範囲
コーティングuvex infradur
テンプル色ブラック/グリーン
ツル調整も可能なので、より顔にフィットする遮光メガネです。
長さ(mm)58
幅(mm)150
高さ(mm)60
種類遮光メガネ
レンズ色グレー
適合規格EN 166:2001/EN 169:2001
機能ツル調整/防傷加工/防曇加工
コーティングinfradur plus
テンプル色ブラック×グリーン
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
色認識性能が優れているグレーレンズです。包み込む形状のレンズにより高い保護性能と広視野を実現しています。折り畳んだ時にフラットになり収納が容易です。
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、熱可塑性エラストマー
質量(g)44
種類遮光メガネ
レンズ色遮光グレー
機能防曇加工、防傷加工
角度調整範囲○
コーティングinfradur plus
テンプル色ブラック/グリーン
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット○
必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。色認識性能が優れているグレーレンズです。ツルの長さが調節可能です。
用途ガス溶接作業に。
仕様EN166規格品、レンズ厚2.0mm/2.0mm
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)
種類遮光メガネ
レンズ色グレー
2018年トラスコ掲載ページ7 0359
780nmから1,000,000nmの範囲の赤外線(IR A、IR B、IR C) をフィルタリングします。
長さ(mm)55
幅(mm)150
高さ(mm)60
種類遮光メガネ
レンズ色グレー
適合規格EN 166:2001/EN 171:2002/EN 169:2001/EN 170:2002
コーティングinfradur plus
テンプル色ブラック×レッド
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
780nmから1,000,000nmの範囲の赤外線(IR A、IR B、IR C) をフィルタリングします。
長さ(mm)58
幅(mm)160
高さ(mm)76
種類遮光メガネ
レンズ色グレー
適合規格EN 166:2001/EN 170:2002/EN 169:2001/EN 171:2002
コーティングinfradur plus
テンプル色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
種類遮光メガネ
質量(g)47
レンズ色グレー
フレーム色ブラック/グリーン
機能防曇加工、防傷加工、ツル調整、角度調整範囲
コーティングuvex infradur plus
テンプル色ブラック/グリーン
色認識性能が優れているグレーレンズです。高品質かつ耐久性のある曇り止めコーティングです。テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
用途ガス溶接作業に。
仕様EN166規格品、レンズ厚1.5mm
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、 TPE(熱可塑性エラストマー)
種類保護メガネ
レンズ色グレー
2018年トラスコ掲載ページ7 0359
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。