溶接面・遮光メガネ :「アーク 溶接 棒」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
EC企業限定、オンライン専売品の溶接自動遮光面で高コストパフォーマンスモデルです。人気のブルーフィルターを採用しコスパと視界性を両立、遮光度を外側のダイヤルで簡単に設定が可能です。プロスペックにも劣らない1/25000秒の遮光速度を確保しました。AVW-200は従来モデルより468g軽量設計の自動遮光溶接面です。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/研磨作業時の目の保護の自動遮光溶接面。
仕様グラインドモード切替有り,オン/オフ機能自動
付属品外側カバープレート×2,内側カバープレート×1
種類自動溶接遮光面
電源モスグリーン/ソーラー+リチウム電池(CR2032×1)
センサー2箇所
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【カートリッジ】114×8×76
視界範囲(mm)96×39
戻り速度(秒)0.1~1.0
感度調整内部無段階調整
遮光性能遮光度(9~13),遮光前遮光度(3.5),遮光度調整(外側ダイアル)
遮光速度(秒)1/25000
最高操作温度(℃)-20~+70
許容アンペア数(A)【TIG最低】>5
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。
用途MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用
種類溶接面(手持ち式)
仕様PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと)
寸法(mm)カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75
電源リチウム電池(CR2025×2個)
遮光度反応前/#3、反応後/#8
視界範囲(mm)94×24
遮光速度(秒)1/10000
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。