溶接面・遮光メガネ :「エアー調整器」の検索結果
溶接面・遮光メガネとは溶接をする際に発生する強い光や熱などから目や顔を防ぐための溶接用品です。手持ちのできる溶接面は工場やDIYでの作業などでも使われています。遮光メガネは手短に使える物から眼鏡の上から装着して、本格的な溶接を行えるものまであります。また工場での溶接などで使われる自動溶接遮光面は通常時には手元がはっきりと見えますが、アーク光などの強い光を感知すると自動的に遮光が行われます。かぶるタイプなので両手が使えるのが大きなポイントです。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの最上位グレードです。エクストラワイドビュータイプ
3M スピードグラス 液晶フィルターキット 9100XXi 500126を搭載した9100シリーズ最上位グレード
新光学系の採用により、より自然によりハッキリと溶接の状態が見えます。
自動遮光溶接面を装着したまま外側ボタンを操作すれば溶接モードや研磨モードにワンタッチで切り替え可能
作業時に広い視野を確保するサイドウィンドー。
作業中に液晶を曇りにくくするエアロダイナミック構造排気口。
首や背中への負担を軽減する最適重心設計。
遮光度:♯5、♯8および♯9~♯13までの7段階。感度:5段階+2モード調整、液晶フィルターサイズ:73mmX107mm
種類自動遮光溶接面
トラスコ品番819-2644
質量(g)610
規格EN 379(液晶フィルター), EN166:BT, EN175:B
シリーズ9100
本体寸法(mm)73×107
感度5段階+2モード
定格寿命(時間)約1,800(バッテリー)
遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)
本体サイズ(mm)73×107
溶接方法被覆アーク
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接面・遮光メガネ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。