溶接面・遮光メガネ :「遮光」の検索結果
溶接面・遮光メガネとは溶接をする際に発生する強い光や熱などから目や顔を防ぐための溶接用品です。手持ちのできる溶接面は工場やDIYでの作業などでも使われています。遮光メガネは手短に使える物から眼鏡の上から装着して、本格的な溶接を行えるものまであります。また工場での溶接などで使われる自動溶接遮光面は通常時には手元がはっきりと見えますが、アーク光などの強い光を感知すると自動的に遮光が行われます。かぶるタイプなので両手が使えるのが大きなポイントです。
関連キーワード
商品豆知識
適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの最上位グレードです。エクストラワイドビュータイプ
3M スピードグラス 液晶フィルターキット 9100XXi 500126を搭載した9100シリーズ最上位グレード
新光学系の採用により、より自然によりハッキリと溶接の状態が見えます。
自動遮光溶接面を装着したまま外側ボタンを操作すれば溶接モードや研磨モードにワンタッチで切り替え可能
作業時に広い視野を確保するサイドウィンドー。
作業中に液晶を曇りにくくするエアロダイナミック構造排気口。
首や背中への負担を軽減する最適重心設計。
遮光度:♯5、♯8および♯9~♯13までの7段階。感度:5段階+2モード調整、液晶フィルターサイズ:73mmX107mm
種類自動遮光溶接面
トラスコ品番819-2644
質量(g)610
規格EN 379(液晶フィルター), EN166:BT, EN175:B
シリーズ9100
本体寸法(mm)73×107
感度5段階+2モード
定格寿命(時間)約1,800(バッテリー)
遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)
本体サイズ(mm)73×107
溶接方法被覆アーク
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

自動溶接遮光面 感光度・時間調整付
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。
頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。
頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。
手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類自動溶接遮光面
仕様UV/IR保護:#12(永続)
質量(g)465
タイプ遮光スピード1/10000!
使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70)
電源(V)リチウム3×2個(CR2032)
電池寿命(時間)約1500
遮光度#8~#12(可変)
戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時)
画面サイズ44mm×93mm
遮光速度(秒)1/10000(23℃時)
透視時遮光度#3
仕様遮光スピード1/10000!
種類自動遮光面
使用温度範囲(℃)-5~+55
遮光度#5、#8、#9-#13(可変)
戻り速度(秒)0.04-1.3(可変/23℃時)
保護標準・表面硬化・耐熱
遮光速度(秒)1/10000秒(23℃時)
透視時遮光度#3
電源オフ時遮光度#5
新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。
左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。
高度な溶接が可能、かつお求め安い価格設定と機能と価格を両立したモデル。
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。
種類自動遮光溶接面
仕様感度調節:4、遮光前:#3、遮光後:#8~#12
使用温度範囲(℃)-5~55
電源リチウム電池CR2032×2個(付属)
フィルターサイズ(mm)55×107
戻り速度(秒)60~400
遮光速度(秒)1/10000
使用時間(時間)2000
復帰時間(s)0.06~0.25
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
軽量化に成功!液晶フィルターは光学特性に優れ、7段階の遮光度調整機能や戻り時間設定幅の拡大、仮溶接モードなどの機能を搭載。左右上下の視野を拡大させた溶接フードには3M独自開発の排気システムにより液晶フィルターの曇りや呼気による不快感も軽減し、脱着も簡素化され作業の向上を図れます。様々な大きさ、頭の形にフィットし、さらに、溶接面の角度を9段階に調節が可能で、特に手元の視野の微調整が行い易くなりました。
用途仮溶接から研磨溶接作業まで幅広く。
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/10000!
使用温度範囲(℃)-5~+55
遮光度#5、#8及び#9~13(可変)
オートパワーオフ60分
戻り速度(秒)0.04~0.13(可変/23℃時)
保存温度範囲(℃)-30~+70
保護UV/IR/#13(永続)
遮光速度(秒)1/10000(23℃時)
透視時遮光度#3
電源オフ時遮光度#5
液晶フィルターが曲面になっており、広い視野を確保します。ナチュラルカラー技術により、より容易に色を認識することができるようになりました。明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明です。
適合620020
トラスコ品番540-0659
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
種類自動遮光溶接面
トラスコ品番757-1216
セット内容ヘッドバンド、取付具、スウェットバンド
適合本体100シリーズ、SLシリーズ
1セット
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
スウェットバンドSL/100シリーズ/9002シリーズ共用
スピードグラス 自動遮光容積面 SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品
シリーズ100,SL
タイプ交換部品
トラスコ品番411-1435
適合本体スピードグラス 100V
質量(g)400
タイプ標準
1セット(10枚)
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
スピードグラス自動遮光溶接面9100シリーズ用の拡大レンズです。
適合本体スピードグラス9100V、9100X、9100XX
寸法(mm)約108×52×4
質量(g)20
適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズ、3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100FX、3M スピードグラス 溶接シールド9100FX Airの交換用ヘッドバンドです。
顔(眼)と液晶フィルターとの距離が調整可能。
ラチェット機構により、締め付け具合を的確に調整可能。
フロントパーツのループ部分をS、M、Lの3段階に調整可能。
フードをかぶったまま溶接面の角度を調整可能(9段階)。
手元の上下視野を微調整できます。
トラスコ品番757-1194
タイプ交換部品
シリーズ9100
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
トラスコ品番411-1346
適合本体スピードグラス 100V、9002V、9002D、SL
1袋(5枚)
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
1袋(5枚)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1パック(10枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1パック(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スピードグラスTM 自動遮光溶接面9100シリーズ完成品をお持ちの方が、ヘルメットをご使用になる場合には、ヘルメットアタッチメント197135をご購入いただければMP型ヘルメットに装着が可能です。
適合(ヘルメット)MP型
トラスコ品番471-6779
適合本体自動遮光溶接面9100シリーズ
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
1箱(5枚)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
国家検定規格品かつ保護帽の規格(飛来・落下物用)も取得した高い安全性を誇る電動ファン付呼吸用保護具です。
用途溶接作業など。
トラスコ品番856-9153
セット内容溶接シールド(572800)、電動ファン(832005J)、ろ過材(837010J)、連結管(834016)、バッテリー(837631)
質量(kg)4.3
2018年トラスコ掲載ページ7 0355
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
MP型ヘルメットに装着が可能です。
仕様SL/100V兼用
適合(ヘルメット)MP型
トラスコ品番471-6787
適合本体スピードグラス自動遮光溶接面100シリーズ
色ブラック
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 100Vの交換部品としてご使用いただけます。
溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。
傷が付きにくいコーティングがしてあります。
用途100シリーズ溶接ヘルメット
トラスコ品番411-1443
適合本体スピードグラス 100V
タイプ表面硬化
シリーズ100
1セット(10枚)
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
共用頭巾タイプ
スピードグラス 自動遮光容積面 9100シリーズ 交換部品及びオプション製品 スピードグラス 自動遮光容積面 SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品
トラスコ品番795-2147
タイプアクセサリー
シリーズSpeedglas SL
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
G5-02用の溶接フードです。必要に応じて交換してください。
用途溶接フード
適合本体G5-02
1個
¥18,980
税込¥20,878
107日以内出荷
溶接フードです。必要に応じて交換してください。
用途溶接フード
トラスコ品番544-9772
適合本体G5-02
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
保護プレートです。液晶フィルターの内側に使用します。
用途内側保護用プレート
トラスコ品番544-9773
適合本体G5-02
1袋(2枚)
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
9002NC用外側溶接フード
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。
種類溶接フード
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
適合9100V
トラスコ品番757-1208
1組
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
ヘッドバンド取り付け具です。必要に応じて交換ください。
用途ヘッドバンド取り付けぐ具
トラスコ品番544-9764
適合本体G5-02
1組(2個)
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
3Mスピードグラス自動遮光溶接面用交換部品及びオプション製品です。必要に応じて交換してください。
用途拡大レンズ
適合本体G5-02
史上初の曲面型液晶フィルターです。溶接したい箇所をより明るく、より鮮やかに、よりはっきりと認識できるため、溶融池の広がりやビートが溶接線からズレないように操作をサポートします。今までになくはっきりと溶接の状態を認識できます。自動遮光溶接面 G5-02用液晶フィルターです。
用途拡大レンズ
トラスコ品番544-8294
適合本体621120
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。
用途外側保護用プレート
トラスコ品番544-9767
適合本体G5-02
1袋(5枚)
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
スピードグラス 自動遮光溶接面100Vシリーズ用 交換製品及びオプション製品
用途100シリーズ用フロントカバー
タイプ交換部品
シリーズ100
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 SLの交換用液晶フィルターです。
自動電源オンオフ機能。
遮光度数#8~#12の5段階の遮光度調整設定。
感度:4段階調整
紫外線、赤外線からは#12相当で常時保護。
液晶フィルターサイズ:42mmX93mm
用途SL溶接ヘルメット
質量(g)180
タイプ交換部品
規格EN 379(液晶フィルター)
シリーズSL
本体寸法(mm)42×93
感度4段階
定格寿命(時間)約1,500(バッテリー)
遮光度#8-#12(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)
本体サイズ(mm)42×93
溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, TIG
画面寸法(mm)93(縦)×42(横)
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズ 交換部品
フレックスビュータイプ9100FX及び9100FX Air交換部品
トラスコ品番828-9827
タイプ交換部品
1組
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
3M スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズの交換用バイザープレートです。
研磨等の作業時に飛来物から顔面、眼を保護します。
1
2
次へ
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。