溶接面・遮光メガネとは溶接をする際に発生する強い光や熱などから目や顔を防ぐための溶接用品です。手持ちのできる溶接面は工場やDIYでの作業などでも使われています。遮光メガネは手短に使える物から眼鏡の上から装着して、本格的な溶接を行えるものまであります。また工場での溶接などで使われる自動溶接遮光面は通常時には手元がはっきりと見えますが、アーク光などの強い光を感知すると自動的に遮光が行われます。かぶるタイプなので両手が使えるのが大きなポイントです。
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
854件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメット取付遮光めがね 393B トーアボージンヘルメット取付遮光めがね 393Bトーアボージン
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌日出荷
ヘルメットのひさしに差し込んで簡単に装着、使用できる遮光めがねです。鼻部金属板仕様、金具フレームオール金属製で堅牢な作りです。
幅(mm)124高さ(mm)82フレーム色シルバー
二眼型遮光めがね 山本光学二眼型遮光めがね山本光学
2,298税込2,528
1個
当日出荷
レンズ径が大きく、上下ひさし、サイド付で高い遮光性を持ち、UVカットです。
用途ガス溶接作業に。ガス溶接作業。仕様メガネ併用可否:×トラスコ品番128-4851材質フレーム:プラスチック、レンズ:ポリカーボネート(PC)/ハードコートレンズ色グリーン紫外線防御率(%)0.999遮光度#3フレーム(mm)W148×H56×D149調整機能ツル調整:○
メタルフレーム遮光めがね BL-1 トーアボージンメタルフレーム遮光めがね BL-1トーアボージン
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
スプリング丁番の弾力性により快適にお使いいただけるメタルフレームめがねです
長さ(mm)161幅(mm)147高さ(mm)51適合規格JISパッドノーズパッド:◯紫外線カット
ワイドレンズファイバー溶接面 FB777 トーアボージンワイドレンズファイバー溶接面 FB777トーアボージン
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
視界が広い!ファイバー溶接面JIS同等の遮光性能レンズ5番手あり(1.7、3、5、8、11)
メタルフレーム遮光めがね UL-13 トーアボージンメタルフレーム遮光めがね UL-13トーアボージン
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
長さ(mm)155幅(mm)149高さ(mm)51適合規格JISパッドノーズパッド:◯紫外線カット
スピードグラスTM ヘッドバンド取付具 3M(スリーエム)スピードグラスTM ヘッドバンド取付具3M(スリーエム)
7,898税込8,688
1組(2個)
3日以内出荷
ヘッドバンド取り付け具です。必要に応じて交換ください。
用途ヘッドバンド取り付けぐ具トラスコ品番544-9764適合本体G5-02
スピードグラスTM 溶接フード 3M(スリーエム)スピードグラスTM 溶接フード3M(スリーエム)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
溶接フードです。必要に応じて交換してください。
用途溶接フードトラスコ品番544-9772適合本体G5-02
スピードグラスTM 拡大レンズ 3M(スリーエム)スピードグラスTM 拡大レンズ3M(スリーエム)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
3Mスピードグラス自動遮光溶接面用交換部品及びオプション製品です。必要に応じて交換してください。
用途拡大レンズ適合本体G5-02
スピードグラスTM 液晶フィルター 3M(スリーエム)スピードグラスTM 液晶フィルター3M(スリーエム)
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
史上初の曲面型液晶フィルターです。溶接したい箇所をより明るく、より鮮やかに、よりはっきりと認識できるため、溶融池の広がりやビートが溶接線からズレないように操作をサポートします。今までになくはっきりと溶接の状態を認識できます。自動遮光溶接面 G5-02用液晶フィルターです。
用途拡大レンズトラスコ品番544-8294適合本体621120
スピードグラスTM ヘッドバンド 3M(スリーエム)スピードグラスTM ヘッドバンド3M(スリーエム)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ヘッドバンド取り付け具です。必要に応じて交換ください。
用途ヘッドバンドトラスコ品番544-9771適合本体G5-02
スピードグラスTM 内側保護プレート 3M(スリーエム)スピードグラスTM 内側保護プレート3M(スリーエム)
7,898税込8,688
1袋(2枚)
5日以内出荷
保護プレートです。液晶フィルターの内側に使用します。
用途内側保護用プレートトラスコ品番544-9773適合本体G5-02
スピードグラスTM 外側溶接フード 3M(スリーエム)スピードグラスTM 外側溶接フード3M(スリーエム)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
外側溶接フードです。3Mスピードグラス9100シリーズにご使用いただけます。スパッタや溶接時の粒子が溜まりにくい新デザインを採用
用途外側溶接フードトラスコ品番544-9770適合本体G5-02
スピードグラスTM 外側保護プレート 3M(スリーエム)スピードグラスTM 外側保護プレート3M(スリーエム)
7,898税込8,688
1袋(5枚)
5日以内出荷
溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。
用途外側保護用プレートトラスコ品番544-9767適合本体G5-02
FB777用替えレンズ トーアボージンFB777用替えレンズトーアボージン
4,398税込4,838
1枚
翌々日出荷
FB777用のスペアー遮光レンズネジは付属しませんので既存のネジで留めてください
FB777用カバープレート トーアボージンFB777用カバープレートトーアボージン
4,998税込5,498
1袋(10枚)
翌々日出荷
遮光レンズの傷、汚れ防止プレート必要に応じてFB777の遮光レンズに重ねてお使いください
トラスコ品番617-4452レンズ色透明
ひさし有りヘルメット取付遮光めがね トーアボージンひさし有りヘルメット取付遮光めがねトーアボージン
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
長さ(mm)31幅(mm)124高さ(mm)82
遮光めがね付きゴーグル 4010FUSB トーアボージン遮光めがね付きゴーグル 4010FUSBトーアボージン
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ゴーグルを付けたまま炉内をちょっと除いたり、溶融金属等の眩しさを防ぐことができ大変便利です
幅(mm)196高さ(mm)87加工防曇:◯
MPヘルメット取付遮光めがね トーアボージンMPヘルメット取付遮光めがねトーアボージン
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)31幅(mm)124高さ(mm)82
コンパクト(カニ目)ヘルメット取付遮光めがね トーアボージンコンパクト(カニ目)ヘルメット取付遮光めがねトーアボージン
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
邪魔にならないコンパクトサイズです炉内をちょっと除いたり、溶融金属等を直視する場合の防眩対策に最適です
長さ(mm)31幅(mm)119高さ(mm)45
W型遮光オーバーグラス 2800IR トーアボージンW型遮光オーバーグラス 2800IRトーアボージン
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
長さ(mm)159幅(mm)162高さ(mm)65紫外線カット
W型メタルフレーム遮光めがね トーアボージンW型メタルフレーム遮光めがねトーアボージン
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
長さ(mm)158幅(mm)141高さ(mm)52パッドノーズパッド:◯紫外線カット
W型アイカップ遮光めがね トーアボージンW型アイカップ遮光めがねトーアボージン
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
長さ(mm)156幅(mm)153高さ(mm)52紫外線カット調整機能ツル調整:○
自動遮光溶接面 G5ー02 3M(スリーエム)自動遮光溶接面 G5ー023M(スリーエム)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
液晶フィルターが曲面になっており、広い視野を確保します。ナチュラルカラー技術により、より容易に色を認識することができるようになりました。明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明です。
適合620020トラスコ品番540-0659
拡大プレート専用アダプター SUZUKID(スズキッド)拡大プレート専用アダプターSUZUKID(スズキッド)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
EB-300PWシリーズに拡大プレー取付アダプタです。別売の拡大プレート【1.5度(P-567)/2.0度(P-568)/2.5度(P-569)】が取付可能です。
用途最近手元が見えにくくなってきたという方にオススメします。
高速自動遮光面(キャップ型) レグルス高速自動遮光面(キャップ型)レグルス
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
遮光前が見やすい:トゥルービューカラー液晶採用で自然光に近い明るさ。液晶後も見やすい:カラー液晶採用で溶接プール陰影スッキリ。溶接プール付近は青白色で雑色がありません。視界が広い:遮光部100mmX93mm サイドビューにより左右にも視界確保 装着感良い:額部は柔らかいクッション、後頭部はフィット感に優れた可動式パットを採用
仕様●センサー数:5●戻り速度:0.06~1.2秒(スイッチ操作) AUTO機能有り●視野範囲(横X縦):100mmX93mm●遮光前明るさ:#3(サイドウィンドウ#5)●遮光後濃度調整範囲:#3(GRID)/手動:#4~#8(CUT)#8~#13(WELD)自動:-2~+2段階調整●電池劣化表示:Low Battery点灯●電源ON/OFF:自動ON/OFF手動ON/OFF(スイッチ操作)質量(g)540電源CR2032X2、ソラーパネル併用反応速度(秒)1/25000感度調整シートスイッチ操作
#3/8 溶接面 二重レンズ エスコ#3/8 溶接面 二重レンズエスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
レンズの上げ下げが簡単にできます
仕様●用途:溶接作業等●遮光度:#3(レンズ大)#8(カバーレンズ)#10(2つを併用した場合)●材質:ポリカーボネート●重量:約395g●レンズカラー:レンズ(大)/グリーンカバーレンズ/ブラック●直被式アズワン品番65-5657-51
#3 溶接面 エスコ#3 溶接面エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
レンズの上げ下げが簡単にできます
仕様●用途:溶接周辺作業等に●遮光度:#3●材質:ポリカーボネート●重量:約325g●レンズカラー:グリーン●直被式アズワン品番65-5657-50
自動遮光溶接面 エスコ自動遮光溶接面エスコ
29,700税込32,670
1個
翌日出荷
交換用レンズ エスコ交換用レンズエスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
帽子の種類は問いません。赤外線や紫外線から目を守ります。ガス溶接・電気溶接にも便利です。差し込み部に鉛筆差しが付いています。紫外線を99.9%カット。ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけ。視界が広いアール形。特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。眼鏡をしたままでも使用可能。レンズの上げ下げが自由。レンズの巻上げができる。
仕様●レンズサイズ:165×80mm●材質:ポリカーボネート●レンズ色:クリア●EA800KA-1用アズワン品番65-5657-53
ヘルメット取付型溶接面 #3/8/10 エスコヘルメット取付型溶接面 #3/8/10エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
カバーレンズは可動します。
遮光面 トーアボージン遮光面トーアボージン
9,598税込10,558
1個
13日以内出荷
窓枠に遮光プレートを入れて使う遮光面です。シールドは周囲が見えるアクリルカラーG2です。
寸法(mm)シールド:H195×W400×t2質量(g)370金具MP型ヘルメット用ネジ締め金具(6番)シールドアクリルカラーG2平面カーブシールド、遮光プレート装着用窓付き材質(バンド)緑色プラスチックバンド(緑Vバンド)
遮光面 トーアボージン遮光面トーアボージン
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
JIS同等の遮光能力があるPC遮光特殊シールドです。
寸法(mm)シールド:H190×W400×t1.8質量(g)190金具MPヘルメット用プラスチック製(25番)シールドポリカーボネイトIR1.7遮光平面カーブシールド(800IR1.7シールド)材質(バンド)緑色プラスチックバンド(緑Vバンド)
遮光面 トーアボージン遮光面トーアボージン
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
外遮光面はIR5、内側はIR1.7です。
寸法(mm)【シールド】内面:H190×W330×t2/外面:H90×W330×t1.8質量(g)310金具MP型ヘルメット用ネジ締め金具(6番)シールド内面:ポリカーボネイトIR1.7遮光平面カーブシールド/外面:ポリカーボネイトIR5遮光平面カーブシールド材質(バンド)ツバ付き金属W型バンド
IRプラプレート トーアボージンIRプラプレートトーアボージン
179税込197
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
JIS同等品(海外規格)のプラスチック遮光プレートです。ガラスに比べて軽量です。
質量(g)12レンズANSIポリカーボネイトIR遮光プレートサイズ(mm)50×105
拡大プレート トーアボージン拡大プレートトーアボージン
1,498税込1,648
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
遮光プレートの後ろにセットし溶接個所を大きく見るためのプレートです。
質量(g)20レンズポリカーボネイト平面サイズ(mm)50×105
ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)
49,980税込54,978
1セット
翌日出荷
最新の超高性能フィルター搭載。クラス最大の可視面積のハイエンドモデル。遮光面最高光学クラス オールワンモデル 1/1/1/1。高性能4センサーフィルター搭載。外部にGRINDボタン搭載。外側保護プレート(5枚)+内側保護プレート(5枚)標準付属となっております。
ヘルメットA型KuRo-改 星光製作所ヘルメットA型KuRo-改星光製作所
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
直接かぶるタイプの溶接面です。青いヘッドギアが付いています。ヘルメットA型KuRoに自動遮光フィルターをセット販売したものです。
材質(本体)ファイバー質量(g)約430種類被りタイプ使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽光電池及び内蔵電池適合電流(A)30~300遮光度作業前#3/溶接時#11寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×21×16
PP金具付ヘルメットA型-改 星光製作所PP金具付ヘルメットA型-改星光製作所
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
保安帽(MP型・野球帽型・アメリカンタイプどのタイプでも使用可能)に受金具を装着して使う溶接面です。窓が開閉する為、溶接面を上下しなくても溶接部分を確認することができます。柔らかいタイプのプラスチックの為、熱に弱く溶けやすいが、割れにくくファイバー製より軽量です。自動遮光フィルターをセットしています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂質量(g)約360種類被りタイプ使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽光電池及び内蔵電池適合電流(A)30~300遮光度作業前#3/溶接時#11寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)33×22×17
PPヘルメットA型-改 星光製作所PPヘルメットA型-改星光製作所
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
防水性です。直接かぶるタイプの溶接面です。PPヘルメットA型に自動遮光フィルターをセット販売したものです。青いヘッドギアが付いています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂質量(g)約390種類被りタイプ使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽光電池及び内蔵電池適合電流(A)30~300遮光度作業前#3/溶接時#11寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)33×22×17
交換用レンズ エスコ交換用レンズエスコ
4,420税込4,862
1枚
翌日出荷
EA800PB-31用カバーレンズのスペア。
材質ポリカーボネート遮光度#8
溶接面・遮光メガネ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら