直接着用型防災面
用途この色付防災面は眼に対して強烈な可視線(まぶしい光)など発生する場所におおいて作業中飛来物などから顔面を保護するために用いる(シールド)で使用目的、作業内容に応じて選定ください。
材質アクリル
厚さ(mm)2
色内G3/外G9
質量(g)330
寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300、外平面:105×160
装着方式ギアバンド式
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
直接着用型防災面
用途この色付防災面は眼に対して強烈な可視線(まぶしい光)など発生する場所におおいて作業中飛来物などから顔面を保護するために用いる(シールド)で使用目的、作業内容に応じて選定ください。
材質アクリル
厚さ(mm)2
色G3
質量(g)265
寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300
装着方式ギアバンド式
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
直接着用型防災面
用途この保護面は作業中に飛来物などから顔面を保護するために用いる面で使用目的、作業内容に応じて選んで下さい。
材質アクリル
厚さ(mm)2
色クリアー
質量(g)265
寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300
装着方式ギアバンド式
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
超軽量モデル。サイドウインドの採用で視野が広くて作業性抜群。手棒から低電流TIGまで対応。グラインダーモード機能付き。光センサー+高周波センサー作業内容に合わせて最適なモードを選択
質量(g)490
使用温度範囲(℃)-10~+55
時間(戻り時間調節)早ー遅:無段階調節
フィルターサイズ(mm)W125×H82
使用電池ソーラー電池+3Vリチウム電池(CR2032×2個)
遮光度通常時:#3の明るさ 溶接時:#9~#13
感度調整高ー低:無段階調節
遮光速度(秒)1/25000秒
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
CASOUD専用替え内側保護プレート
材質ポリカーボネート
厚さ(mm)1.8
寸法(mm)51×108
色透明
遮光度無し
アズワン品番64-3725-64
1セット(5枚)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
CASOUD3専用替え遮光プレート
材質ポリカーボネート
厚さ(mm)3
寸法(mm)51×108
色グリーン
遮光度#11
アズワン品番64-3725-63
1セット(5枚)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
MIG,MAG,TIG,プラズマ溶接に対応の自動遮光溶接面。溶接前は冬目フィルターで手元をしっかり見ることができます。高感度センサーによりアーク光を感知し、自動的に遮光します。アーク光が消えるとセンサーが感知し再び透明に戻ります。ハイパフォーマンススクリーンで溶接による眼を保護し、眼精疲労軽減。太陽光電池+リチウム電池併用(リチウム電池が補助電源となり、暗い場所でも使用可)。遮光スピード約1/25,000秒。眼の疲労を抑える高性能グラス、後ろのつまみで簡単サイズ調整。頭にぴったりフィットし快適性持続。
用途溶接作業、研摩作業 など
種類自動溶接遮光面
材質【溶接面本体】ABS/PA 、【保護プレート】ポリカーボネート
サイズフリーサイズ(調整可)
質量(g)約490
電源ソーラー+バックアップ電池2個
センサー2個
遮光度【遮光前】#4、【遮光後】#9~#13
視野100×68mm
アズワン品番64-3725-59
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
溶接モード、研磨モード切替機能により1台で溶接&研磨に対応。溶接前は透明フィルターで手元をしっかり見ることができます。独立した4つの高感度センサーによりアーク光を感知し、自動的に遮光します。アーク光が消えるとセンサーが感知し再び透明に戻ります。ハイパフォーマンススクリーンで溶接による眼を保護し、眼精疲労軽減。太陽光電池+リチウム電池を併用(リチウム電池が補助電源となり、暗い場所でも使用可)。67×100mmのワイドビューで視覚を広く確保。遮光スピード約1/25,000秒。感光度、色相、スイッチ時間調整。ワイドスクリーン、独立した4つのセンサー、目の疲労を抑える高性能グラス、後ろのつまみで簡単サイズ調整、頭にピッタリフィットし快適性持続。
用途溶接作業、研摩作業 など
種類自動溶接遮光面
材質【溶接面本体】ABS/PA 、【保護プレート】ポリカーボネート
サイズフリーサイズ(調整可)
質量(g)約500
電源ソーラー+バックアップ電池2個
センサー4個
遮光度【遮光前】#4、【遮光後】#5~#9, #9~#13
視野92×42mm
アズワン品番64-3725-58
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
ヘルメット取付型防災面。
種類溶接面(かぶり式)
仕様遮光プレート付
材質アクリル
厚さ(mm)2
色グリーン
質量(g)265
寸法(幅W×高さH)(mm)【内角平面】300(正面170)×215、【外角平面】160×105
装着方式ギアバンド式
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
ヘルメット取付型防災面。
種類溶接面(かぶり式)
材質アクリル
厚さ(mm)2
色グリーン
質量(g)200
寸法(幅W×高さH)(mm)【内角平面】300(正面170)×215
装着方式ギアバンド式
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
ヘルメット取付型防災面。
種類溶接面(かぶり式)
材質アクリル
厚さ(mm)2
色イエロー
質量(g)200
寸法(幅W×高さH)(mm)【内角平面】300(正面170)×215
装着方式ギアバンド式
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
ヘルメット取付型防災面。
種類溶接面(かぶり式)
材質アクリル
厚さ(mm)2
色クリア
質量(g)200
寸法(幅W×高さH)(mm)【内角平面】300(正面170)×215
装着方式ギアバンド式
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
直接着用型防災面。
種類溶接面(かぶり式)
仕様遮光プレート付
材質アクリル
厚さ(mm)2
色イエロー
質量(g)330
寸法(幅W×高さH)(mm)【内角平面】300(正面170)×215、【外角平面】160×105
装着方式ギアバンド式
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
直接着用型防災面。
種類溶接面(かぶり式)
仕様遮光プレート付
材質アクリル
厚さ(mm)2
色クリア
質量(g)330
寸法(幅W×高さH)(mm)【内角平面】300(正面170)×215、【外角平面】160×105
装着方式ギアバンド式
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
直接着用型防災面。
種類溶接面(かぶり式)
材質アクリル
厚さ(mm)2
色グリーン
質量(g)265
寸法(幅W×高さH)(mm)【内角平面】300(正面170)×215
装着方式ギアバンド式
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
直接着用型防災面。
種類溶接面(かぶり式)
材質アクリル
厚さ(mm)2
色イエロー
質量(g)265
寸法(幅W×高さH)(mm)【内角平面】300(正面170)×215
装着方式ギアバンド式
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
直接着用型防災面。
種類溶接面(かぶり式)
材質アクリル
厚さ(mm)2
色クリア
質量(g)265
寸法(幅W×高さH)(mm)【内角平面】300(正面170)×215
装着方式ギアバンド式
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
着脱式の緑色のサイドシールド付
用途溶接・熔接・電炉・紫外線・赤外線・アーク光・有害光線
種類遮光メガネ
質量(g)40
材質(フレーム)メタル
材質(レンズ)ポリカーボネート
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×140×50
視野が広くて作業性抜群
サイドウィンドウタイプ
質量(g)750
使用温度範囲(℃)-10~+55
寸法(幅W×高さH)(mm)フィルター:156×121、可視:107×74
時間(戻り時間調節)早-遅:11段階調節
使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450×2個)交換可能
遮光度通常時:#3.5の明るさ、溶接時:#9,10,11,12,13、プラズマカッターモード時:#5,6,7,8、グラインダーモード時:#4
遮光速度(秒)1/25000秒
調節感度高-低:11段階調節
1台
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
防水性のため、屋外での作業にも使用できます。
種類溶接面(かぶり式)
材質(本体)(黒)ポリプロピレン樹脂
質量(g)378
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
種類溶接面(手持ち式)
材質(本体)バルカナイズドファイバー
質量(g)310
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)33×25×15
材質(ハンドル)プライムPP(ポリプロピレン)
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
種類溶接面(手持ち式)
材質(本体)バルカナイズドファイバー
質量(g)350
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)39×27×22
種類溶接面(かぶり式)
材質(本体)バルカナイズドファイバー
質量(g)490
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)40×23×24
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
有害な紫外線・赤外線や強い可視線から守ります
ガス溶接・溶断周辺作業・炉前作業に
色グリーン
遮光度本体:G2、前面:#10
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
9002NC用外側溶接フード
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。
種類溶接フード
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
9002NC用溶接フード
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。
種類溶接フード
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
溶接したい箇所をより明るく、より鮮やかに、よりはっきりと認識できる新しい光学系を採用した液晶フィルターです。
3M(TM)スピードグラス(TM)自動遮光溶接面9002NC用液晶フィルターです。
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
国家検定規格品かつ保護帽の規格(飛来・落下物用)も取得した高い安全性を誇る電動ファン付呼吸用保護具です。
用途溶接作業など。
トラスコ品番856-9153
セット内容溶接シールド(572800)、電動ファン(832005J)、ろ過材(837010J)、連結管(834016)、バッテリー(837631)
質量(kg)4.3
2018年トラスコ掲載ページ7 0355
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接面・遮光メガネ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。