1袋(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘッドギヤータイプのW型防災面(角丸タイプ)
色G2/#10
標準質量(g)310
レンズアクリルレンズ
寸法(横×縦×厚さ)(mm)250×215×2(前面190×100×2)
種類ヘッドバンドタイプ
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
溶接面用白ガラス(PCプレート)
耐衝撃性に優れたPCポリカーボネイト製で、スパッタが付きにくい素ガラスに変わる商品。
寸法(mm)50×107
色透明
仕様JIS規格外
材質PC(ポリカ)
タイプポリカーボネイト
1枚
¥199
税込¥219
当日出荷
日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。
用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面
遮光速度(秒)1/25000
適合機種crystal/E684/vega2.5/OSE
1セット(5枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
軽くて丈夫、水ぬれや熱による変形が少ないプラスチック製です。プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業に。
種類溶接面(かぶり式)
仕様遮光プレートサイズ(JIS)105×50mm(別売)(ANSI)108×51mm(別売)
材質ポリプロピレン
タイプヘルメットタイプ
規格ANSI 規格適合
トラスコ品番415-3171
質量(g)350
面体寸法(幅×長さ)(mm)400×300
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
手持ち溶接面のスタンダードタイプの大サイズ。
木製の柄で滑りにくく手になじみやすくなっております。
種類溶接面(手持ち式)
仕様耐水性
材質(本体)ファイバー、(手持ち部)木
質量(g)334
窓寸法(幅×高さ)(mm)90×40
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)340×235×200
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。
種別防災面
色グリーン
質量(g)270
材質(フレーム)アルミニウム
遮光度#2
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
寸法(mm)約255×200
トラスコ品番231-6072
種類かぶり型
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。
感度調整7段階調整
戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)
色遮光フィルタ:青
視界範囲(mm)96×34
電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)
機能戻り速度【オートモード】機能
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8
本体質量(g)60
対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904
セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート
仕様電池残量表示モード
関連資料(7.26MB)
SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。
遮光度遮光前:#2.0 遮光後:#5,#7~#12(7段階調整)
感度調整7段階調整
戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)
色遮光フィルタ:青
視界範囲(mm)96×34
電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)
機能溶接残光対策になるフェードモード設定機能
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8
本体質量(g)60
対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904
セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート
仕様グラインドモード機能
関連資料(7.26MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。
片手で簡単にサイズ調整可能なギアバンド式防災面。
正面が平らな角面レンズ。Wプレート付
質量(g)約350
種類溶接面(かぶり式)
寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
レンズ形状角型
差込口が26mmと広く様々な溶接面・防災面が取り付け可能です。また従来品より差込部分の長さを5mm、ネジ止め部分の幅を6mm広げてより安定性を持たせました。
用途ヘルメットに溶接面や防災面の差込金具タイプを取り付ける際に使用する受金具です。
寸法(幅W×長さL)(mm)30×61/個
1組(2個)
¥789
税込¥868
欠品中
屋内や暗い場所での作業に適した、直被り型の防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。
マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。
用途溶接作業
レンズ色黄
仕様防災面用交換プレートP-600
材質ヘッドギア:PP、マスク:PC
質量(g)332
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×295×240
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。
通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/25000!
質量(g)470
電源太陽電池及び内蔵バッテリー
使用温度範囲―10℃~55℃
遮光度アーク点火前3.5 アーク点火後6~14
視界範囲(mm)110×90
切替時間(秒)0.1~1.0
遮光性能1/25000秒以下
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
眼鏡に取り付ける遮光タイプのクリップオン
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類遮光メガネ
仕様軽量遮光シートレンズ使用、めがねへの取り付けが容易
質量(g)15
規格JIS T8141同等品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×60(クリップを除く)
機能度付眼鏡取付タイプ、ハネアゲタイプ
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)プラスチック
一眼式フレームレス。
耐衝撃PCIRハードコートレンズ、ブラックフレーム、ブラッククッションパッド。
パッド高さ4段階調整可、フリッパーテンプル角度調整可。
ストレートモダン。
種類遮光メガネ
機能パッド高さ4段階調整可。テンプル角度調整可。
仕様角度調整可
タイプポリカレンズ
質量(g)36
フレーム色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番411-1346
適合本体スピードグラス 100V、9002V、9002D、SL
1袋(5枚)
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
ツル調整も可能なので、より顔にフィットする遮光メガネです。
長さ(mm)58
幅(mm)150
高さ(mm)60
種類遮光メガネ
レンズ色グレー
適合規格EN 166:2001/EN 169:2001
機能ツル調整/防傷加工/防曇加工
コーティングinfradur plus
テンプル色ブラック×グリーン
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
プラスチック製のため、耐水性がとても高いです。材質に繊維が含まれているため、衝撃に弱く割れやすいですが、耐熱性も高く溶けにくいです。溶接面の窓部が固定式です。
材質本体:FRP樹脂/ハンドル:プラスチック
厚さ(mm)1.5
質量(g)約370
種類溶接面(手持ち式)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30×23×14
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
自動遮光カートリッジ標準付属タイプではありません。SUZUKID保護具に待望の革面が新登場しました。収納時にコンパクトになるコダワリのデザインです。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応します。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。古くなったアイパッドは交換が可能です。
用途リアルレザー(牛革)のグレインレザーに難燃加工を施しています。
仕様視界領域(mm):W98×H53
材質牛革(グレインレザー/難燃加工)
種類革溶接面
遮光度#10の付属遮光プレート付き
特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。
関連資料(2.25MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
より大型のマスクも使用可能なアゴカバー無し大型溶接面。防塵マスクや電動ファン付きマスク対応。開閉窓:窓からしっかり手元が確認可能
用途。ヘルメット取付タイプ。大型溶接用マスク・電動ファン付マスク対応溶接面
仕様アゴカバー無し、開閉窓
材質バルカナイズドファイバー紙製
質量(g)500
種類溶接面(かぶり式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×345×220
開き角度(度)(開閉窓)180
関連資料(0.44MB)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
日本初、180°パノラマワイドパネル採用、新感覚の広い視野を3面同時に実現。デジタル操作パネル搭載型。オートモード(遮光度/感度/戻り速度の自動調整)により作業に最適な設定を瞬時に設定可能。フェードモードにより溶接箇所の残光を直視する事もなく高い安全性を実現。テストモード搭載により各遮光度を確認する事が可能な安心安全設計。WELD(溶接)CUT(切断)GRIND(グラインド)モード切替スイッチの設定を設定パネルで調整。EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界。
用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護
遮光速度(秒)1/25000
適合機種INFO-2000・2200
内容外側5枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
溶接面用遮光プレートと、保護用カバープレートのセットです。溶接時の有害光線やスパッタから目を守ります。
用途溶接面(電気溶接)用遮光レンズ。
材質(プレート)カバー:プラスチック
材質(レンズ)遮光:ガラス
軽量で強度と耐久性に優れたファイバー紙(パスコ製)
プレートカバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
1パック(10枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。
タイプヘッドバンドタイプ
レンズポリカレンズ
種類防災面 (かぶり型)
頭囲(cm)約55~約64
溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、ブルー寄りに色味を変え、実際に近い色合いでクリアに見えます!。新仕様:遮光感度が高すぎてバッテリーの消耗が早かったため遮光レベルを調整しました。【遮光度調整機能付】
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護
付属品・保護プレート1枚・リチウム電池 (型番CR1025) 2個 (Low batランプが点灯したら交換してください)
質量(g)約36
使用温度範囲(℃)‐20-70
フィルターサイズ(mm)W108×H51×D8
遮光度作業時 切断:#5-8、溶接:#9-13
電源(個)ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2溶接中はアーク光を利用し充電されるため、リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。※太陽光での充電不可
視界範囲(mm)92×34
切替時間(秒)0.25-0.45
遮光性能1/4000秒
紫外線透過率0.0001%(210-365nm)
保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。
赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
1枚
¥6,480
税込¥7,128
4日以内出荷
簡単、便利なデジタル操作。その溶接ワークに死角無し。高級感のあるグレイッシュブロンズカラー採用。ブルーフィルタ採用で鮮明な視界を確保。外側ボタンで面体を脱がずに設定調整できます。フィット感抜群のヘッドギア採用しています。作業モード切替:常時遮光(DARK)、溶接(WELD)、切断(CUT)、グラインド(GRIND)の4種モードを作業環境に併せて設定可能です。遮光度調整:切断モードでは#4~#8、溶接モードでは#9~#13の範囲で遮光度調整できます。感度調整:光を感知するセンサーの感度を6段階で調整できます。戻り速度調整:遮光前の明るさに戻るまでの時間を6段階で調整できます。
用途溶接作業時に発生するアーク光や飛散するスパッタ等から目や顔を保護する溶接面です。
色グレイッシュブロンズ
電源自動オン/オフ
フィルターブルー
バッテリーソーラー+リチウム電池(CR2032×2)
レンジ【遮光度】#4~#8/#9~#13
遮光度【遮光前】#3
視界範囲(mm)100×53
戻り速度(秒)6段階ボタン調整:約0.04~約2.0
感度調整6段階ボタン調整
遮光速度(秒)1/25.000
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
スピードグラス(TM) アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用のスウェットバンドです。
溶接面に取り付けるヘッドバンドの内側、額にあたる部分に取り付ければ、快適に作業できます。
トラスコ品番350-0820
適合機種617800J、9100シリーズ、9002NC
1袋(3枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
このアダプタを使用することで、アイボーグ180°シリーズを安全ヘルメットに取り付けてご使用いただけます。
用途ヘルメットへの取付
適合機種EB-300PW(R)/EB-300PWD
適合ミドリ安全株式会社:MP(SC-MRAKP)・アメリカン(SC-11FRAKP)、株式会社トーヨーセーフティー:MP(NO.215-WH)・アメリカン(NO.280F-OT-WH)、株式会社谷沢製作所:MP(118-EPZ-W1-J)・アメリカン(101-JPZ-W1-J)、DICプラスチック株式会社:MP(MP-PME-3W)・アメリカン(SYF-SYFE-60Y)
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
色認識性能が優れているグレーレンズです。包み込む形状のレンズにより高い保護性能と広視野を実現しています。折り畳んだ時にフラットになり収納が容易です。
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、熱可塑性エラストマー
質量(g)44
種類遮光メガネ
レンズ色遮光グレー
機能防曇加工、防傷加工
角度調整範囲○
コーティングinfradur plus
テンプル色ブラック/グリーン
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット○
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし。フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能。TIG・半自動・アーク溶接対応。応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光
遮光度作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6
質量(g)92(サイドプロテクター含まず)
種類遮光メガネ
使用温度範囲(℃)-5~55
外形寸法(mm)149×173×56
電源リチウム電池(CR-2032×2個)
感度調整方法LOW~HIGH (5段階切替)
電池寿命(時間)1000(使用環境により異なります)
応答速度1/20000秒
視界範囲(mm)55×35(2ヶ所)
アズワン品番64-9308-95
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
手持ち溶接面が、簡単に、液晶面としてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#10に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。
種類手持ち面
トラスコ品番837-1259
材質ポリカーボネート
質量(g)42
2018年トラスコ掲載ページ7 0347
1枚
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
溶接用メガネです。
複式自在です。
遮光レンズの下にクリアレンズを装着してます。
遮光度3番相当の自在レンズです。
用途ガス溶接・切断用
種類保護メガネ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接面・遮光メガネ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。