適合機種MR-900・915・920・930・950・INFO-1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズ、3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100FX、3M スピードグラス 溶接シールド9100FX Airの交換用ヘッドバンドです。
顔(眼)と液晶フィルターとの距離が調整可能。
ラチェット機構により、締め付け具合を的確に調整可能。
フロントパーツのループ部分をS、M、Lの3段階に調整可能。
フードをかぶったまま溶接面の角度を調整可能(9段階)。
手元の上下視野を微調整できます。
トラスコ品番757-1194
タイプ交換部品
シリーズ9100
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
仕様UVカット
遮光度#3相当
材質(レンズ)ポリカレンズ
質量(g)約170
種類ヘルメット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。
種類遮光メガネ
材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)
規格JIS規格品
タイプメガネ併用可
レンズポリカレンズ
機能防曇
質量(g)約96
レンズ色グリーン
遮光度#2標準
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず!
自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。
手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。
広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/25000!
トラスコ品番355-7511
質量(g)490
使用温度範囲(℃)-10~+55
フィルターサイズ(mm)110×90
使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池
遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能
視界範囲(mm)98×44
切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)
感度調整高低2段階調節
遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。視認性UP:色盲など色覚異常がある方にも見やすくなりました!
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護
付属品保護プレート1枚
質量(g)約36
使用温度範囲(℃)‐20-70
フィルターサイズ(mm)W108×H51×D5.2
遮光度作業前 #3/溶接時 #10
電源(個)ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2溶接中はアーク光を利用し充電されるため、リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。※太陽光での充電不可
視界範囲(mm)93×34
切替時間(秒)0.25-0.45
遮光性能1/4000秒
紫外線透過率0.0001%(210-365nm)
保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。
赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
1枚
¥3,880
税込¥4,268
当日出荷
明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明で、溶接したい箇所を明るく、はっきりと確認できます。溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です
用途溶接時の遮光
その他【戻り速度】50-1300ms
適合【液晶フィルター】610021
対応【復帰速度調整】可
公称稼動時間(時間)1500-2000
遮光速度(秒)0.1mm
1個
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
材料にバルカナイズドファイバーを使用しており、耐熱性・電気絶縁性に優れています。溶接面の窓部が固定式です。
材質本体:バルカナイズドファイバー/ハンドル:木
質量(g)約280
レンズ別売
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約31×23×13
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
レンズ下のフレーム部分がないシンプルな形状なので、軽量でかけやすいです。
寸法(mm)134×51
質量(g)31~43
種類遮光メガネ
材質(フレーム)ポリカーボネート(耐熱性)
SUZUKID 自動遮光溶接面シリーズ全てを収納可能な収納バッグです。ナップサック式で出し入れし易く、ファスナーポケットには交換用のプレートもストックしておけるので、出張作業時も安心です。自動遮光溶接面の保管時に収納しておく事で電池の消耗を抑えてくれます。表面は【溶接人(ようせっちゅう)】裏面には【SUZUKID】ロゴプリントが印字されています。
用途SUZUKID 自動遮光溶接面シリーズ全てを収納可能な収納バッグです。
適合収納可能機種:アイボーグシリーズ各種/リベロシリーズ/フィルダー
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから喉を保護するという目的の他に面体とと胸の隙間からの溶接光の侵入を防ぐ効果もあります。
用途溶接作業にて。
取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF
材質難燃生地
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
抜群の防護性能と装着性を追求したジャパンフィット設計、ガス切断や溶断時の防護に最適な遮光保護めがねです。
遮光度濃度が♯3になります。
顔面に沿うアイカップフレーム採用で、より高い防護性能を実現しました。
遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。
曇り止め加工レンズ採用で視野を確保します。
用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。
材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ナイロン レンズ:ハードコート・曇り止めレンズ
質量(g)約31
種類遮光メガネ
レンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット
遮光度3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。
後頭部の凹凸でサイズ調整しずれにくいプラバンド防災面。
正面が平らな角面レンズ。Wプレート付。
質量(g)約340
種類溶接面(かぶり式)
寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
レンズ形状角型
1セット(3枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
薄板溶接に適した細い0.6Φノンガスワイヤー用のチップです。
対応機種SAYI-80N、SIV-140
1セット(5個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
【ヘルメット取付型】安全性、快適性にこだわった、機能充実モデル
電池交換可能
外付け遮光度調節
4つの受光センサー
液晶カートリッジ
種類自動遮光溶接面
質量(g)605
電源太陽電池、及びリチウム電池(CR2450)
センサー受光:4箇所
有効視野(mm)100×60
遮光度溶接前:#4、溶接時:#9~#13
戻り速度(秒)0.1~0.9
感度調整Low~High
遮光速度(秒)1/10000
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, ANSI Z87.1, CSA Z97.3
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
いまお使いの手持ち面に取付けるだけ
使いやすさを追求したフィルター
市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。
超カンタン!
今お使いの手持ち面に取り付けるだけ。イラストを参考にして、お手持ちの溶接面にC-10#10の太陽電池部分を外側に向けて取り付けてください。
溶接作業が超ラク!
アーク点火前遮光度 #3 アーク点火後遮光度 #10 自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。
超安全!
有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品透明カバープレート 2枚
寸法(mm)108×51×5
質量(g)42
電源太陽電池および内蔵電池
有効視野(mm)92×36
遮光度溶接前:#3、溶接時:#10
保証期間1年
戻り速度(秒)0.4
電流範囲(A)30~300
遮光速度(秒)1/3000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
S-227/S-227L 遮光めがね用 スペアレンズ
■対応製品:S-227/S-227L 遮光めがね
種類ヘルメット
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
一眼球面レンズ型遮光めがね
ワイドな視界・スタイリッシュなデザインに加え、
クッションバー付でテンプル角度調節も可能なモデル
種類遮光メガネ
質量(g)44
適合規格JIS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×168
レンズポリカハードコートくもり止め(両面)
材質(フレーム)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ
適合品番YW-390
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
適合機種INFO-2000・2200
内容内側10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
溶接面交換用遮光プレートです。
75A~100Aまでの溶接作業に使用可能です。
アーク溶接時の強い光を遮光・目の保護をするプレートです。
用途交換用遮光プレート
遮光度#10
1枚
¥159
税込¥175
当日出荷
アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
75A~100Aまでの溶接作業に使用可能です。
用途交換用遮光プレート
遮光度#9
仕様被覆アーク溶接:200A以下、ガスシールドアーク溶接:100A以下
1枚
¥419
税込¥461
当日出荷
アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
75A~100Aまでの溶接作業に使用可能です。
用途交換用遮光プレート
遮光度#10
材質アルカリシリカートガラス
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
通常の手持面の約2倍の視界を有します。
傷・汚れから守ります。
用途ワイドビューウェルメット交換用遮光プレート
遮光度#11
材質ポリカーボネート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×110×0.3
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
溶接面の遮光レンズを保護するカバーです。電気溶接面用のプラスチックレンズカバーです。
用途溶接面遮光レンズの保護。
仕様電気溶接用
材質プラスチック
1パック(2枚)
¥279
税込¥307
欠品中
4色のカラーからお好みの手持ち溶接面が選べます。
パスコを原材料としているため、軽量で耐久性に優れており、耐水性にも優れているため雨天作業にもご使用頂けます。
素ガラス・遮光度10のプレート付き
用途溶接時の手持ち溶接面として使用します。
種類ハンドシールド
付属品素ガラス・プレート#10
材質面部:パスコ、柄:木
質量(g)350
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×405×138
クラス最大級の視界で幅広い溶接に使用できます。
100Ⅴタイプの小型溶接機から、大電流の大型溶接機まで幅広い溶接に使用することができ、作業者の好みに応じて細かい設定が可能です。
作業環境に関係なく、常時遮光度#3.5を維持し作業を行うことが可能なグラインドモード搭載です。
センサー4箇所有り。
用途遮光度#5~#13まで、広範囲の遮光度調整が可能です。
仕様自動切電源:自動 ON/OFF、戻り速度調整:0.1秒~1.0秒(無段階調整)、赤外線保護レベル:#16以下
トラスコ品番818-9274
セット内容保証書/リチウム電池×1個/外側プレート×1枚/内側プレート×1枚
材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン
質量(g)550
電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×305×207
遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)
感度調整ダイヤル調整(無段階調整)
切換時間1/25000 秒
動作温度範囲(℃)-10~+55
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
トラスコ品番818-5947
電源リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電源
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50.8×108×10
本体質量(g)102
有効視野(mm)92×34
遮光度#9~#13
遮光速度(秒)10000
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
手持型の軽量溶接面。
用途アーク溶接、ガス溶接
種類手持型溶接面
トラスコ品番851-3433
材質本体:ジュピーライト、柄:木
質量(g)257
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
耐衝撃性に優れたポリカ-ボネ-トフレ-ム
用途ガス溶接など
種類遮光めがね
タイプSOLIDAレンズ
仕様JIST8141
トラスコ品番851-3430
材質ガラス
質量(g)22
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接面・遮光メガネ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。