854件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンチレーター付きゴムフレームゴーグル。レンズ交換可。マスク併用可。
種類遮光メガネ 寸法(mm)180×94 質量(g)98 レンズ色グリーン 機能レンズ交換可、マスク併用可 材質(フレーム)軟質ビニール(ベンチレーター付) 遮光度2相当 材質(レンズ)エンビ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1袋(5枚)
3,898 税込4,288
当日出荷

全方向スライド回転式タイプ。上下自在式。前後調整可。
種類遮光メガネ 仕様ポリカレンズ 材質ポリカーボネイト 質量(g)79 方式全方向スライド回転収納 レンズ厚さ(mm)1.8 寸法(高さH×幅W)(mm)80×240
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫、水濡れや熱による変形が少ないプラスチック製です。 プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。 ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業。 種類溶接面(手持ち式) トラスコ品番300-0907 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)290 寸法(縦×横)(mm)410×300 適合プレート(JIS/ANSI)105×50mm/108×51mm(遮光プレート(別売))
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

理研化学防災面 350-KV
上部にバイザーつきなので、顔面とレンズ部分との隙間がなく、埃や粉じん等の飛来物が入りにくくなっています。
種類防災面 型式円筒型 寸法(mm)215×250×2 質量(g)250 レンズ色グリーン(G2) 材質(レンズ)アクリル
1個
3,298 税込3,628
欠品中

1パック(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

遮光プレートは有害紫外線・赤外線をカットします。軽くて割れにくく、傷にも強い。スパッターがつきにくい。
用途アーク溶接 仕様JIS遮光ポリカハードコートプレートJIS T8141規格品 材質/仕上ポリカハードコート 寸法・サイズ(mm)50×105
1パック(2枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途1. 手持ち面1枚、透明カバープレート2枚ご用意します。2. 遮光ガラスの前後に透明カバープレートをあて、3枚セットにし、手持ち面の内側から装着します。 寸法(mm)商品:50×108
1袋(10枚)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファイバーレーザ溶接で主に使用される1,000~1,100nmの近赤外線(N-IR)の帯域で、OD値7以上と必要十分な保護レベルを確保し、顔全体を包み込むヘルメット型の保護具で、安心して作業に取り掛かれます。溶接中ワークは眩しく光るので遮光度の調整が行えます。面体主要部分にジェラルミンを採用、長く安全にご仕様いただけます。
用途OD値1,000~1,100nm OD7 対応ファイバー溶接用遮光面 その他有害光線からの保護:車高の有無に関わらず常時有効 適合1000-1100nm DLB7+ IR LB8(LBレーティング値(欧EN207))、1,000-1,100nm OD7 1,064nm OD10+(OD値(米ANSI Z136)) 材質機能性ナイロン樹脂/アルミニウム合金等 寸法(mm)有効液晶遮光部:横96X縦46.5 質量(g)613 保護等級遮光:1/1/1/2(欧EN379) 遮光度未動作時:2(DIN)、遮光時:4.0-8.0/8.0-12.0(DIN) 切替時間(秒)遮光開始時:1/25,000 ビーム数センサー:2個
1台
110,900 税込121,990
12日以内出荷

EB-200B用外側カバープレートです。ポリカーボネイト製でスパッタが付き辛く耐熱性の高い樹脂製プレートです。
用途スレキズやスパッタの付着等で視界が悪くなった際に交換して下さい プレート寸法(mm)115×103.8×1
1個
1,398 税込1,538
11日以内出荷

マイト工業株式会社クッションパッド
適合機種HYTⅢーC/HYTⅢーH/MR-2300CLーC/MR-2300CL-H/MR-940CL-C/MR-940CL-H
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

業界最大級のワイドスクリーン。新開発液晶クリアライトフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見えやすいフィルターです。耐衝撃性素材採用で液晶破壊が激減。Xモード、INFOモード搭載しております。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。
使用温度範囲(℃)ー10~55 電源リチウム電池(CR-2450×2個)、ソーラーパネル併用 範囲(mm)視野:97×60 感度(SENSITIVITY)0~10 11段階切替 センサー4 機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/45分以上遮光しない場合、自動OFF 輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)/CUT:#5~#8(#0.5単位/7段階切替)/GRIND:#3(固定)/X-MODE:#8~#13(#0.5単位/11段階切替) 戻り速度(秒)DELAY:0(0.1)~10(1.0)11段階切替 モードINFO:トータル溶接時間(ARC TIME)/溶接回数(ARC COUNT)/メモリ機能(MEMO1・2) 遮光速度(秒)1/25000
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強く、また材質にビニール素材が含まれているため、耐水性もあります。顔にフィットし、溶接時の光の侵入を防ぎます。また、柔軟性があるため、狭所での作業時にも使用しやすいです。大容量タイプのマスク装着時にも使用できる溶接面です。溶接面の窓部が開閉式です。安全帽の上から被るタイプの溶接面です。
材質本体:耐水性パスコ・牛皮 質量(g)約492 種類溶接面(かぶり式) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約34×26×16
1枚
17,980 税込19,778
4日以内出荷

フレームポリエチレン レンズプラスチックG2 サイズ(mm)128×47
1個
399 税込439
翌々日出荷

長さ(mm)169 幅(mm)143 高さ(mm)41 適合規格JIS パッドノーズパッド:◯ 紫外線カット
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動遮光カートリッジシリーズにダイヤル突起が無くなりコンパクトになった【PROMEevo】が新登場致しました。手持面をご愛用中の方必見の遮光速度は1/25,000秒です。
用途溶融プールの見易いトゥルーカラーフィルタ採用。※見え方には個人差があります。 仕様●戻り速度調整:ダイヤル調整(無段階約0.1秒~約1.0秒)●視界領域(mm):92×34.6 遮光フィルタ:トゥルーカラー 電源ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2個) 遮光度遮光前:#3 遮光後:#8~#13 感度調整ダイヤル調整(無段階調整) 遮光速度(秒)1/25000 特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。 関連資料(2.25MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 保護プレート 3枚入りです。
用途交換用保護プレートです。 材質ポリカーボネート 寸法(mm)108×51×5 質量(g)20 関連資料(2.25MB)
1個
1,098 税込1,208
11日以内出荷

ヘルメットは別売りです。レンズの上げ下げが簡単にできます。3種類(あらゆる溝付ヘルメット用、幅の広い溝付ヘルメット用、溝なしヘルメット用)の取付部品を標準装備しています。
1個
9,420 税込10,362
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)ハンドシールド赤
溶接面 手持ち遮光面、遮光プレート+カバープレート付です。ポリカーボネイト#8遮光プレート+素ガラスカバープレート付です。
種類手持ち式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

トーアボージン遮光面
JIS同等の遮光能力があるPC遮光特殊シールドです。眼の周辺だけを保護する短い防災面です。
寸法(mm)シールド:H90×W300×t1.8 質量(g)115 金具MPヘルメット用プラスチック製(25番) シールドポリカーボネイトIR5遮光平面カーブシールド(810IR5シールド) 材質(バンド)緑色プラスチックバンド(緑Vバンド)
1個
7,498 税込8,248
8日以内出荷

トーアボージンJIS遮光プレート
安心のJIS規格品遮光プレートです。
質量(g)40~50 レンズJIS遮光ガラスプレート サイズ(mm)50×105
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリカーボネイト透明平面仕様です。
質量(g)10 レンズポリカーボネイト透明平面 サイズ(mm)50×105
1枚
149 税込164
当日出荷

最新の高性能4センサーフィルター搭載のスタンダードモデルです。 手棒から低電流TIG溶接まで対応します。 グラインダーモード機能搭載です。
付属品4点固定式ヘッドバンド 質量(g)554 種類自動溶接遮光面 使用温度範囲(℃)-10~+55 寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルター)110×90、(可視)95×62 使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)交換可能 遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~8、#8~12 感度調整高ー低:無段階調節、早ー遅:無段階調節 遮光速度(秒)1/25000
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

星光製作所差込金具
差込金具B023の後継品です。
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

クリアーレンズはフレームに固定されています。 グリーンレンズは上に持ち上げることができます。 間接的な通気孔で安全です。 メガネの上からでも装着可能です。 ヘッドバンドは長さ調整が可能です。 曇り止め有り
用途電気溶接、スポット溶接、熔断業用めがねです。 仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#10●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン アズワン品番65-2220-57
1個
3,470 税込3,817
当日出荷

日本光器製作所(NIKKO)918 防災面
918シリーズ(旧318シリーズ)金具に差し込むヘルッメット取付式防災面。 正面が平らな角型レンズ。
種類溶接面(かぶり式) タイプ安全帽取付 レンズ形状角型 寸法(幅W×高さH)(mm)250×200 質量(g)約230
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本光器製作所(NIKKO)904 プラバンド式防災面
904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。 後頭部の凹凸でサイズ調整しずれにくいプラバンド防災面。 正面が平らな角面レンズ。
質量(g)約280 種類溶接面(かぶり式) 寸法(幅W×高さH)(mm)250×200 レンズ形状角型
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両手が使えて作業性抜群です。遮光レンズの開閉がワンタッチです。
用途電気溶接用面。 仕様遮光レンズ11付、ドイツ工業規格DIN合格品 種類溶接面(かぶり式)
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

直接着用型防災面
用途この色付防災面は眼に対して強烈な可視線(まぶしい光)など発生する場所におおいて作業中飛来物などから顔面を保護するために用いる(シールド)で使用目的、作業内容に応じて選定ください。 材質アクリル 厚さ(mm)2 内Y2/外G9 質量(g)330 寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300、外平面:105×160 装着方式ギアバンド式
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

直接着用型防災面
用途この色付防災面は眼に対して強烈な可視線(まぶしい光)など発生する場所におおいて作業中飛来物などから顔面を保護するために用いる(シールド)で使用目的、作業内容に応じて選定ください。 材質アクリル 厚さ(mm)2 Y2 質量(g)265 寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300 装着方式ギアバンド式
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

プレート交換が容易に行える樹脂製面ばねを採用しています。柄に角度があることで下向き作業の疲労を軽減します。
トラスコ品番161-5674 材質/仕上面体:硬質繊維(バルカナイズドファイバー)、手持棒、窓枠:熱硬化性樹脂(フェノール) 種類溶接面(手持ち式) 面体寸法(幅×長さ)(mm)215×310 適合寸法(mm)遮光プレート:105×50(別売)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ヘルメット取付型防災面。
種類溶接面(かぶり式) 仕様遮光プレート付 材質アクリル 厚さ(mm)2 イエロー 質量(g)265 寸法(幅W×高さH)(mm)【内角平面】300(正面170)×215、【外角平面】160×105 装着方式ギアバンド式
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

アークランドサカモトGREATTOOL 溶接ゴーグル開閉タイプ
ガス溶接、ガス溶断作業用。1眼式レンズ(遮光度5)
用途ガス溶接、ガス溶断作業用 種類ゴーグル レンズ1眼式レンズ(遮光度5)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

理研オプテック自動遮光溶接面 R-7000-C
RoHS
【かぶり型】安全性、快適性にこだわった、機能充実モデル 電池交換可能 外付け遮光度調節 4つの受光センサー 液晶カートリッジ
種類自動遮光溶接面 質量(g)550 電源太陽電池、及びリチウム電池(CR2450) センサー受光:4箇所 有効視野(mm)100×60 遮光度溶接前:#4、溶接時:#9~#13 戻り速度(秒)0.1~0.9 感度調整Low~High 遮光速度(秒)1/10000 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, ANSI Z87.1, CSA Z97.3
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

強化ガラスタイプの遮光めがね
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(2枚)
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類溶接面(手持ち式) 材質(本体)パスコ(耐水性) 質量(g)310 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×24×12 材質(ハンドル)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷

1個
82 税込90
7日以内出荷

1個
82 税込90
当日出荷